カテゴリ

  • 保管用品(18)
  • 作業工具(17)
  • オフィス家具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 作業服(5)
  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(41)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,741)
  • Puig (プーチ)(244)
  • CKD(231)
  • EBM(江部松商事)(186)
  • メディアカバーマーケット(179)
  • BIGM(丸山製作所)(143)
  • スリーピース(134)
  • ParkerTAIYO(130)
  • ニッセイ(72)
  • TRUSCO(71)
  • 友屋(71)
  • HEADS(ヘッズ)(71)
  • (68)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • TKG(64)
  • パール金属(62)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(61)
  • CAPTAIN STAG(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h300」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小物袋 エスコ小物袋エスコ(7件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷
小物を袋に入れて、工具箱に入れると便利です。ファスナー付
材質キャンバス生地
360x300x140mm トートバッグ(ブラック) エスコ360x300x140mm トートバッグ(ブラック)エスコ(2件のレビュー)
900税込990
1個
当日出荷
ブラックエスコ品番EA927AM-7材質ポリエステル容量(L)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×140×300
700x300x200mm ツールバッグ エスコ700x300x200mm ツールバッグエスコ(2件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷
未使用時はコンパクトに折り畳めます。 ロングサイズで長尺物も楽に収納できます。 ショルダーベルト付。
エスコ品番EA925CP-6寸法(mm)700×300×200(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)700外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)300
ウエストポーチ エスコウエストポーチエスコ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
595x400x300mm 保冷インナーボックス(75Lオリコン用) エスコ595x400x300mm 保冷インナーボックス(75Lオリコン用)エスコ(2件のレビュー)
3,740税込4,114
1個
当日出荷
折りたたみコンテナ75Lタイプ。1個入り。 折りたたみコンテナの中にピッタリな保冷ボックスです。 未使用時はコンパクトに折り畳めます。
仕様75L用エスコ品番EA506AA-275材質ポリエチレンをアルミ蒸着フィルムで包んでいます質量(g)450外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×400×300内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×395×295
400x300x200mm かご(ステンレス製) エスコ400x300x200mm かご(ステンレス製)エスコ
7,120税込7,832
1個
欠品中
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)200外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×300エスコ品番EA992CE-7寸法(mm)400×300×200(H)線径(Φmm)2.5目開き(mm)45(縦:約42~45、横:42)
エアー式グリースガン エスコエアー式グリースガンエスコ(4件のレビュー)
14,600税込16,060
1個
当日出荷
蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様NLGI-1/2エスコ品番EA166SG-3B容量(mL)400タイプ連続吐出寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300使用圧力(MPa)0.59ノズル長(mm)170吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物取扱説明書(0.19MB)
300x160x250mm 電工バケツ エスコ300x160x250mm 電工バケツエスコ
1,820税込2,002
1個
当日出荷
中にエフトロン底板付。
仕様補強リング入・底面クッション付エスコ品番EA925CE-33材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工、底部:エフトロン・発泡ポリエチレン寸法(mm)300×160×250(H)タイプ底補強
1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用) エスコ1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)エスコ(2件のレビュー)
7,330税込8,063
1個
当日出荷
加圧式スプレー。噴霧・噴射調整可能。 洗剤を入れ、ボトルをよく振って洗剤を泡立ててからスプレーします。 泡状で洗剤をかけられるので効率よく洗浄できます。
容量(L)1.4エスコ品番EA115ML-6材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
1.4L ハンドスプレー エスコ1.4L ハンドスプレーエスコ
4,810税込5,291
1個
当日出荷
加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
容量(L)1.4エスコ品番EA115ML-5材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
サンドブラスティングガン エスコサンドブラスティングガンエスコ(5件のレビュー)
12,300税込13,530
1組
当日出荷
エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ適合粒度24~120(サンド)エスコ品番EA127B寸法(mm)200(H)×300(L)全長(mm)300質量(kg)1.2能力1L(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.6~0.8空気消費量(L/min)150所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
AC100V/160W デスクパネルヒーター エスコAC100V/160W デスクパネルヒーターエスコ
11,000税込12,100
1個
欠品中
6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7モスグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480電源コード(m)1.5温度調節弱~強(無段階)
ツールホルダー(EA905EC-150-330用) エスコツールホルダー(EA905EC-150-330用)エスコ
5,990税込6,589
1個
当日出荷
ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。 脚立への取り付けができます。各種工具を収納できます。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
エスコ品番EA905EH-4質量(g)440折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×200使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)300×200×180
300mm 小物工具袋[キャンバス] エスコ300mm 小物工具袋[キャンバス]エスコ(1件のレビュー)
1,110税込1,221
1個
当日出荷
仕様開閉口リボン付、開閉ファスナー付、マチの無い薄型袋です。エスコ品番EA509-300材質キャンバス生地寸法(mm)300×110(H)材質(本体)キャンバス生地
300x360x130mm トートバッグ(キャンバス) エスコ300x360x130mm トートバッグ(キャンバス)エスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
材質キャンバス生地エスコ品番EA927AM-4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×130×360
Φ145mm じょうご(スチール製) エスコΦ145mm じょうご(スチール製)エスコ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
材質スチール仕様フィルター付エスコ品番EA992BM-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)【じょうご】145×135、【フレキシブルノズル】17×300先端ノズル径(Φmm)16
Φ3x300mm 溶接棒(軟質塩ビ/10本) エスコΦ3x300mm 溶接棒(軟質塩ビ/10本)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
棒径(Φmm)3棒長(mm)300エスコ品番EA365VD-13適合機種EA365VA-3材質軟質塩ビ質量(g)40寸法(直径Φ×高さH)(mm)3×300
300x110mm キャンバス工具袋 エスコ300x110mm キャンバス工具袋エスコ
640税込704
1個
当日出荷
開閉ファスナー付。 マチの無い薄型袋です。
材質キャンバス生地エスコ品番EA925MC-12A寸法(mm)300×110(H)
パーツケース エスコパーツケースエスコ(2件のレビュー)
890税込979
1個
翌日出荷
ブルー/クリア仕切りあり
AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコAC100V/1500W 高温スチームクリーナーエスコ
60,300税込66,330
1台
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
205x333x155mm パーツトレー(重ね置型/赤) エスコ205x333x155mm パーツトレー(重ね置型/赤)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
エスコ品番EA661CJ-4材質高衝撃性プラスチック質量(g)360外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×333×155内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×150(85)特性耐薬品性
350x220x210mm工具箱(中皿付) エスコ350x220x210mm工具箱(中皿付)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
仕様中皿1枚付材質ポリプロピレン質量(kg)1.3グレー外寸(mm)350×220×210内寸(mm)300×160×150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:300×160×150 外寸:350×220×210外寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×220×210内寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×160×150
15L ポリバケツ エスコ15L ポリバケツエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
1L毎に目盛り線が付いています。
仕様プラスチックエスコ品番EA991PD-15S材質ポリプロピレン形状丸形寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×300特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
コーンヘッド標識 エスココーンヘッド標識エスコ
5,500税込6,050
1枚
翌日出荷
片面表示。ビスで固定することもでき、フックも付いているのでカラーチェーンでつなげてバリケードとしても使えます。ビス2個付。コーンヘッドとステッカーの各1セットです。
寸法(mm)300×92×430(H)
360x300x230mm ツールバッグ エスコ360x300x230mm ツールバッグエスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
内側ポケットは補強付きで、工具を豊富に収納できます。 ショルダーベルト付。
エスコ品番EA683ZK-1寸法(mm)360×300×230(H)材質(本体)ポリエステル(900デニール)外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)300
コーン看板 エスココーン看板エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
固定ビス付。コーンに被せてご使用ください。EA983FT-661の表示シールを張り付けてご使用いただけます。両面表示可能。コーンは別売りです。
材質ポリエチレンイエロー質量(g)350表示内容無地サイズ(mm)300×94×426(H)
クリーニングガン エスコクリーニングガンエスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
用途上塗り前の洗浄、乾燥細部隙間の洗浄、乾燥板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)5取付ねじ1/4inchPFエスコ品番EA122CB寸法(mm)315(H)×300(L)材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)720穴径(Φmm)5タンク容量(L)1使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)210所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250噴出量(mL/min)500
300x300mm ツールロール(10ポケット) エスコ300x300mm ツールロール(10ポケット)エスコ(1件のレビュー)
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
エスコ品番EA925ME-31材質キャンバス生地寸法(mm)300×300(H)材質(本体)キャンバス生地
410x225x300mm ツールバッグ(22ポケット) エスコ410x225x300mm ツールバッグ(22ポケット)エスコ
9,240税込10,164
1個
翌日出荷
口が大きく開くので、中身が見やすく、取り出しやすい。 外側10個、内側12個のポケットで、工具やパーツ類の整理整頓が簡単。
エスコ品番EA925C-7寸法(mm)410×225×300(H)材質(本体)ポリエステル容量(L)22外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)225
ビジネスバッグ エスコビジネスバッグエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
外ポケットなし、内ポケット4個、ペン挿し3個。高級牛革を使用した精巧な作りが魅力。シンプルでありながら高級牛皮を使用した精巧な作り。スタイリッシュさが魅力です。とても軽量なので営業など荷物をたくさん入れても負担になりません。内側にはチャック付きのポケットやペンポケットなど全部で7つのポケットがついております。取手部分のつなぎに金具を使用しておりとても丈夫です。
材質牛革質量(kg)1ダークブラウン容量(L)約8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×300
300x600mm ツールロール(20ポケット) エスコ300x600mm ツールロール(20ポケット)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
エスコ品番EA925ME-33材質キャンバス生地寸法(mm)600×300(H)
10 ton 油圧ジャッキ(ロック式) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(ロック式)エスコ
86,700税込95,370
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BP-10最低高さH(mm)300最大揚高(mm)545
直径300x115mmボール(ステンレス製) エスコ直径300x115mmボール(ステンレス製)エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)6.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×115
直径300x300mm/21L雑納バケツ(フタ付/迷彩) エスコ直径300x300mm/21L雑納バケツ(フタ付/迷彩)エスコ
5,060税込5,566
1個
翌日出荷
材質ポリエステル(600デニール)仕様スプリングの力で自立します形状丸形サイズ直径300×300(H)mm特性折りたたみ式繰り返し・詰め替え対応
300x290x 600mm/2段 収納ラック エスコ300x290x 600mm/2段 収納ラックエスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
耐荷重(kg)総耐荷重:28(棚板1枚あたり:14)材質プリント紙化粧パーティクルボードエスコ品番EA954FB-9寸法(mm)300×290×600(H)質量(kg)5.9穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2棚板寸法(mm)220×270
370x300x740mm 木製収納棚(連結式/3個) エスコ370x300x740mm 木製収納棚(連結式/3個)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50仕様【縦・横連結】木製ダボ付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本エスコ品番EA954EF-3材質パーチ材(PVC貼り)質量(kg)8.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
300x300x300mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ300x300x300mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)エスコ
30,700税込33,770
1個
翌日出荷
容量(mL)27000仕様取手付、ふた付エスコ品番EA508SC-63材質ステンレス(18-8)内寸(mm)300×300×300(H)関連資料(0.11MB)
380x140x140mm ボードレバー エスコ380x140x140mm ボードレバーエスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984CE-2材質スチール寸法(mm)300×140×140(H)質量(g)980
400x330x300mm ツールバッグ エスコ400x330x300mm ツールバッグエスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
内側ポケットは補強付きで、工具を豊富に収納できます。 ショルダーベルト付。
エスコ品番EA683ZK-2寸法(mm)440×330×300(H)材質(本体)ポリエステル(900デニール)外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)330
35x65x300mm 溶接棒・革袋 エスコ35x65x300mm 溶接棒・革袋エスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
耐炎性ケブラー糸で縫製してあります。
全長(mm)355エスコ品番EA354-50材質牛革寸法(mm)【袋部】35×65×300(H)質量(g)200ベルト通し幅(mm)40