カテゴリ

  • 保管用品(9)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • メディアカバーマーケット(265)
  • BIGM(丸山製作所)(115)
  • オカムラ(岡村製作所)(64)
  • CKD(52)
  • EBM(江部松商事)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • コクヨ(32)
  • パール金属(30)
  • TKG(27)
  • ニッセイ(24)
  • HEADS(ヘッズ)(22)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • TRUSCO(19)
  • ナカバヤシ(19)
  • 不二貿易(18)
  • Kawasaki(18)
  • 三菱電機(17)
  • HEIKO(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h340」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
340x120mm 小物工具袋 エスコ340x120mm 小物工具袋エスコ(1件のレビュー)
470税込517
1個
当日出荷
材質合皮エスコ品番EA509AD-2寸法(mm)340×120(H)
フタ付シストレー [黒] エスコフタ付シストレー [黒]エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
書類や小物もまとめて保管できるA4サイズのフタ付トレー。処理中の文書の一時保管に最適。
付属品分類整理に便利な差替え式のタイトルラベルエスコ品番EA954TG-3材質ポリプロピレン規格A4サイズ(mm)68(H)×340(D)×255(W)
ダンボール箱 エスコダンボール箱エスコ
3,380税込3,718
1箱(10枚)
翌日出荷
無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10
340x170x330mm単管バリケード用おもし エスコ340x170x330mm単管バリケード用おもしエスコ
3,190税込3,509
1個
当日出荷
あらゆるバリケードに使用可能です。 取手付きで持ち運びに便利です。
材質超高分子ポリエチレン樹脂寸法(mm)340×170×330(H)mm質量(kg)0.8、満水時:10
Φ340/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製) エスコΦ340/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製)エスコ
5,200税込5,720
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CH-17寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×144線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
手提バッグ エスコ手提バッグエスコ
8,580税込9,438
1個
翌日出荷
仕様両サイド、前ポケット付エスコ品番EA925N-50材質ターポリン生地寸法(mm)510×200×340(H)
保温・保冷トートバッグ エスコ保温・保冷トートバッグエスコ
485税込534
1枚
翌日出荷
保冷・保温対応。たっぷり収納。
材質内側生地:発泡ポリエチレン、アルミ蒸着フィルム、持ち手:ポリエステルブラック材質(本体)ポリエステル質量(g)約185マチ(mm)180サイズ(mm)410×180×340(H)材質(ファスナー)鉄、ビスロン、ポリエステル持ち手寸法(mm)560
7.6L ハンドスプレー(ステンレス製タンク) エスコ7.6L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)エスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)7.6エスコ品番EA115MK-1材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム質量(kg)2.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340ノズル長(mm)304ホース長さ(mm)940最大圧力(MPa)0.27~0.31危険物の類別非危険物
フタ付シストレー [白] エスコフタ付シストレー [白]エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
書類や小物もまとめて保管できるA4サイズのフタ付トレー。処理中の文書の一時保管に最適。
付属品分類整理に便利な差替え式のタイトルラベルエスコ品番EA954TG-4材質ポリプロピレン規格A4サイズ(mm)68(H)×340(D)×255(W)
420x210x340mm 電工バケツ エスコ420x210x340mm 電工バケツエスコ
7,630税込8,393
1個
翌日出荷
仕様ショルダーベルト・中にエフトロン底板付エスコ品番EA925CE-9材質ポリエステル寸法(mm)420×210×340(H)タイプ底補強ポケット数19(内側:12個、外側:7個)
649x439x340mm/75.9L 折畳コンテナ(OD色/蓋付) エスコ649x439x340mm/75.9L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)エスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
積み重ね可能。 上蓋の両端にフタの開閉を防ぐためのロック機構付。
フタの有無ありエスコ品番EA506AA-7D材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)649×439×340スタッキング
340x340x600mm ごみかご エスコ340x340x600mm ごみかごエスコ
8,100税込8,910
1個
翌日出荷
中袋がきちんと納まるのでスッキリして見えます。
容量(L)58材質スチール(ポリエチレンコーティング)仕様折りたたみ式エスコ品番EA995AA-86寸法(mm)340×340×600(H)質量(kg)2.5型番DS-205-100-0フタの種類オープン式商品タイプ本体
375x175x112mm 片開き工具箱 エスコ375x175x112mm 片開き工具箱エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
エスコ品番EA504AD-12材質スチール質量(kg)1タイプ中皿なし穴径(Φmm)南京錠取付穴:5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×135×70(蓋含め)外寸法・幅(mm)375外寸法・高さ(mm)110外寸法・奥行(mm)165
340x290x100mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ340x290x100mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
7,980税込8,778
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)100外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×290仕様取手無し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×290×100メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
アタッシュケース(フォーム入) エスコアタッシュケース(フォーム入)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
フォーム付
材質プラスチック質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×275×123
649x439x340mm/75.9L 折畳コンテナ(青/蓋付5個) エスコ649x439x340mm/75.9L 折畳コンテナ(青/蓋付5個)エスコ
32,500税込35,750
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
フタの有無ありエスコ品番EA506AA-7A材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)649×439×340スタッキング
370x300x740mm 木製収納棚(連結式/3個) エスコ370x300x740mm 木製収納棚(連結式/3個)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50仕様【縦・横連結】木製ダボ付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本エスコ品番EA954EF-3材質パーチ材(PVC貼り)質量(kg)8.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
8.0mmx40m エアーホースリール(ウレタン製) エスコ8.0mmx40m エアーホースリール(ウレタン製)エスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
リールが左右360°回転します。 1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付。
ホース長さ(m)【一次側】1内径×外径(Φmm)8×12エスコ品番EA124BD-40A質量(kg)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×255×357常用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン最高圧力(MPa)5.5取付ねじRc(PT)1/4”
たらい エスコたらいエスコ
6,080税込6,688
1個
翌日出荷
目盛線付(10L刻み)。ホース留め、水抜き栓付。ガーデニング用品入れ、野菜の泥落とし、ペットのシャンプー、簡易的な水槽など便利に使えるシンプル形状。
材質PPブルー
セキュリティ保管庫 エスコセキュリティ保管庫エスコ
48,000税込52,800
1台
翌日出荷
付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材質量(kg)11コールブラックサイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)容量(L)18電源単3電池×4本(付属)収納サイズB4紙 横に収納ロック方式:テンキー式ロック
340x290x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ340x290x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
9,050税込9,955
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×290仕様取手有り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×290×150メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
649x439x340mm/75.9L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個) エスコ649x439x340mm/75.9L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)エスコ
26,500税込29,150
1個
翌日出荷
積み重ね可能。 上蓋の両端にフタの開閉を防ぐためのロック機構付。
フタの有無ありエスコ品番EA506AA-7E材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)649×439×340スタッキング
530x366x340mm/49.8L 折畳コンテナ(ロック付・青) エスコ530x366x340mm/49.8L 折畳コンテナ(ロック付・青)エスコ
6,870税込7,557
1個
翌日出荷
積み重ね可能。側面ロック機構付。 インシュロックを用いてふたを封印することができます。 EA475MB-150、-200をご使用頂くとタグに記載された番号でセキュリティの管理が可能です。
フタの有無ありエスコ品番EA506AA-77材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×340スタッキング
370x300x740mm 木製収納棚(連結式/4個) エスコ370x300x740mm 木製収納棚(連結式/4個)エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50仕様【縦・横連結】木製ダボ付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本エスコ品番EA954EF-4材質パーチ材(PVC貼り)質量(kg)8.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
340x290x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ340x290x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
9,050税込9,955
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×290仕様取手無し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×290×150メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
340x290x100mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ340x290x100mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
8,190税込9,009
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)100外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×290仕様取手有り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×290×100メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
370x300x740mm 木製収納棚(連結式/2個) エスコ370x300x740mm 木製収納棚(連結式/2個)エスコ
9,600税込10,560
1個
翌日出荷
棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50仕様【縦・横連結】木製ダボ付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本エスコ品番EA954EF-2材質パーチ材(PVC貼り)質量(kg)8.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
マイコン沸とう電動ポット エスコマイコン沸とう電動ポットエスコ
18,600税込20,460
1個(1台)
翌日出荷
湯沸かし時間短縮、消費電力量節約、蒸気セーブの「トリプルセーブ湯沸かし」。「節約タイマー5段階」、「4段階保温温度設定」機能付。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)(90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)お湯の温度がひと目で分かる「デジタル液晶」。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。お湯の残量がとっても見やすい。ワイドウインドウ &「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
メタリックブラウン消費電力(W)700(湯沸かし時)電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.0
強力型パンチ(1穴) エスコ強力型パンチ(1穴)エスコ
35,500税込39,050
1台
翌日出荷
サイズの()はハンドル取付時の可動範囲を表します。
材質スチールグリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
デスクトレー エスコデスクトレーエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
材質紙製・紙クロス貼り内寸(mm)247×318×58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×340×70グリーンマーク認定
M3 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)40頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-340