カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • パナソニックコネクト(11)
  • SMC(6)
  • TKG(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • アズワン(3)
  • スズキ(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • アートスペース(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • エレコム(2)
  • 北川鉄工所(2)
  • 住友重機械工業(2)
  • ノーブランド(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h35-13」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25mm キャスター(固定金具付) エスコ25mm キャスター(固定金具付)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径(D)×幅:25×13、全高(H):35穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)37×19寸法(A×B)(mm)29(2つ穴)
吸盤フック EA638LAシリーズ エスコ吸盤フック EA638LAシリーズエスコ
3,560税込3,916
1箱(30個)
翌日出荷
吸盤タイプ、ガラス、タイル面にピタッと吸着。取り付けも取り外しも簡単です。
温度データロガー(分離型 + 分離型) エスコ温度データロガー(分離型 + 分離型)エスコ
32,100税込35,310
1組
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ3.3×13(L)質量(g)本体:約232(電池含む)、センサー:約23電源単3電池×2本(付属)コード長さ(m)1.6精度-40~80.0:±0.5温度測定範囲(℃)-40.0~80.0精度(℃)±0.2(0~40)、±0.3(上記以外)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)計測モード時:約500測定チャンネル数2チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。表示サンプリング(秒)約1インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
8本組 電ドルソケットセット エスコ8本組 電ドルソケットセットエスコ
10,300税込11,330
1組
翌日出荷
サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント
水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ水圧テストポンプ EA346TAシリーズエスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
水槽はポリタンクで錆びずにいつまでも清潔です。
仕様●最高圧力:4.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):4.5●1回吸水量(mL):13●サイズ:200×320×300(H)mm●重量:3.5kg●付属品:圧力計6MPa、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"
水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ水圧テストポンプ EA346TAシリーズエスコ
20,000税込22,000
1台
翌日出荷
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
460税込506
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。