カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- Dynabook(22)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- ALPINE(3)
- カシムラ(2)
- PIAA(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- 沖データ(OKI)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- リオン(1)
- リーベックス(1)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- GENTOS(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- M&H(1)
- IPF(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- ブランドをもっと見る
「h4 led 35w」の検索結果
特価
![[充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76555965-220415-02.jpg)
[充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し)
エスコ¥8,170税込¥8,9871個欠品中ヘッド角度調整可能 収納式フック、背面マグネット付 コンパクトに折りたためます 13段階角度調整付属品USBコード仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯幅(mm)45質量(g)330奥行(mm)62バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)4電球の種類SMD LED点灯時間(時間)強:4、弱:8、ヘッド:60エコロジー商品省エネ
タップ EA815GMシリーズ
エスコ¥5,040税込¥5,5441個翌日出荷日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。




![[充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76555965-220415-02.jpg)