カテゴリ
- 機構部品(18)
- 測定用品(14)
- 物流用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 電動工具(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(475)
- 三菱電機(369)
- Panasonic(パナソニック)(354)
- ホンダ(140)
- KITO(キトー)(137)
- CKD(124)
- BIGM(丸山製作所)(113)
- MAZDA(マツダ)(59)
- TDK(46)
- MURATA(村田製作所)(46)
- Festo(40)
- 高須産業(30)
- 山本電機製作所(28)
- cotta(28)
- 東芝キヤリア(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- ADVANTEC(18)
- 空調服(18)
- ブランドをもっと見る
「h50m」の検索結果

40枚用 軽とじホッチキス
エスコ(1件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801個当日出荷フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー繰り返し・詰め替え対応
パイプジョイント(Φ100ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ
エスコ¥3,990税込¥4,3891セット当日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
キャスター (自在金具・ブレーキ付き)
エスコ¥3,910税込¥4,3011個翌々日出荷ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:35mm、F:15mm、H:50mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:25mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:35×25質量(kg)0.2材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)50ねじピッチ1.5硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM10×30
(90L) 冷蔵庫
エスコ¥41,300税込¥45,4301台当日出荷一人暮らしや2台目に最適なコンパクトサイズの2ドア冷蔵・冷凍庫です。 庫内灯、温度調節つまみ付き 耐熱天板なので、電子レンジを上に置いてスペースを有効活用できます。仕様●容量:90L(冷凍庫:28L、冷蔵庫:62L)●ドア開閉:右開き●サイズ:478(W)×509(D)×852(H)mm●重量:28kg●消費電力(50/60Hz):53/58W●トップテーブル耐熱温度:100℃●電源コード長:1.8m●付属品:製氷皿・貯氷ケース・霜取り用ヘラ・冷凍室棚質量(kg)28コード長さ(m)電源コード:1.8扉開閉方式右開き外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)852扉枚数(枚)2外寸法・奥行(mm)509定格内容積(L)90
シュリンク包装セット
エスコ¥37,600税込¥41,3601セット当日出荷溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セットシール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断
ヒートガンセット(軽量型)
エスコ¥23,400税込¥25,7401組当日出荷ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース
AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター
エスコ¥24,500税込¥26,9501台翌日出荷体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整
Φ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラック
エスコ¥5,160税込¥5,6761本翌日出荷電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂
0- 50Pa 微差圧計
エスコ¥26,700税込¥29,3701個翌日出荷仕様●ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-6A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±5%F.S.精度(%)±5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(Pa)0~50耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-2.0KPa 微差圧計
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-200A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.精度(%)±1.5F.S以内適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)圧力レンジ(kPa)0~2耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム![[EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55316469-260602-02.jpg)
[EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズ
エスコ¥1,620~税込¥1,782~1個翌日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M10xP1.5)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M10×P1.5
11.5kg 超強力マグネットフック
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷広告や看板の吊り下げに仕様●耐荷重(kg):11.5●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:57×15×24●面サイズ(mm):57×15●材質:ネオジウム磁石●重量:50g
AC100-200V/30-450Ah 自動充電器
エスコ¥87,100税込¥95,8101台翌日出荷つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m
水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズ
エスコ¥88,300税込¥97,1301台翌日出荷一般工事排水用。自動運転型。吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m定格電圧(V)AC100
0-100Pa 微差圧計
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷仕様●受圧エレメント:ダイヤフラム●受付エレメント耐圧力(kPa):20●目盛形状:エッジワイズ型(目盛長:約45mm)エスコ品番EA729SB-10A材質外装:アクリル樹脂、PVC質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)口金本体と一体成型、極性:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示精度±2.5%F.S.測定方式圧力:差圧式精度(%)±2.5F.S以内(23℃にて)適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定流体空気及び非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)表示単位Pa取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐振動5 ~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニール管またはゴム管(内径4)圧力レンジ(Pa)0~100耐圧(kPa)計器本体:50使用周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
アンカー抜きビットセット
エスコ¥4,620税込¥5,0821セット翌々日出荷4本組。セット内容:アンカー抜きビット×4本。適合アンカーサイズ W3/8”×40mm・W1/2”×50mm、M10×40mm・M12×50mm。電動ドライバーでアンカーが抜ける(40Vにも対応)。グリップアンカー(本体打ち込み式)専用。 力を掛けるときに便利な六角ボルスター(H8)付き。CTアンカー(内部コーン打ち込み式)にはご使用いただけません。シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
微差圧計
エスコ¥28,200税込¥31,0201個翌々日出荷空気は圧力の高いところから低いところへ流れます。この原理を応用して、室内の圧力を高めたり低くすることによって、汚れた空気を室内に入れない、あるいは室外に出さないようにすることができます。このような空気の流れを監視・制御するのが微差圧計です。高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームや原子力関連施設での室内圧力の監視など、あらゆる分野で活躍しています。適合配管:1.軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)。2.金属管(外径Φ6±0.1)。3.硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)。口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示。・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能。表示の直線性、ヒステリシス、再現性に優れ、微差圧領域を高精度に計測します。ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)。使用温度範囲:-10~+50℃(ただし氷結しないこと)、使用周囲湿度:90%RH以下(ただし結露しないこと)。耐久衝撃:100m/s2、耐久振動 5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)。仕様【定格目盛範囲(Pa)】-50~50、【適合ガス体】空気及び非腐食性ガス材質受圧エレメント:シリコンゴム、外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)270角度(°)振れ角度:約270 広角表示外径(Φmm)100精度(%)±2.5 F.S以内取付姿勢垂直 (指定)耐圧(kPa)計器本体:200
1.0x50m アニマルネット
エスコ¥8,810税込¥9,6911個翌日出荷細かい網目で動物の視線をシャットアウトし、野菜・果物を食い荒らされるのを防ぎます。エスコ品番EA952AD-32寸法(m)1(H)×50
1.0x50m アニマルガードネット
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷お庭の花壇などを囲って、犬・ネコなどの侵入を防ぐ簡易フェンスです。エスコ品番EA952AD-138質量(kg)3寸法(m)1(H)×50
M10x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.5
M6x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:1
M8x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.25
M5x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×50、R:52.3、H:17、D:15.5、L:50、M:0.8
M8x50mm 雄ねじカムレバー(回転式)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.25
M8x50mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M8×50、R:63、H:43、d:15、D:19




















![[EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55316469-260602-02.jpg)