カテゴリ
- 保管用品(17)
- 作業工具(17)
- 物流用品(15)
- 機構部品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 測定用品(9)
- 安全保護具(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 家電(7)
- 事務用品(7)
- 厨房用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(3)
- 溶接用品(3)
- 安全用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- 電動工具(2)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(30)
- オカムラ(岡村製作所)(529)
- MAZDA(マツダ)(318)
- 三木プーリ(274)
- cotta(266)
- SMC(216)
- ホンダ(197)
- スズキ(190)
- パール金属(136)
- Panasonic(パナソニック)(123)
- IKO(日本トムソン)(108)
- EBM(江部松商事)(101)
- 福井クラフト(86)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- TKG(73)
- ハンマーキャスター(65)
- カワグレ(65)
- エレコム(62)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「h65」の検索結果
特価
![ろ過網[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50795228-180227-02.jpg)
ろ過網[ステンレス製]
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷から翌日出荷ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。 熱洗浄にも優れています。材質ステンレス(SUS304)形状丸型
オーリング (シリコンゴム/固定用)
エスコ¥355税込¥3911袋(2個)当日出荷から9日以内出荷耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
65A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥970税込¥1,0671枚翌日出荷厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径65A呼び圧力10K
通路誘導標識
エスコ¥600税込¥6601枚翌日出荷から4日以内出荷硬質塩化ビニール(ラミネート加工)製。片面印刷。非粘着。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
レベルスペーサー
エスコ¥660税込¥7261パック(2枚)翌日出荷L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。材質再生PP
指サック 親指用 EA354EHシリーズ
エスコ¥320税込¥3521個翌日出荷全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。
490x360x170mm/20L リュックサック(ネイビー)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷材質ポリエスター色ネイビー容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×170×490
ソケット (3管種用メカニカル継手)
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌々日出荷ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
親指用 指サック
エスコ¥3,000税込¥3,3001袋(1個)翌日出荷指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。用途親指用材質ポリエステル(PUコーティング)繰り返し・詰め替え対応![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286626-260624-02.jpg)
[SDSプラス]ドリルビット
エスコ¥1,110~税込¥1,221~1本翌日出荷SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)
鋼管用Uボルト[ステンレス]
エスコ¥1,580税込¥1,7381個(2個)翌日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
ステップブロックセット
エスコ¥8,920税込¥9,8121組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
ツールボックス
エスコ¥8,850税込¥9,7351個翌日出荷IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。トップカバーパーツ収納。キャリートレー:315×280×65(H)mm(外形)。30.3Lの大容量収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。
VP管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
モップハンガー(マグネット付)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷マグネットタイプ。ほうきを取り付け部分にカチッと押し込むだけの簡単作業。柄がΦ16~23mmで1.2kgまでのモップを挟み込めます。材質アルミ、ポリプロピレン、シリコンゴム質量(g)110耐荷重(kg)1.2(1ヶ所当り)収納本数(本)1ホルダー数1サイズ(mm)110(W)×65(D)×51(H)サイズ(Φmm)装着:16~23繰り返し・詰め替え対応
ツールボックス
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
ステップブロックセット
エスコ¥8,030税込¥8,8331組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
115x65x108mm水切りポケット(ステンレス製)
エスコ¥1,240税込¥1,3641個当日出荷仕様カトラリーや箸の水切りに最適です。材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115(W)×65(D)×108(H)mm![65mm [青] プラスチッククリップ(5個入) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64766784-210511-02.jpg)
65mm [青] プラスチッククリップ(5個入)
エスコ(1件のレビュー)¥610税込¥6711袋(5個)当日出荷材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯色スケルトン調ブルー質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54口幅(mm)65綴じ枚数110入数5個繰り返し・詰め替え対応![65mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64766766-210511-02.jpg)
65mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入)
エスコ¥610税込¥6711袋(5個)当日出荷材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯色クリア質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54口幅(mm)65綴じ枚数110入数5個繰り返し・詰め替え対応
乾電池セット
エスコ¥14,800税込¥16,2801セット当日出荷セット内容:単1エボルタ乾電池×12本、単2エボルタ乾電池×12本、単3エボルタ乾電池×40本、単4エボルタ乾電池×24本、中皿付クリアケース。常備用、防災用としての乾電池ボックスセットです。乾電池の使用推奨期限は10年です。ケース寸法(mm)外寸:347×167×119(H)、内寸:315×122×65(H)材質(ケース)高耐衝撃性コーポリマー
85x65mm ツールホルダー用フレキシブルフック
エスコ(1件のレビュー)¥800税込¥8801個当日出荷U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。エスコ品番EA638AZ-12材質スチール幅(mm)(ツールホルダー)最大60寸法(mm)65×85(H)質量(g)40
-26℃~250℃ デジタル温度計(クッキング用)
エスコ(1件のレビュー)¥2,850税込¥3,1351個当日出荷温度計とタイマー、2つの機能を持っています寸法(mm)65(W)×18(D)×70(H)質量(g)109電源単4電池×1本(付属)測定範囲(℃)-26~250分解能(℃)1センサーコード長(m)1
サイクロントーチ用ボンベ
エスコ(3件のレビュー)¥740税込¥8141本(190g)当日出荷交換用ボンベです。逆さ使用可能です。仕様交換用成分プロパン35%、ブタン65%混合液体適合(トーチ)EA303EBエスコ品番EA303S-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200対応逆さ使用可
ブレーキストッパー(側面用)
エスコ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。仕様(床面からの高さ)25/30mmエスコ品番EA986PZ-20材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴムストローク(mm)38高さ(mm)(UP)46質量(g)421取付方式ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を約25/30mmで取り付けてください。左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、6mmのボルト、ビスで取り付けてください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×58×223/261取付穴径(Φmm)7取付ピッチ(mm)15
作業テーブル
エスコ¥14,100税込¥15,5101台(1台)当日出荷天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能です。脚を折りたたむと天板内にぴったり収まるため、限られたスペースの中でも効率的に運搬・保管ができます。天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)。4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。長辺片側に持ち手ベルト付き。材質天面:HDPE (高密度ポリエチレン)、フレーム:粉末塗装スチール質量(kg)10.15色OD耐荷重(kg)50パイプ径(Φmm)25天板厚さ(mm)65収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×65使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×740
2連 エアーカップリング
エスコ¥2,060税込¥2,2661個当日出荷プラグは取り付けタイプです。しっかりと締め付けて下さい。又、シールテープの使用をお奨めします。材質合金型20型質量(g)290使用圧力(MPa)1.5連数2連サイズ(mm)65 (W)×19 (D)×97 (H)
115x115x 65mm 小物ケース
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷エスコ品番EA925AR-46材質ポリエステル質量(g)90ベルト幅(mm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×115
チェーンスタンド
エスコ¥4,830税込¥5,3131本翌日出荷チェーン取付フック付(Φ8mm)。ウォーターウェイトタイプ。材質PE、PP寸法(mm)ポール (ベース込)(Φ65×960(H)質量(kg)満水時 :6.8、空時:1.06色黄/黒ベース径(Φmm)350![65mm [赤] プラスチッククリップ(5個入) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64766775-210511-02.jpg)
65mm [赤] プラスチッククリップ(5個入)
エスコ¥610税込¥6711袋(5個)翌日出荷材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯色スケルトン調レッド質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54口幅(mm)65綴じ枚数110入数5個繰り返し・詰め替え対応




![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50795228-180227-02.jpg)






![3/8"sqx6.5mm [-]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50038476-180216-02.jpg)



 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957933-171220-02.jpg)

![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286626-260624-02.jpg)

![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)








![65mm [青] プラスチッククリップ(5個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64766784-210511-02.jpg)
![65mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64766766-210511-02.jpg)













![65mm [赤] プラスチッククリップ(5個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64766775-210511-02.jpg)