カテゴリ

  • 保管用品(17)
  • 作業工具(17)
  • 物流用品(15)
  • 機構部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 測定用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 家電(7)
  • 事務用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 電動工具(2)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(529)
  • MAZDA(マツダ)(318)
  • 三木プーリ(274)
  • cotta(266)
  • SMC(216)
  • ホンダ(197)
  • スズキ(190)
  • パール金属(136)
  • Panasonic(パナソニック)(123)
  • IKO(日本トムソン)(108)
  • EBM(江部松商事)(101)
  • 福井クラフト(86)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • TKG(73)
  • ハンマーキャスター(65)
  • カワグレ(65)
  • エレコム(62)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h65」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ろ過網[ステンレス製] エスコ

    ろ過網[ステンレス製]

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。 熱洗浄にも優れています。
    材質ステンレス(SUS304)形状丸型
  • オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコ

    オーリング (シリコンゴム/固定用)

    エスコ
    355税込391
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
    機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
  • 両ねじボルト (右ねじ・左ねじ/ステンレス) エスコ

    両ねじボルト (右ねじ・左ねじ/ステンレス)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌々日出荷
    右ねじ・左ねじ仕様。
    材質ステンレス (SUS316)
  • チーズ(2個) エスコ

    チーズ(2個)

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個(2個)
    翌日出荷
    材質硬質塩化ビニール形状チーズ
  • 65A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    65A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    970税込1,067
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径65A呼び圧力10K
  • 通路誘導標識 エスコ

    通路誘導標識

    エスコ
    600税込660
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
    硬質塩化ビニール(ラミネート加工)製。片面印刷。非粘着。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
  • レベルスペーサー エスコ

    レベルスペーサー

    エスコ
    660税込726
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
    材質再生PP
  • 3/8"sqx6.5mm [-]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx6.5mm [-]ビットソケット

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DH-6.5先端形状マイナス(-)
  • 指サック 親指用 EA354EHシリーズ エスコ

    指サック 親指用 EA354EHシリーズ

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。
  • 490x360x170mm/20L リュックサック(ネイビー) エスコ

    490x360x170mm/20L リュックサック(ネイビー)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエスターネイビー容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×170×490
  • ソケット (3管種用メカニカル継手) エスコ

    ソケット (3管種用メカニカル継手)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌々日出荷
    ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット
    材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
  • チーズ[HI-VP](2個) エスコ

    チーズ[HI-VP](2個)

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個(2個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状チーズ
  • 親指用 指サック エスコ

    親指用 指サック

    エスコ
    3,000税込3,300
    1袋(1個)
    翌日出荷
    指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。
    用途親指用材質ポリエステル(PUコーティング)繰り返し・詰め替え対応
  • [SDSプラス]ドリルビット エスコ

    [SDSプラス]ドリルビット

    エスコ
    1,110税込1,221
    1本
    翌日出荷
    SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
  • 65A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ

    65A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AH-65S
  • 鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ

    鋼管用Uボルト[ステンレス]

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個(2個)
    翌日出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
    材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    8,920税込9,812
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    8,850税込9,735
    1個
    翌日出荷
    IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。トップカバーパーツ収納。キャリートレー:315×280×65(H)mm(外形)。30.3Lの大容量収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。
  • VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコ

    VP管用吊りバンド (ステンレス)

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • モップハンガー(マグネット付) エスコ

    モップハンガー(マグネット付)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    マグネットタイプ。ほうきを取り付け部分にカチッと押し込むだけの簡単作業。柄がΦ16~23mmで1.2kgまでのモップを挟み込めます。
    材質アルミ、ポリプロピレン、シリコンゴム質量(g)110耐荷重(kg)1.2(1ヶ所当り)収納本数(本)1ホルダー数1サイズ(mm)110(W)×65(D)×51(H)サイズ(Φmm)装着:16~23繰り返し・詰め替え対応
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
  • 115x65x108mm水切りポケット(ステンレス製) エスコ

    115x65x108mm水切りポケット(ステンレス製)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    仕様カトラリーや箸の水切りに最適です。材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115(W)×65(D)×108(H)mm
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    8,030税込8,833
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
  • ホース用ガイド エスコ

    ホース用ガイド

    エスコ(1件のレビュー)
    900税込990
    1セット(2個)
    当日出荷
    洗車時のホースの絡まりやねじれを防止します
    仕様●サイズ:170×170×65(H)mm●適用ホース径:5~50mm●重量(g):360●材質:硬質ポリエチレン●入数:2個
  • 65mm [青]  プラスチッククリップ(5個入) エスコ

    65mm [青] プラスチッククリップ(5個入)

    エスコ(1件のレビュー)
    610税込671
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯スケルトン調ブルー質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54口幅(mm)65綴じ枚数110入数5個繰り返し・詰め替え対応
  • 65mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入) エスコ

    65mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入)

    エスコ
    610税込671
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯クリア質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54口幅(mm)65綴じ枚数110入数5個繰り返し・詰め替え対応
  • 2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ

    2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1台
    当日出荷
    材質合金寸法(mm)65(W)×19(D)×104(H)使用圧力(MPa)1.5
  • 85x65mm ツールホルダー用フレキシブルフック エスコ

    85x65mm ツールホルダー用フレキシブルフック

    エスコ(1件のレビュー)
    800税込880
    1個
    当日出荷
    U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。
    エスコ品番EA638AZ-12材質スチール幅(mm)(ツールホルダー)最大60寸法(mm)65×85(H)質量(g)40
  • 乾電池セット エスコ

    乾電池セット

    エスコ
    14,800税込16,280
    1セット
    当日出荷
    セット内容:単1エボルタ乾電池×12本、単2エボルタ乾電池×12本、単3エボルタ乾電池×40本、単4エボルタ乾電池×24本、中皿付クリアケース。常備用、防災用としての乾電池ボックスセットです。乾電池の使用推奨期限は10年です。
    ケース寸法(mm)外寸:347×167×119(H)、内寸:315×122×65(H)材質(ケース)高耐衝撃性コーポリマー
  • VP管用吊りバンド エスコ

    VP管用吊りバンド

    エスコ(1件のレビュー)
    1,320税込1,452
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • -26℃~250℃ デジタル温度計(クッキング用) エスコ

    -26℃~250℃ デジタル温度計(クッキング用)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,850税込3,135
    1個
    当日出荷
    温度計とタイマー、2つの機能を持っています
    寸法(mm)65(W)×18(D)×70(H)質量(g)109電源単4電池×1本(付属)測定範囲(℃)-26~250分解能(℃)1センサーコード長(m)1
  • 角かご エスコ

    角かご

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン
  • 小物ポーチ エスコ

    小物ポーチ

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    カラビナ、D管付。
    材質(本体)ポリエステルベルト通し幅(mm)50材質(カラビナ)アルミカラビナ開口幅(mm)15
  • サイクロントーチ用ボンベ エスコ

    サイクロントーチ用ボンベ

    エスコ(3件のレビュー)
    740税込814
    1本(190g)
    当日出荷
    交換用ボンベです。逆さ使用可能です。
    仕様交換用成分プロパン35%、ブタン65%混合液体適合(トーチ)EA303EBエスコ品番EA303S-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200対応逆さ使用可
  • ブレーキストッパー(側面用) エスコ

    ブレーキストッパー(側面用)

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。
    仕様(床面からの高さ)25/30mmエスコ品番EA986PZ-20材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴムストローク(mm)38高さ(mm)(UP)46質量(g)421取付方式ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を約25/30mmで取り付けてください。左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、6mmのボルト、ビスで取り付けてください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×58×223/261取付穴径(Φmm)7取付ピッチ(mm)15
  • 作業テーブル エスコ

    作業テーブル

    エスコ
    14,100税込15,510
    1台(1台)
    当日出荷
    天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能です。脚を折りたたむと天板内にぴったり収まるため、限られたスペースの中でも効率的に運搬・保管ができます。天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)。4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。長辺片側に持ち手ベルト付き。
    材質天面:HDPE (高密度ポリエチレン)、フレーム:粉末塗装スチール質量(kg)10.15OD耐荷重(kg)50パイプ径(Φmm)25天板厚さ(mm)65収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×65使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×740
  • 2連 エアーカップリング エスコ

    2連 エアーカップリング

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷
    プラグは取り付けタイプです。しっかりと締め付けて下さい。又、シールテープの使用をお奨めします。
    材質合金20型質量(g)290使用圧力(MPa)1.5連数2連サイズ(mm)65 (W)×19 (D)×97 (H)
  • 115x115x 65mm 小物ケース エスコ

    115x115x 65mm 小物ケース

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA925AR-46材質ポリエステル質量(g)90ベルト幅(mm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×115
  • 65x110x35mmカメラポーチ(ブラック) エスコ

    65x110x35mmカメラポーチ(ブラック)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    仕様ベルト通し、カラビナ付材質ポリウレタン、ナイロンブラック外寸(mm)85(W)×45(D)×130(H)mm内寸(mm)65(W)×35(D)×110(H)mm
  • チェーンスタンド エスコ

    チェーンスタンド

    エスコ
    4,830税込5,313
    1本
    翌日出荷
    チェーン取付フック付(Φ8mm)。ウォーターウェイトタイプ。
    材質PE、PP寸法(mm)ポール (ベース込)(Φ65×960(H)質量(kg)満水時 :6.8、空時:1.06黄/黒ベース径(Φmm)350