カテゴリ
- 機構部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- 雅(36)
- TRUSCO(34)
- ホームテイスト(31)
- MIYOSHI(小西製作所)(28)
- マキタ(19)
- BAHCO(バーコ)(17)
- ホンダ(17)
- ナカバヤシ(15)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
- MSソリューションズ(15)
- サンコウ(14)
- Memoria(メモリア)(13)
- CKD(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- アサヒサイクル(12)
- 山本電機製作所(11)
- マルケイ(国際化工)(11)
- ダイキン工業(10)
- ブランドをもっと見る
「h81」の検索結果
特価

結束バンド用ベース(金属成分入)
エスコ¥1,780税込¥1,9581袋(20個)翌日出荷金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のタイマウント・タイプです。台座形状のため、配線をしっかりと保持することができます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
450x 750mm 玄関マット(緑)
エスコ¥4,730税込¥5,2031個翌日出荷用途屋内通路等にエスコ品番EA997RH-81材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール厚さ(mm)8(パイル6・ベース2)寸法(mm)450×750色グリーン
340g/30mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)
エスコ¥5,420税込¥5,9621個翌日出荷エスコ品番EA575H-81全長(mm)300種類コンビハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)木材質(頭)ゴム/プラスチック主な用途打ち込み作業
8x0.9mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ(1件のレビュー)¥1,020税込¥1,1221個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA952SH-819材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.83許容変位置(deg)88自由角度(°)90
8x0.9mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-815材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])1.49許容変位置(deg)45自由角度(°)180
8x0.9mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-817材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])1.07許容変位置(deg)67自由角度(°)135
8x0.9mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-816材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])1.07許容変位置(deg)67自由角度(°)90
8x0.9mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-814材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])1.49許容変位置(deg)45自由角度(°)135
8x0.9mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ(1件のレビュー)¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-818材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])1.07許容変位置(deg)67自由角度(°)180
8x0.9mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-813材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])1.49許容変位置(deg)45自由角度(°)90
8x0.8mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-812材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.43許容変位置(deg)122自由角度(°)180
8x0.8mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-811材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.43許容変位置(deg)122自由角度(°)135
8x0.8mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-810材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.43許容変位置(deg)122自由角度(°)90
Φ81x150mm/500ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個当日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-6B材質ポリエチレン容量(mL)500内径(Φmm)44寸法(直径Φ×高さH)(mm)81×150
鋼管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25種類吊りバンド寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
225kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
エスコ¥6,540税込¥7,1941個翌日出荷仕様縦ラッチ型エスコ品番EA639SF-1材質ステンレス製寸法(mm)36×81×87(H)、(取付金具)35×26質量(g)113締付け能力225kg
トランシーバー(中継器対応・防水型)
エスコ¥19,600税込¥21,5601個翌日出荷付属品ベルトクリップ、アタッチメント仕様免許・資格不要サイズ47(W)×26.5(D)×81(H)mm電源単3アルカリ乾電池×1本(別売)(EA758YA-3A)、または 充電式電池(ニッケル水素)(別売)チャンネル数47ch(交互通話20ch+中継通話27ch)連続使用時間単3アルカリ電池×1本:約37時間、 ニッケル水素充電池(オプション):約32時間機能一時音量切替機能、 コンパンダ機能、 スキャン機能、 グループ・個別通話機能、 VOX機能内蔵、 断線検出機能、 マイク感度・スケルチ調整 その他 (受信専用機能/ ワンタッチPTT機能/ 秘話機能/ 送信出力切替機能【10mW/1mW】/ ポケットビープR機能/ パワーセーブ機能/ トーンバースト機能/ VOX感度・ディレイタイム可変/ 電池残量表示/ 利用チャンネル設定機能など)送信出力10mW/1mW(+20%/‐50%)![[充電式]ジグソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274279-251027-02.jpg)
[充電式]ジグソー
エスコ¥14,300税込¥15,7301台翌日出荷仕様本体のみ材質ABS樹脂長さ(mm)スロトーク:19質量(kg)1.5(本体のみ)連続使用時間約34分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)能力(mm)木材:45充電時間(分)60サイズ(mm)217×81×213(H)ストローク数(回/分)0~2400切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)![[充電式]ジグソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274270-251027-02.jpg)
[充電式]ジグソー
エスコ¥22,100税込¥24,3101台翌日出荷付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード。用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。手元を照らすLEDライトが付いてます。ワンタッチでブレードの交換ができます。3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。充電式でどこでも使えるジグソーです。ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。無段変速、安全スイッチ。仕様バッテリー・充電器付材質ABS樹脂長さ(mm)スロトーク:19質量(kg)1.9(充電池含)連続使用時間約34分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)能力(mm)木材:45バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)60サイズ(mm)217×81×213(H)ストローク数(回/分)0~2400切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)







![14kg [水性]路面標示用塗料(白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50515666-170331-02.jpg)
















![[充電式]ジグソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274279-251027-02.jpg)
![[充電式]ジグソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274270-251027-02.jpg)