カテゴリ
- 作業工具(38)
- 機構部品(18)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 切削工具(13)
- 物流用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 事務用品(7)
- 手袋(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 安全標識(4)
- 研磨材(4)
- 店舗什器・備品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 作業服(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- ニッサン(850)
- BIGM(丸山製作所)(538)
- ホンダ(259)
- SMC(133)
- omron(オムロン)(126)
- MAZDA(マツダ)(81)
- ミツビシ(79)
- D.A.D(GARSON)(72)
- IDEC(和泉電気)(51)
- 栃木屋(47)
- Festo(42)
- CKD(39)
- 三菱電機(32)
- スズキ(26)
- ハリケーン(26)
- IKO(日本トムソン)(26)
- ツボサン(25)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「ha-1」の検索結果

アルミ複合板
エスコ(13件のレビュー)¥1,000~税込¥1,100~1個当日出荷から5日以内出荷アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
開閉ハンドル(ボンベ用)
エスコ(1件のレビュー)¥1,470税込¥1,6171個当日出荷1本で4種類のコックが開閉できます。 酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215g
防虫ネット内蔵帽子(グレー)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個当日出荷材質帽子:ポリエステル80%/綿20%、ネット:ポリエステル色グレー質量(g)約100直径(Φcm)ネット:27長さ(cm)ネット:45頭囲(cm)58.5![11本組 [+ -]ドライバーセット(精密用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732703-210510-02.jpg)
11本組 [+ -]ドライバーセット(精密用)
エスコ¥1,450税込¥1,5951組当日出荷セット内容(+)精密ドライバー:#00・#0・#1(-)精密ドライバー:1.0・1.2・1.4・1.8・2.4・3.0mmきりピンセット全長(mm)75~110材質(軸)ブレード:ニッケルクロームモリブデン合金(SAE8660)材質(グリップ)ハンドル:鉄(クロームメッキ)商品構成セット品
エアーリリースバルブ(グリースガン用)
エスコ(1件のレビュー)¥1,470税込¥1,6171個当日出荷エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。エスコ品番EA166HA-10全長(mm)43質量(g)63六角対辺(mm)17適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用危険物の類別非危険物ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
防草砂 硬化型 15kg
エスコ(1件のレビュー)¥1,280税込¥1,4081袋翌日出荷水をかけてから約3日~1週間で固まる、駐車場に適した固まる防草砂です。水をかけるだけなので、施工が楽々です。耐久性に優れ、水はけがよいです。材質セメント、砂色茶使用温度範囲(℃)5~常温(春~秋)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)使用の目安1m2当たり5cm厚で5袋内容量(kg)15(10L)
40x40mm バルブ開閉札(青/赤)
エスコ¥880税込¥9681個当日出荷仕様両面印刷(表:開、裏:閉)、ステンレスリングΦ15mm×2個付エスコ品番EA983HA-11材質アルミ寸法(mm)40×40×0.8色表:青、裏:赤質量(g)8取付方式札![10x13mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621021-141118-02.jpg)
10x13mm [橙] 6mm軸付砥石
エスコ¥240税込¥2641個翌日出荷エスコ品番EA819HA-1軸径(Φmm)6形状円筒型粒度60直径(Φmm)10高さ(mm)13砥粒WA最大回転数(min-1[r.p.m])81000
200mm タイルニッパー
エスコ¥4,740税込¥5,2141個翌日出荷バネ付の為、刃が自動で開き、片手での連続作業が可能です材質鍛鋼全長(mm)200質量(g)340刃幅(mm)15.8口幅(mm)12.7
0.1-1.0cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプター
エスコ¥36,200税込¥39,8201個翌日出荷トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.1~1●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本
アジャスターボルト(首振り)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷首振り機構(約30°)。約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。材質【本体】ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)、【底部】ポリアミドPA、【ねじ部】スチール(有色クロメート)全高(mm)31耐荷重(kg)60ベース径(Φmm)25ねじサイズM6×14ベース高(mm)9.7
AC100V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767180-260624-02.jpg)
超精密ピンセット[ステンレス製]
エスコ¥4,120税込¥4,5321本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。0型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を良くする必要がある繊細な用途に適しています。
205mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)
エスコ¥14,200税込¥15,6201個翌日出荷ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製寸法(mm)205×48×55(H)毛丈(mm)41材質(ブラシ部)りん青銅行数6行ブラシ寸法(mm)40×180
40x40mm バルブ開閉札(赤/緑)
エスコ¥880税込¥9681個当日出荷仕様両面印刷(表:開、裏:閉)、ステンレスリングΦ15mm×2個付エスコ品番EA983HA-12材質アルミ寸法(mm)40×40×0.8色表:赤、裏:緑質量(g)8取付方式札![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767225-260624-02.jpg)
超精密ピンセット[ステンレス製]
エスコ¥4,140税込¥4,5541本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。3型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
80.5x23.5x12.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ¥3,270税込¥3,5971個翌日出荷エスコ品番EA638HA-11材質ステンレス(SUS316)質量(g)238種類リングキャッチ線径(Φmm)12使用荷重(kg)2500寸法A(mm)23.5寸法E(mm)33内高(mm)80.5口の開き(mm)15内幅(mm)23.5
アジャスターボルト(首振り/エコタイプ)
エスコ¥805~税込¥886~1個翌日出荷マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。材質【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート)
10mm ラック・ニス用刷毛
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷エスコ品番EA109HA-10全長(mm)185種類刷毛サイズ(号)3毛丈(mm)22材質(柄部)木材質(毛)羊胴毛主な用途油性用・ニス用毛色茶色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)10











![32x32mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621055-161206-02.jpg)



![11本組 [+ -]ドライバーセット(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732703-210510-02.jpg)



![[EA590HA]用 20° クローセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510105-180823-02.jpg)



![10x13mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621021-141118-02.jpg)





![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767180-260624-02.jpg)








![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767225-260624-02.jpg)
![[L] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64509227-210427-04.jpg)