カテゴリ

  • 建築金物(8)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(199)
  • ホンダ(27)
  • SMC(9)
  • ミツビシ(8)
  • 栃木屋(7)
  • ミヤコ自動車(7)
  • CM(7)
  • サンドビック(6)
  • ニッサン(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • IKO(日本トムソン)(5)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
  • SUN(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 象印マホービン(4)
  • K.Pガスケット(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • グリーンクロス(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha-22」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ複合板 エスコアルミ複合板エスコ(13件のレビュー)
2,850税込3,135
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
100x170mm 保冷剤(不織布タイプ/10個) エスコ100x170mm 保冷剤(不織布タイプ/10個)エスコ
610税込671
1パック(10個)
当日出荷
寸法(mm)100×170質量(g/個)200入数10個
ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコジョイント継手(圧力計用/ステンレス)エスコ
2,670税込2,937特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
スナップブッシング エスコスナップブッシングエスコ(1件のレビュー)
1,850税込2,035
1セット(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質ナイロン取付板厚(mm)0.8~3.2
25mm ラック・ニス用刷毛 エスコ25mm ラック・ニス用刷毛エスコ
225税込248
1個
当日出荷
エスコ品番EA109HA-22全長(mm)195質量(g)9種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)21材質(柄部)材質(毛)人毛主な用途油性用・ニス用毛色黒色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)24
1/2”sqx22mmインパクトソケット エスコ1/2”sqx22mmインパクトソケットエスコ
675税込743
1個
当日出荷
対辺(mm)22差込角(inch)1/2”全長(mm)41外径(mm)30
木製取手 エスコ木製取手エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
材質強化木(積層材)
Φ30mm/M 6x 22mm アジャスターベース エスコΦ30mm/M 6x 22mm アジャスターベースエスコ
130税込143
1個
当日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M6×22
軸・穴兼用スナップリングプライヤー エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーエスコ
2,600税込2,860
1本
翌日出荷
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
Φ30mm/M 6x 52mm アジャスターベース エスコΦ30mm/M 6x 52mm アジャスターベースエスコ
140税込154
1個
当日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M6×52
65x65mm バルブ開閉札(赤/緑) エスコ65x65mm バルブ開閉札(赤/緑)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
取付方式材質アルミ仕様両面印刷(表:開、裏:閉)、ステンレスリングΦ15mm×2個付エスコ品番EA983HA-22寸法(mm)65×65×0.8表:赤、裏:緑質量(g)20
1.3kg 超急硬セメント(白色) エスコ1.3kg 超急硬セメント(白色)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
ホワイト硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント、寒水石エスコ品番EA934HA-22危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(10mm厚)
Φ30mm/M 6x 32mm アジャスターベース エスコΦ30mm/M 6x 32mm アジャスターベースエスコ
130税込143
1個
当日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M6×32
AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)5使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
1,900税込2,090
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
M 22x2.5 /  5P ハンドタップ(HSS) エスコM 22x2.5 / 5P ハンドタップ(HSS)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-22B
Φ30mm/M 8x 16mm アジャスターベース エスコΦ30mm/M 8x 16mm アジャスターベースエスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M8×16
Φ30mm/M 8x 51mm アジャスターベース エスコΦ30mm/M 8x 51mm アジャスターベースエスコ
175税込193
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M8×51
Φ30mm/M 8x 31mm アジャスターベース エスコΦ30mm/M 8x 31mm アジャスターベースエスコ
165税込182
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M8×31
Φ30mm/M 8x 21mm アジャスターベース エスコΦ30mm/M 8x 21mm アジャスターベースエスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M8×21
精密ピンセット[ステンレス製] エスコ精密ピンセット[ステンレス製]エスコ
2,770税込3,047
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
Φ30mm/M 8x 71mm アジャスターベース エスコΦ30mm/M 8x 71mm アジャスターベースエスコ
185税込204
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M8×71
スナップブッシング エスコスナップブッシングエスコ
195税込215
1袋(10個)
翌日出荷
超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ超精密ピンセット[ステンレス製]エスコ
4,830税込5,313
1本
4日以内出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。5型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセットエスコ
19,300税込21,230
1セット
翌日出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセットエスコ
32,600税込35,860
1セット
翌日出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。