カテゴリ

  • 事務用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(359)
  • CKD(33)
  • D.A.D(GARSON)(32)
  • DICプラスチック(38)
  • IDEC(和泉電気)(28)
  • omron(オムロン)(70)
  • SMC(42)
  • VISHAY(30)
  • コガネイ(13)
  • スズキ(18)
  • デュオ(20)
  • ナブテスコサービス(34)
  • ニッサン(289)
  • ホンダ(181)
  • マパール(24)
  • ミツビシ(19)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • 日本オイルポンプ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha02」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングル混合水栓 G1/2" EA468HAシリーズ エスコ

    シングル混合水栓 G1/2" EA468HAシリーズ

    エスコ
    ¥41,900税込¥46,090
    1個
    翌日出荷
    仕様●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):110×172mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:110mm●重量(g):1810●材質:金属(主に銅合金)●一般地・寒冷地共用●泡沫吐水
  • 中型針用リムーバー エスコ

    中型針用リムーバー

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    当日出荷
    EA762HA-1、-2、EA762HB-1、-2用 中型ホッチキス針はずし
    適合中型ホッチキス針エスコ品番EA762HD-22寸法(mm)140×28×102グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • アルミ複合板 エスコ

    アルミ複合板

    エスコ(13件のレビュー)
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
  • [EA762HA-10A用] 連結台座 エスコ

    [EA762HA-10A用] 連結台座

    エスコ
    ¥8,800税込¥9,680
    1個
    翌日出荷
    EA762HA-10Aを2台同時使用する際の連結用台座。 効率よく2か所とじができます。
    仕様●メーカー:マックス(MAX)●型番:EH-70F●仕様:EA762HA-10A用
  • 電子ホッチキス AC100V [70枚用] エスコ

    電子ホッチキス AC100V [70枚用]

    エスコ
    ¥48,000税込¥52,800
    1個
    翌日出荷
    かんたん針交換 針カートリッジはワンタッチ交換。効率よく2か所とじ 連結台座(EA761HA-12)で2か所とじも対応! 。同じ品番同士でのみ連結できます。70枚までとじられて、使い勝手も良好。手動スイッチの搭載で、約3mmのキワとじを実現。あんしん設計 子供の指も通さない、セーフティバー搭載。
    付属品ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針×1(5000本)仕様【連続作業本数】5000本質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)5~35電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大48以下方式モータードライブリンク方式・針自動送り方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×229×113綴じ枚数2~70枚最大綴じ奥行(mm)平行とじ/約7~18、コーナーとじ/約12~26、平行とじ(手動スイッチ)/約3~18とじ速度0.5秒/1本綴じ口寸法(mm)6.5繰り返し・詰め替え対応
  • [黒] ACコード用 バンド エスコ

    [黒] ACコード用 バンド

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475HA-2材質軟質ポリエチレン全長(mm)160色黒引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
  • ジョイント継手(圧力計用/黄銅) エスコ

    ジョイント継手(圧力計用/黄銅)

    エスコ
    ¥970税込¥1,067
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    圧力計用
  • 10x19mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ

    10x19mm [橙] 6mm軸付砥石

    エスコ
    ¥305税込¥336
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819HA-2形状円筒型
  • O型ハンドル(ヘアライン仕上げ) エスコ

    O型ハンドル(ヘアライン仕上げ)

    エスコ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ヘアーライン仕上げ 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
  • アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ エスコ

    アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1個
    翌日出荷
    約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
    仕様●サイズ:底面Φ30 ねじ部M8×19 全高37.5●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):30●ねじ:M8×19●耐荷重(kg):110●ベース高さ:11.2●全高:37.5mm●首振り機構(約30°)
  • 2.0x120mm テーパーピンポンチ エスコ

    2.0x120mm テーパーピンポンチ

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572HA-2
  • こて先 (EA304HA-20用) エスコ

    こて先 (EA304HA-20用)

    エスコ
    ¥245税込¥270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HA-2
  • 210mm タイルカッティング&ブレーキングプライヤー エスコ

    210mm タイルカッティング&ブレーキングプライヤー

    エスコ
    ¥2,960税込¥3,256
    1個
    翌日出荷
    クッショングリップの為疲れにくい
    全長(mm)210質量(g)236
  • シングル混合水栓 エスコ

    シングル混合水栓

    エスコ
    ¥37,600税込¥41,360
    1個
    翌日出荷
    用途ワンホールタイプ仕様逆止弁有無:有材質樹脂取付穴径(Φmm)37±2吐水口長さ(mm)235
  • 290mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製) エスコ

    290mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)

    エスコ
    ¥7,490税込¥8,239
    1個
    翌日出荷
    ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
    全長(mm)290毛丈(mm)28材質(ブラシ部)りん青銅行数4行ブラシ寸法(mm)23×115
  • 大型ホッチキス [240枚用] エスコ

    大型ホッチキス [240枚用]

    エスコ
    ¥27,500税込¥30,250
    1個
    翌日出荷
    質量(g)2260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×390×250綴じ枚数50~110枚(EA762HA-2使用時) 110~170枚(EA762HA-3使用時) 150~200枚(EA762HA-4使用時) 200~240枚(1224FA-H使用時)最大綴じ奥行(mm)68針装てん数(本)100繰り返し・詰め替え対応
  • ハンドタップ(HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(HTシリーズ)

    エスコ
    ¥1,850~税込¥2,035~
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • AC200V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥3,920税込¥4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • プーリンググリップ (ねじ止め式) エスコ

    プーリンググリップ (ねじ止め式)

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1本
    翌々日出荷
    スチール製。アイはフレキシブルアイです。重くて長い距離を引っ張るケーブルに使用してください。50.8mmあるいはそれより大きい電線管で引っ張るのに使用してください。1度に2本のケーブルが引けます。
    全長(mm)600質量(g)900ワイヤー径(Φmm)6.3引張強度(kN)14.5適合ケーブル(Φmm)~16