カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • ホンダ(61)
  • 三菱ふそう(16)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • 栃木屋(9)
  • ミツビシ(9)
  • ESTERA(9)
  • SMC(8)
  • ミヤコ自動車(6)
  • イトーキマーケットスペース(6)
  • DICプラスチック(6)
  • K.Pガスケット(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • マキタ(3)
  • ダイケン(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • 三菱電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha23」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ複合板 エスコ

    アルミ複合板

    エスコ(13件のレビュー)
    2,850税込3,135
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
  • ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコ

    ジョイント継手(圧力計用/ステンレス)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 木製取手 エスコ

    木製取手

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し
    材質強化木(積層材)
  • 140x215mm 保冷剤(不織布タイプ/10個) エスコ

    140x215mm 保冷剤(不織布タイプ/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,350税込1,485
    1パック(10個)
    翌日出荷
    寸法(mm)140×215質量(g/個)500入数10個
  • AC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • 30mm ラック・ニス用刷毛 エスコ

    30mm ラック・ニス用刷毛

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109HA-23全長(mm)195質量(g)12種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)21材質(柄部)材質(毛)人毛主な用途油性用・ニス用毛色黒色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)30
  • 1/2”sqx23mmインパクトソケット エスコ

    1/2”sqx23mmインパクトソケット

    エスコ
    675税込743
    1個
    当日出荷
    全長(mm)41対辺(mm)23差込角(inch)1/2”外径(mm)30
  • 超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ

    超精密ピンセット[ステンレス製]

    エスコ
    4,140税込4,554
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。2型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
  • 軸・穴兼用スナップリングプライヤー エスコ

    軸・穴兼用スナップリングプライヤー

    エスコ
    3,010税込3,311
    1本
    翌日出荷
    クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
  • 65x65mm バルブ開閉札(赤/青) エスコ

    65x65mm バルブ開閉札(赤/青)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    仕様両面印刷(表:開、裏:閉)、ステンレスリングΦ15mm×2個付エスコ品番EA983HA-23材質アルミ寸法(mm)65×65×0.8表:赤、裏:青質量(g)20取付方式
  • ハンドタップ(HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(HTシリーズ)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • 横水栓 エスコ

    横水栓

    エスコ
    5,770税込6,347
    1個
    翌日出荷
    節水コマ(固定式)仕様。一般地・寒冷地共用。吐水口回転形。水用。
  • 精密ピンセット[ステンレス製] エスコ

    精密ピンセット[ステンレス製]

    エスコ
    3,310税込3,641
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
  • 軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ

    軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット

    エスコ
    19,300税込21,230
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
  • 軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ

    軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット

    エスコ
    32,600税込35,860
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。