カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 機構部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ホンダ(58)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- 盛光(12)
- ESTERA(9)
- azbil(旧:山武)(7)
- ネオプロト(NEOPLOT)(6)
- ロイヤル化成(6)
- EFFEX(エフェックス)(5)
- マパール(5)
- ミヤコ自動車(4)
- ツカサ電工(4)
- DIXCEL(ディクセル)(4)
- D.A.D(GARSON)(3)
- 象印マホービン(3)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
- 555(スリーファイブ)(3)
- ミツビシ(3)
- HKS(3)
- ブランドをもっと見る
「ha36」の検索結果

横水栓 EA468HAシリーズ
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷仕様●材質:青銅●ねじ径:PJ1/2"●重量(g):570●呼:13●設置サイズ(奥行×高さ):80×150mm●逆止弁●節水コマ
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット
エスコ¥19,300税込¥21,2301セット翌日出荷セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
パイプレンチ (ノンスパーキング)
エスコ¥153,700税込¥169,0701丁翌日出荷米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。ノンマグネティック、防爆、防錆。材質アルミニウム青銅全長(mm)915質量(g)4310口幅(mm)最大:144材質(ハンドル)アルミニウム
50mm ラック・ニス用刷毛
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA109HA-36全長(mm)195質量(g)19種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)27材質(柄部)木材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)55
AC200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50












![[EA365HA-10用]ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44079185-260615-02.jpg)
![[EA365HA-10用]ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44079203-260615-02.jpg)
![[EA365HA-10用]ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44079176-260615-02.jpg)