カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(222)
- はんだ(28)
- 電気式(36)
- はんだ吸取線(6)
- はんだ吸取器(19)
- フラックス(3)
- はんだごて部品(98)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 電動工具(3)
- 建築金物(2)
- 作業工具(2)
- 防犯用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
線径(Φmm)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 1.2(2)
- 1.6(2)
- 2(4)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(22)
- goot(太洋電機産業)(373)
- HAKKO(白光)(1,121)
- ホーザン(185)
- ENGINEER(エンジニア)(67)
- オカムラ(岡村製作所)(774)
- RS PRO(154)
- ParkerTAIYO(113)
- メトカル(104)
- メディアカバーマーケット(104)
- NORCOMP(72)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(67)
- SURE(石崎電機製作所)(61)
- omron(オムロン)(60)
- TRUSCO(58)
- SPARKFUN(55)
- 中島銅工(54)
- APEM(54)
- サンハヤト(47)
- ブランドをもっと見る
成分
- スズ60%、鉛40%(1)
- 鉛フリーはんだ(3)
タイプ
- その他(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「handa」の検索結果

銅管ソルダー
エスコ(12件のレビュー)¥10,300税込¥11,3301個当日出荷鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。線径(Φmm)2成分錫95%、アンチモン5%エスコ品番EA310B-5タイプ高強度質量(g/巻)500融点(℃)240![[2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03431093-260723-02.jpg)
[2.0mmx200g] 銀錫はんだ
エスコ(3件のレビュー)¥8,570税込¥9,4271個当日出荷鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%エスコ品番EA310A-2融点(℃)221
30W 充電式半田ごて
エスコ¥15,600税込¥17,1601組(1組)当日出荷キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。全長(mm)260(キャップ含む)質量(g)130能力30W最高温度(℃)半田こて: 600使用時間(分)約45充電時間(時間)約1.5
銅管ソルダー
エスコ¥5,530税込¥6,0831巻翌日出荷高強度。鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。フラックス入りはんだではないため、フラックスの使用が必要です。成分錫:95% 、アンチモン5%容量(g)200/巻融点(℃)240線径(mm)2
1.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥11,900税込¥13,0901巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
2.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥11,600税込¥12,7601巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
0.8mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥12,100税込¥13,3101巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
0.6mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥12,700税込¥13,9701巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
0.5mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥13,400税込¥14,7401巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
0.3mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥14,300税込¥15,7301巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
1.2mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥11,800税込¥12,9801巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
200W 半田ゴテ
エスコ¥4,600税込¥5,0601個当日出荷全長(mm)368容量(W)200仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-200直径(Φmm)(こて先)18電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450
1.6mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥11,700税込¥12,8701巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応











![[2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03431093-260723-02.jpg)










![[2.0mmx500g] 銀錫はんだ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03431102-130510-02.jpg)