カテゴリ
- 清掃用品(9)
- 日用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建築金物(4)
- 防犯用品(3)
- 研磨材(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業工具(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(19)
- Panasonic(パナソニック)(83)
- SecuSTATION(103)
- アクシスコミュニケーションズ(57)
- オーエ(67)
- サワフジ(71)
- ダイケン(88)
- ブロードウォッチ(364)
- マザーツール(88)
- マスプロ電工(36)
- メディアカバーマーケット(94)
- ヤマリア(YAMASHITA)(62)
- ヤヨイ化学(35)
- レイ・アウト(34)
- 三菱電機(35)
- 塚本無線(131)
- 日本ナインスター(176)
- 東和産業(62)
- 東芝ライテック(34)
- ブランドをもっと見る
「hanta」の検索結果

300x70x50mm ハンディーワイパー
エスコ¥305税込¥3361個当日出荷本体(ワイパー1枚付) 本体折りたたみ可能 パソコン画面、キーボード、電化製品、照明器具など、極細繊維が埃を吸着。エスコ品番EA928AC-10材質(本体)ポリプロピレン、(ワイパー)ポリエステル寸法(mm)(ワイパー)160×70、(毛先幅)50全長(mm)300(折たたみ時145)モップ寸法(mm)110×210繰り返し・詰め替え対応
35mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個当日出荷仕様半カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-352材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
350x95mm ハンドモップ(マイクロファイバー)
エスコ¥3,610税込¥3,9711個当日出荷マイクロファイバーで汚れを取り除きます。 洗うことが出来、再利用できます。エスコ品番EA928AG-582材質マイクロファイバー全長(mm)620柄長さ(mm)380モップ寸法(mm)350×95繰り返し・詰め替え対応
440x225mm ハンガー (10本)
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷塩化ビニル樹脂を使用し、ジャケットやボトムもずれ落ちにくい。 スリムなので省スペース。エスコ品番EA928CX-16材質スチール・塩化ビニル樹脂・マンガン高さ(mm)225質量(g/本)155肩幅(mm)440
洗濯ハンガー
エスコ¥965税込¥1,0621個翌日出荷材質はポリプロピレン(本体)、硬鋼線(鎖・バネ)。直径3cmまでの物干し竿に対応。丈夫な金属鎖を使用。ジーンズなどのズボン干しに最適。ハンカチなどの小物干しにも。折畳式。寸法(mm)360×120×220ピンチ数12個
680x350x320mm 洗濯ハンガー
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷丈夫な金属吊りヒモを使用しています。仕様ピンチ32個付エスコ品番EA928CY-1材質ポリプロピレン寸法(mm)680×350×320(H)
700mm クリーンブラシ
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷エスコ品番EA928AA-14材質(毛)ポリプロピレン、(柄)硬質塩化ビニール全長(mm)700ブラシ寸法(mm)120×350繰り返し・詰め替え対応
防犯カメラ(超高画質)
エスコ¥26,000税込¥28,6001セット(1個)翌日出荷屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
伸縮クリーナー
エスコ¥3,170税込¥3,4871本翌日出荷柄部材質はアルミ合金。毛はポリプロピレン。曲がる器具部はEVA樹脂。ハンドルの角度調節で高くみえにくい場所のお掃除に角度は最大90度の12段階に調節可。先端ホウキ部は取り外しして水洗いでき衛生的です。全長(mm)1400~2950質量(g)560硬さブラシ:ハードブラシ寸法(mm)80×240繰り返し・詰め替え対応
0.83-1.34m クリーナー
エスコ¥5,700税込¥6,2701個翌日出荷13段階に角度調節できるので、入りくんだ場所も掃除しやすいです。 静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽に掃除できます。エスコ品番EA928C-130材質ハンドル:ステンレス、グリップ:EVA樹脂、クリーナー毛:ポリプロピレンハンドル長さ(mm)830~1340ブラシ寸法(mm)Φ115×343繰り返し・詰め替え対応
930-1550mm 伸縮クリーナー
エスコ¥5,740税込¥6,3141個翌日出荷静電気を除去し、その後帯電しにくくなります。 ヘッドが180°動くから見えない部分もすっきりホコリ取り。エスコ品番EA928AY-1材質(ヘッド)毛:ポリプロピレン・導電繊維、グリップ:ABS樹脂、(ハンドル)アルミ、PE、PP寸法(mm)Φ165×570全長(mm)2000質量(g)(ヘッド)108、(ハンドル)230ハンドル長さ(mm)930~1550ブラシ寸法(mm)110×330繰り返し・詰め替え対応
青色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用)
エスコ¥2,030税込¥2,2331個翌日出荷静電気を発生させてホコリを吸着しながら、手軽に掃除できます。適合柄:EA928C-1~-3、EA928C-11~-14エスコ品番EA928C-30材質毛先:ポリプロピレン、柄:ABS樹脂全長(mm)343モップ寸法(mm)Φ115繰り返し・詰め替え対応
伸縮クリーナーロング
エスコ¥4,880税込¥5,3681個翌々日出荷毛先の角度を自由に変えられます。エスコ品番EA928AL-7S材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂全長(mm)1170~1690(伸縮)ブラシ寸法(mm)105×320繰り返し・詰め替え対応
40mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個)
エスコ¥2,280税込¥2,5081個当日出荷仕様半カブセ、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-402材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)40開き角度(度)95取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)入数2個
ハンドプレス本体
エスコ¥34,400税込¥37,8401個翌日出荷木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mmエスコ品番EA576MW-0材質鋳鉄質量(kg)4チャック能力(mm)0.1~3.2本体高さ(mm)420mm底板寸法(mm)250×320
鋼板竪吊クランプ
エスコ¥107,600税込¥118,3601台翌日出荷安全ロック式。本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。全長(mm)388質量(kg)9.9使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~40
0.5ton 鋼板竪吊クランプ
エスコ¥46,800税込¥51,4801個翌日出荷仕様安全ロック式エスコ品番EA984DL-10全長(mm)236質量(kg)1.9使用荷重(kg)500角度(°)【吊】60以内
ハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動)
エスコ¥22,100税込¥24,3101本翌日出荷適合品番はEA750FS-10B。カメラ先端部を両サイド各90°角度調整可能(手動)。用途配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。寸法(mm×m)ケーブル:17×1.5防塵防水性能67焦点距離(mm)カメラ:30~70
DC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ)
エスコ¥35,800税込¥39,3801台翌日出荷付属品:バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。本体のみ(充電器、バッテリー別売)。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。付属品バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット寸法(mm)ハンディー時:555×124×160質量(kg)1.15吸込仕事率(W)【14.4V】 強:20、標準:9【18V】 強:35、標準:9連続使用時間強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時)使用電池18V/14.4Vリチウムイオン充電池 (別売)集塵方式サイクロン式集じん量(L)0.25











![[EA928CB-9用]替布 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50444397-170331-02.jpg)