カテゴリ
- 作業工具(21)
- 電気材料(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 物流用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 研磨材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- パール金属(102)
- ハリケーン(65)
- オカムラ(岡村製作所)(57)
- omron(オムロン)(46)
- 三菱電機(46)
- Dell Technologies(41)
- ネグロス電工(40)
- CKD(33)
- Nikon(ニコン)(33)
- コマツ(23)
- BAHCO(バーコ)(19)
- 日東工器(17)
- 北陽電機(16)
- 本多電子(14)
- TRUSCO(13)
- StarTech.com(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
「hb-1」の検索結果
![32x32mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621161-150512-02.jpg)
32x32mm [緑] 6mm軸付砥石
エスコ(1件のレビュー)¥535税込¥5891個当日出荷エスコ品番EA819HB-12軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120直径(Φmm)32高さ(mm)32砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])19000
50mm/250kg 滑 車(フック付)
エスコ¥4,780税込¥5,2581個翌日出荷軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。 スイベル式(360°回転)。エスコ品番EA987HB-1材質スチール全長(mm)180質量(kg)0.52
650x1400mm/約328.13g/枚(1050匁) バスタオル(高級・濃紺)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷エスコ品番EA929HB-1種別バスタオル色濃紺質量(g)330混率(%)綿100寸法(cm)65×140
680g/30mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)
エスコ¥17,800税込¥19,5801個翌日出荷エスコ品番EA575HB-1全長(mm)300種類銅ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)銅主な用途打ち込み作業![25x50mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621152-190304-02.jpg)
25x50mm [緑] 6mm軸付砥石
エスコ¥640税込¥7041個当日出荷エスコ品番EA819HB-11軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120高さ(mm)50砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])25000![[回転式]バルブ札[使用中・調整中・停止中] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50764245-180226-02.jpg)
[回転式]バルブ札[使用中・調整中・停止中]
エスコ¥3,900税込¥4,2901個翌日出荷円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。 南京錠で施錠する事により、バルブ札の無断回転を禁じます。エスコ品番EA983HB-13材質本体:ラミプレート、金具:ステンレス寸法(mm)Φ90×4文字内容使用中・調整中・停止中取付方式札取付穴Φ4mm×3箇所
340x 860mm/約81.25g/枚(260匁) フェイスタオル(無漂白)
エスコ¥465税込¥5121個翌日出荷肌にやさしい無漂白タオル生地使用。エスコ品番EA929HB-16種別フェイスタオル質量(g)81混率(%)綿100寸法(cm)34×86![超精密ピンセット[チタン製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767164-251023-02.jpg)
超精密ピンセット[チタン製]
エスコ¥6,160税込¥6,7761本翌日出荷耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
30mm 目地用長柄刷毛
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA109HB-11全長(mm)355種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)33材質(柄部)木材質(毛)山羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)30
4丁 包丁・はさみセット
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷エスコ品番EA912HB-16セット内容ペティナイフ(刃長130mm)、洋包丁(刃長180mm)、三徳包丁(刃長180mm)、料理バサミ(全長205mm)、ナイフブロック(100×155×245(H)mm)材質包丁・はさみの刃:特殊ステンレス鋼、包丁柄:POM樹脂、はさみ柄:POM樹脂、ブロック:カバ材質量(g)800材質(刃)特殊ステンレス鋼
AC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用)
エスコ¥38,000税込¥41,8001個翌日出荷鋼板製ボディ ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。) フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。) 棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5mエスコ品番EA899HB-10寸法(mm)388×335×471質量(kg)5.7消費電力(W)1050電源100V吸込仕事率(W)360集塵容量(L)12電源コード(m)8騒音値(dB)70
8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)
エスコ¥5,290税込¥5,8191個翌日出荷エスコ品番EA463HB-100セット内容EA463HB-41(20個)、EA463HB-43(20個)、EA463HB-45(20個)、EA463HB-47(10個)、EA508KC-2(ケース)材質ステンレス(SUS430)ケース寸法(mm)234×168×62バンド幅(mm)【EA463HB-41(20個)】9、【EA463HB-43(20個)】9、【EA463HB-45(20個)】9、【EA463HB-47(10個)】9適合径(Φmm)【EA463HB-41(20個)】8~12、【EA463HB-43(20個)】12~20、【EA463HB-45(20個)】16~25、【EA463HB-47(10個)】20~32![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767487-260624-02.jpg)
超精密ピンセット[ステンレス製]
エスコ¥5,550~税込¥6,105~1本翌日出荷耐酸性・耐腐食性・耐薬品性・非磁性(95%)・耐熱性。硫酸、リン酸、酢酸などの酸性環境での腐食に対して非常に優れた耐性があり、応力腐食割れに対しても非常に優れた耐性があります。
AC100V/150W半田ごて
エスコ¥4,600税込¥5,0601個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)332消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)24プラグ平型コテ先温度(℃)465
12/18mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷エスコ品番EA125HB-12A材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)10内径(Φmm)12外径(Φmm)18特性耐油
9/15mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)
エスコ¥8,520税込¥9,3721個翌日出荷エスコ品番EA125HB-10B材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20内径(Φmm)9外径(Φmm)15特性耐油






![32x32mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621161-150512-02.jpg)







![25x50mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621152-190304-02.jpg)

![[回転式]バルブ札[使用中・調整中・停止中] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50764245-180226-02.jpg)

![超精密ピンセット[チタン製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767164-251023-02.jpg)
















![250mm [ノンスパーク]モーターレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03557976-250821-04.jpg)




![超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767487-260624-02.jpg)