カテゴリ
- 物流用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(24)
- SMC(9)
- 日本オイルポンプ(5)
- パール金属(3)
- RS PRO(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- ハリケーン(2)
- NTツール(2)
- ミツビシ(2)
- SHUTER(2)
- 岩崎電気(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- タカチ電機工業(1)
- イハラサイエンス(1)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- マンヨーツール(1)
- ギガ・セレクション(1)
- 赤松電機製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「hb-220」の検索結果

AC100V/200W半田ごて
エスコ¥4,690税込¥5,1591個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)338消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)30プラグ平型コテ先温度(℃)510
150mm キャスター(スティール車輪・レール用)
エスコ¥28,500税込¥31,3501個翌日出荷仕様固定車輪、グリスニップル付車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-150質量(kg)5.7車輪幅(mm)46硬度【タイヤ】180~220HB全高(mm)200耐荷重(kg)1000(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~120材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、イエロークロメート処理、六価クロムフリー)、フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80
80mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
エスコ¥5,210~税込¥5,731~1個翌日出荷仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング材質(車輪)鋳鉄硬度【タイヤ】180~220HB耐熱温度(℃)-25~270材質(金具)スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
200mm キャスター(スティール車輪・レール用)
エスコ¥42,400税込¥46,6401個翌日出荷仕様固定車輪、グリスニップル付車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-200質量(kg)9.6材質(車輪)鋳鉄車輪幅(mm)53硬度【タイヤ】180~220HB全高(mm)245プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~120材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、イエロークロメート処理、六価クロムフリー)、フランジ位置M(mm)20取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80
125mm キャスター(スティール車輪・レール用)
エスコ¥26,800税込¥29,4801個翌日出荷仕様固定車輪、グリスニップル付車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-125質量(kg)5材質(車輪)鋳鉄車輪幅(mm)46硬度【タイヤ】180~220HB全高(mm)170プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~120材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、イエロークロメート処理、六価クロムフリー)、フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80
250mm キャスター(スティール車輪・レール用)
エスコ¥117,000税込¥128,7001個翌日出荷仕様固定車輪、グリスニップル付車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-250質量(kg)26.2材質(車輪)鋳鉄車輪幅(mm)80硬度【タイヤ】180~220HB全高(mm)305耐荷重(kg)3500(4km/h)プレート寸法(mm)200×160耐熱温度(℃)-20~120材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、イエロークロメート処理、六価クロムフリー)、フランジ位置M(mm)25取付穴径(mm)14取付穴間(mm)160×120
キャスター (スティール車輪・レール用)
エスコ¥32,600税込¥35,8601個104日以内出荷工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。グリスニップル付車輪。取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。仕様固定車輪、グリスニップル付車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-100質量(kg)4.1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】180~220HB全高(mm)157耐荷重(kg)800(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~120フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80