カテゴリ
- 物流用品(4)
- 作業工具(3)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 事務用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(140)
- BIGM(丸山製作所)(136)
- RS PRO(59)
- CKD(52)
- オカムラ(岡村製作所)(45)
- omron(オムロン)(44)
- ネグロス電工(18)
- 本多電子(15)
- Nikon(ニコン)(13)
- ホンダ(13)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(10)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- EBM(江部松商事)(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- TAKIGEN(タキゲン)(9)
- 重松製作所(8)
- INAX(LIXIL)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「hb0002」の検索結果

ノズル(EA991HB-2A,-42用)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷仕様EA991HB-2A、(旧)EA991HB-42用ノズル全長(mm)約345危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)約19
中型針用リムーバー
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷EA762HA-1、-2、EA762HB-1、-2用 中型ホッチキス針はずし適合中型ホッチキス針エスコ品番EA762HD-22寸法(mm)140×28×102グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ケーブルジャッキセット
エスコ¥141,100税込¥155,2101個当日出荷運搬にも格納にも便利な小型軽量設計仕様グリップ式、スクリュージャッキ無段階調整、ケーブルシャフトに水準器内蔵エスコ品番EA632HB-2材質スチール製高さ(mm)450~650寸法H(mm)450シャフト径(Φmm)40寸法A(mm)1300寸法F(mm)40寸法D(mm)322寸法E(mm)100寸法C(mm)100構成本体2台+掴軸受2個+シャフト1本寸法I(mm)650寸法J(mm)500揚力/揚程2t/200mm寸法B(Φmm)39.5台座寸法(mm)500(L)×100(W)シャフト長さ(mm)1300寸法G(Φmm)40.4総質量(kg)36
375x190mm/135kgハンドトラック兼用カート
エスコ¥35,600税込¥39,1601台当日出荷ハンドルの高さを調整でき、さらにハンドル位置を変えることでカートにもなります仕様コンパクト形状材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール寸法(mm)【ハンドル/3段階調整可能】高さ:1020、1180、1460、穴ピッチ:1020から1180まで(約160)、1180から1460まで(約280)質量(kg)7.7車輪径(Φmm)200・70全幅(mm)400全高(mm)1020~1460荷台寸法(mm)180×370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1020~1460材質(ハンドル)スチール
ベンダーボディ
エスコ¥22,200税込¥24,4201個翌日出荷なまし銅管用。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。ラック式ですので、3/4"までの曲げ加工ができます。狭い場所での作業に便利です。曲げ加工にはEA270-3H~EA270-6H、逆作用には、EA270-6HBのベンダーヘッドと併用してください。使用方法ベンダーヘッドの取付け方:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。銅管の曲げ加工4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します(図3)。曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください(図4)。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります(図5)。材質アルミ鋳物+スチール全長(mm)490質量(kg)1.7
8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)
エスコ¥5,290税込¥5,8191個翌日出荷エスコ品番EA463HB-100セット内容EA463HB-41(20個)、EA463HB-43(20個)、EA463HB-45(20個)、EA463HB-47(10個)、EA508KC-2(ケース)材質ステンレス(SUS430)ケース寸法(mm)234×168×62バンド幅(mm)【EA463HB-41(20個)】9、【EA463HB-43(20個)】9、【EA463HB-45(20個)】9、【EA463HB-47(10個)】9適合径(Φmm)【EA463HB-41(20個)】8~12、【EA463HB-43(20個)】12~20、【EA463HB-45(20個)】16~25、【EA463HB-47(10個)】20~32
1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)
エスコ¥24,900税込¥27,3901個翌日出荷エスコ品番EA575HB-2全長(mm)330種類銅ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)銅主な用途打ち込み作業![[ハード]ハンマーヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49984296-170830-02.jpg)
[ハード]ハンマーヘッド
エスコ¥7,250税込¥7,9751個翌日出荷ヘッド交換タイプハンマー用。用途自動車修理、金型、鋳物製造時などに材質銅(ソケット部:プラスチック)種類ハンマー替ヘッド硬さハード
AC100V/Φ8mm 2方向電磁弁
エスコ¥4,470税込¥4,9171個翌日出荷材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)57切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55
エアーラチェットレンチ
エスコ¥13,000税込¥14,3001台翌日出荷正逆回転付き。プラグ付き。全長(mm)285質量(kg)1.39規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)101.7空気消費量(L/min)225回転数【無負荷】450rpm能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ2.2kW以上
中型ホッチキス(リムーバー付)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷最大75枚までとじられる、フラットクリンチの中型ホッチキスです。 フロントローディング方式とは、ボタンを押すだけで、マガジン部が前方にスライドして出てきます。あとは針を入れるだけの手軽さです。仕様リムーバー付、奥行きゲージ付エスコ品番EA762HBサイズ【針】3号方式フラットクリンチ方式・フロントローディング方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×304×178綴じ枚数EA762HB-1使用時:25枚、EA762HB-2使用時:25~75枚最大綴じ奥行(mm)50針装てん数(本)100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
AC100V・DC12V・USBポータブル電源
エスコ¥278,700税込¥306,5701台翌日出荷正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能
75mm/350kg 滑 車(フック付)
エスコ¥6,370税込¥7,0071個4日以内出荷軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。 スイベル式(360°回転)。エスコ品番EA987HB-2材質スチール全長(mm)240質量(kg)1.25
キャスター (自在金具・後輪ブレーキ付き)
エスコ¥7,190税込¥7,9091個71日以内出荷ローラーベアリング。プレート取付け型。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。中荷重タイプ。耐熱温度60℃以上では負荷容量が減少します。仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×30質量(g)1142材質(車輪)ソリッドゴム硬度タイヤ:80 ショアA全高(mm)125耐荷重(kg)(4km/h時)70耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)





![100x73mm [EA724H-2,HB用]スペアミラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50180707-170405-02.jpg)










![[ハード]ハンマーヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49984296-170830-02.jpg)