カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(140)
  • BIGM(丸山製作所)(136)
  • RS PRO(60)
  • CKD(52)
  • オカムラ(岡村製作所)(45)
  • omron(オムロン)(44)
  • ネグロス電工(18)
  • 本多電子(15)
  • Nikon(ニコン)(13)
  • ホンダ(13)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • EBM(江部松商事)(9)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • TAKIGEN(タキゲン)(9)
  • 重松製作所(8)
  • INAX(LIXIL)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb0002」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズル(EA991HB-2A,-42用) エスコ

    ノズル(EA991HB-2A,-42用)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    仕様EA991HB-2A、(旧)EA991HB-42用ノズル全長(mm)約345危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)約19
  • 100x73mm [EA724H-2,HB用]スペアミラー エスコ

    100x73mm [EA724H-2,HB用]スペアミラー

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA724HB-1
  • 中型針用リムーバー エスコ

    中型針用リムーバー

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    EA762HA-1、-2、EA762HB-1、-2用 中型ホッチキス針はずし
    適合中型ホッチキス針エスコ品番EA762HD-22寸法(mm)140×28×102グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコ

    ジョイント継手(圧力計用/ステンレス)

    エスコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • バルブ開閉札 エスコ

    バルブ開閉札

    エスコ
    3,480税込3,828
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付方式
  • ケーブルジャッキセット エスコ

    ケーブルジャッキセット

    エスコ
    141,100税込155,210
    1個
    当日出荷
    運搬にも格納にも便利な小型軽量設計
    仕様グリップ式、スクリュージャッキ無段階調整、ケーブルシャフトに水準器内蔵エスコ品番EA632HB-2材質スチール製高さ(mm)450~650寸法H(mm)450シャフト径(Φmm)40寸法A(mm)1300寸法F(mm)40寸法D(mm)322寸法E(mm)100寸法C(mm)100構成本体2台+掴軸受2個+シャフト1本寸法I(mm)650寸法J(mm)500揚力/揚程2t/200mm寸法B(Φmm)39.5台座寸法(mm)500(L)×100(W)シャフト長さ(mm)1300寸法G(Φmm)40.4総質量(kg)36
  • 3-6.5mm/G1/4" ケーブルグランド(10個) エスコ

    3-6.5mm/G1/4" ケーブルグランド(10個)

    エスコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948HB-2適合電線径(Φmm)3~6.5
  • 375x190mm/135kgハンドトラック兼用カート エスコ

    375x190mm/135kgハンドトラック兼用カート

    エスコ
    35,600税込39,160
    1台
    当日出荷
    ハンドルの高さを調整でき、さらにハンドル位置を変えることでカートにもなります
    仕様コンパクト形状材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール寸法(mm)【ハンドル/3段階調整可能】高さ:1020、1180、1460、穴ピッチ:1020から1180まで(約160)、1180から1460まで(約280)質量(kg)7.7車輪径(Φmm)200・70全幅(mm)400全高(mm)1020~1460荷台寸法(mm)180×370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1020~1460材質(ハンドル)スチール
  • 110x2.5mm/8x25mm マーカーバンド(100本) エスコ

    110x2.5mm/8x25mm マーカーバンド(100本)

    エスコ
    685税込754
    1袋(100本)
    翌日出荷
  • ベンダーボディ エスコ

    ベンダーボディ

    エスコ
    22,200税込24,420
    1個
    翌日出荷
    なまし銅管用。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。ラック式ですので、3/4"までの曲げ加工ができます。狭い場所での作業に便利です。曲げ加工にはEA270-3H~EA270-6H、逆作用には、EA270-6HBのベンダーヘッドと併用してください。使用方法ベンダーヘッドの取付け方:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。銅管の曲げ加工4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します(図3)。曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください(図4)。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります(図5)。
    材質アルミ鋳物+スチール全長(mm)490質量(kg)1.7
  • 8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製) エスコ

    8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)

    エスコ
    5,290税込5,819
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463HB-100セット内容EA463HB-41(20個)、EA463HB-43(20個)、EA463HB-45(20個)、EA463HB-47(10個)、EA508KC-2(ケース)材質ステンレス(SUS430)ケース寸法(mm)234×168×62バンド幅(mm)【EA463HB-41(20個)】9、【EA463HB-43(20個)】9、【EA463HB-45(20個)】9、【EA463HB-47(10個)】9適合径(Φmm)【EA463HB-41(20個)】8~12、【EA463HB-43(20個)】12~20、【EA463HB-45(20個)】16~25、【EA463HB-47(10個)】20~32
  • 1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H) エスコ

    1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)

    エスコ
    24,900税込27,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575HB-2全長(mm)330種類銅ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)主な用途打ち込み作業
  • [ハード]ハンマーヘッド エスコ

    [ハード]ハンマーヘッド

    エスコ
    5,130税込5,643
    1個
    翌日出荷
    ヘッド交換タイプハンマー用。
    用途自動車修理、金型、鋳物製造時などに材質銅(ソケット部:プラスチック)種類ハンマー替ヘッド硬さハード
  • AC100V/Φ8mm 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V/Φ8mm 2方向電磁弁

    エスコ
    4,470税込4,917
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)57切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55
  • エアーラチェットレンチ エスコ

    エアーラチェットレンチ

    エスコ
    13,000税込14,300
    1台
    翌日出荷
    正逆回転付き。プラグ付き。
    全長(mm)285質量(kg)1.39規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)101.7空気消費量(L/min)225回転数【無負荷】450rpm能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ2.2kW以上
  • 中型ホッチキス(リムーバー付) エスコ

    中型ホッチキス(リムーバー付)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    最大75枚までとじられる、フラットクリンチの中型ホッチキスです。 フロントローディング方式とは、ボタンを押すだけで、マガジン部が前方にスライドして出てきます。あとは針を入れるだけの手軽さです。
    仕様リムーバー付、奥行きゲージ付エスコ品番EA762HBサイズ【針】3号方式フラットクリンチ方式・フロントローディング方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×304×178綴じ枚数EA762HB-1使用時:25枚、EA762HB-2使用時:25~75枚最大綴じ奥行(mm)50針装てん数(本)100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • AC100V・DC12V・USBポータブル電源 エスコ

    AC100V・DC12V・USBポータブル電源

    エスコ
    278,700税込306,570
    1台
    翌日出荷
    正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
    仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能
  • 75mm/350kg 滑 車(フック付) エスコ

    75mm/350kg 滑 車(フック付)

    エスコ
    6,370税込7,007
    1個
    4日以内出荷
    軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。 スイベル式(360°回転)。
    エスコ品番EA987HB-2材質スチール全長(mm)240質量(kg)1.25
  • キャスター (自在金具・後輪ブレーキ付き) エスコ

    キャスター (自在金具・後輪ブレーキ付き)

    エスコ
    7,190税込7,909
    1個
    71日以内出荷
    ローラーベアリング。プレート取付け型。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。中荷重タイプ。耐熱温度60℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×30質量(g)1142材質(車輪)ソリッドゴム硬度タイヤ:80 ショアA全高(mm)125耐荷重(kg)(4km/h時)70耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)