カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(155)
  • オカムラ(岡村製作所)(76)
  • SMC(69)
  • ホンダ(44)
  • ネグロス電工(42)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • CKD(22)
  • SIEMENS(22)
  • omron(オムロン)(21)
  • 本多電子(19)
  • ハリケーン(17)
  • StarTech.com(16)
  • スズキ(12)
  • FUYAO(8)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(8)
  • 松永製作所 (車椅子)(7)
  • Dell Technologies(7)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb03」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルターパック(EA899HB-3用/10枚) エスコ

    フィルターパック(EA899HB-3用/10枚)

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    4日以内出荷
    店舗用掃除機用替紙パック
    用途店舗用掃除機用替紙パックエスコ品番EA899H-1
  • こて先(EA304HB-300用) エスコ

    こて先(EA304HB-300用)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
  • 16mm こて先 (EA304HB-150用) エスコ

    16mm こて先 (EA304HB-150用)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HB-15
  • 18mm こて先 (EA304HB-200用) エスコ

    18mm こて先 (EA304HB-200用)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HB-20
  • 10mm こて先 (EA304HB-100用) エスコ

    10mm こて先 (EA304HB-100用)

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HB-10
  • エキスパンダーセット エスコ

    エキスパンダーセット

    エスコ
    75,000税込82,500
    1セット
    3日以内出荷
    エキスパンダーヘッドはEA208-3HB~-16Hよりお選び下さい。なまし銅管用。
    全長(mm)380材質(本体)クロムモリブデン鋼ケース寸法(mm)410×160×55 (H)材質(ケース)スチール寸法(inch)エキスパンダーヘッド:3/8・1/2・5/8・3/4・1
  • ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコ

    ジョイント継手(圧力計用/ステンレス)

    エスコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • AC100V/Φ10mm 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V/Φ10mm 2方向電磁弁

    エスコ
    5,540税込6,094
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)68切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55
  • [単4x3本]ヘッドライト/LED エスコ

    [単4x3本]ヘッドライト/LED

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    翌日出荷
    付属品:ヘルメットクリップ(mLHB03)/シリコン付ヘッドバンド。集散光機能。スマートスイッチ。フロント電池モデルでは最もコンパクトでスーパーワイド照射。照射範囲:1m先で1.4mのムラの無い円形照射。
  • 130x2.5mm/28x20mm マーカーバンド(100本) エスコ

    130x2.5mm/28x20mm マーカーバンド(100本)

    エスコ
    880税込968
    1袋(100本)
    翌日出荷
    仕様タグサイズ:28×20mm材質ナチュラルナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)130質量(g)91使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25
  • ベンダーボディ エスコ

    ベンダーボディ

    エスコ
    22,200税込24,420
    1個
    翌日出荷
    なまし銅管用。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。ラック式ですので、3/4"までの曲げ加工ができます。狭い場所での作業に便利です。曲げ加工にはEA270-3H~EA270-6H、逆作用には、EA270-6HBのベンダーヘッドと併用してください。使用方法ベンダーヘッドの取付け方:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。銅管の曲げ加工4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します(図3)。曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください(図4)。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります(図5)。
    材質アルミ鋳物+スチール全長(mm)490質量(kg)1.7
  • 超精密ピンセット[チタン製] エスコ

    超精密ピンセット[チタン製]

    エスコ
    6,160税込6,776
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
  • 店舗用掃除機 エスコ

    店舗用掃除機

    エスコ
    38,000税込41,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899HB-3
  • Φ160mm じょうご(ノンスパーキング・銅製) エスコ

    Φ160mm じょうご(ノンスパーキング・銅製)

    エスコ
    8,750税込9,625
    1個
    翌日出荷
    耐久性と耐食性に優れています
    材質直径(Φmm)160高さ(mm)130
  • 125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) エスコ

    125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

    エスコ
    7,710税込8,481
    1個
    翌日出荷
    仕様ローラーベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986HB-3材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5全高(mm)150耐荷重(kg)100ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
  • 中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
    仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:108×108×49●重量(g):187●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
  • エアーラチェットレンチ (ミニ) エスコ

    エアーラチェットレンチ (ミニ)

    エスコ
    9,680税込10,648
    1台
    翌日出荷
    正逆転付き。雄ねじプラグ付き。
    材質アルミ、鉄全長(mm)130質量(g)460規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)30空気消費量(L/min)120回転数【無負荷】300rpm騒音レベル(dB(A))87.1能力ボルト径(mm)3/8” (10)差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5kW振動3軸合成値(m/s2)4.32 (ISO22867 )
  • エキスパンダーヘッド エスコ

    エキスパンダーヘッド

    エスコ
    9,450税込10,395
    1個
    翌々日出荷
    EA208BS、208H、旧EA208、旧208HA、旧208E専用。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。
    材質クロムモリブデン鋼呼び径(mm)冷媒管:9.53呼び径水道管:1/4”適合管外径(インチ)銅管:3/8”
  • 1/4"sq ボールジョイント エスコ

    1/4"sq ボールジョイント

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA618HB-3