カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 溶接用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 千代田通商(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • パール金属(8)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7)
  • 井上金庫販売(7)
  • SMC(4)
  • 泰生工業(4)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • RS PRO(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • TRUSCO(3)
  • ホンダ(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • 高島産業(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • 貝印(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb1.2」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角頭全ねじボルト エスコ

    六角頭全ねじボルト

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥890税込¥979
    1袋(8本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    種別全ねじ材質鉄、ユニクロメッキ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • 32x32mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ

    32x32mm [緑] 6mm軸付砥石

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥535税込¥589
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA819HB-12軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120直径(Φmm)32高さ(mm)32砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])19000
  • プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ

    プレッシャーホース(PVC耐油)

    エスコ
    ¥2,570税込¥2,827
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
  • Φ10mmx10m ケーブルプロテクター(アイボリー) エスコ

    Φ10mmx10m ケーブルプロテクター(アイボリー)

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1本
    翌日出荷
    材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)50(W)×16.5(H)質量(kg)4.8色アイボリー全長(m)10適合ケーブル(Φmm)10以下
  • 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング) エスコ

    手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1個
    翌日出荷
    EU規格CE EN388耐切創レベル5 熱を逃がす特殊構造で、手袋の中は涼しく快適です。 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 破れにくい、切れにくい、裂けにくい。 耐摩耗性に優れています。
    機能耐切創性、耐摩耗性、タッチパネル操作可耐切創性5
  • 超精密ピンセット[チタン製] エスコ

    超精密ピンセット[チタン製]

    エスコ
    ¥6,160税込¥6,776
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
  • Φ0.8mmx140m フラックス入ワイヤ(ステンレス) エスコ

    Φ0.8mmx140m フラックス入ワイヤ(ステンレス)

    エスコ
    ¥8,750税込¥9,625
    1巻
    翌日出荷
    質量(g)450適合材ステンレスワイヤー寸法(Φmm×m)0.8×140
  • 角型彫刻のみ エスコ

    角型彫刻のみ

    エスコ
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    翌日出荷
    研磨する事で再使用できます。
    全長(mm)245硬度【刃】RC59-61材質(柄部)木材質(刃)クロムバナジウム鋼
  • 300mm/34mm モンキーレンチ(クッショングリップ) エスコ

    300mm/34mm モンキーレンチ(クッショングリップ)

    エスコ
    ¥7,660税込¥8,426
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA530HB-12
  • AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    ¥8,000税込¥8,800
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • 1/2”sqx12mmディープインパクトソケット エスコ

    1/2”sqx12mmディープインパクトソケット

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)82対辺(mm)12差込角(inch)1/2”外径(mm)24.2
  • 3-6.5mmケーブルグランド エスコ

    3-6.5mmケーブルグランド

    エスコ
    ¥5,560税込¥6,116
    1セット(25個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-12材質ナイロン下穴径(Φmm)12適合ケーブル(Φmm)3~6.5
  • 超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ

    超精密ピンセット[ステンレス製]

    エスコ
    ¥6,260税込¥6,886
    1本
    翌日出荷
    耐酸性・耐腐食性・耐薬品性・非磁性(95%)・耐熱性。硫酸、リン酸、酢酸などの酸性環境での腐食に対して非常に優れた耐性があり、応力腐食割れに対しても非常に優れた耐性があります。
  • ケーブルグランド エスコ

    ケーブルグランド

    エスコ
    ¥320~税込¥352~
    1個
    翌日出荷
  • 12/18mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ

    12/18mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)

    エスコ
    ¥5,140税込¥5,654
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125HB-12A材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)10内径(Φmm)12外径(Φmm)18特性耐油
  • 中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
    屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
    仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×61.5●重量(g):261●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面おねじキャップ付
  • 12 x12 mmx1m アルミアングル(シルバー/10本) エスコ

    12 x12 mmx1m アルミアングル(シルバー/10本)

    エスコ
    ¥3,080税込¥3,388
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440HB-12A
  • 12mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ

    12mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)

    エスコ
    ¥8,360税込¥9,196
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425HB-122形状エルボねじの種類Rチューブサイズ(mm)12ねじサイズ1/4
  • 12/18mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ

    12/18mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)

    エスコ
    ¥9,620税込¥10,582
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125HB-12B材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20内径(Φmm)12外径(Φmm)18特性耐油
  • 13 -18 mm ケーブルグランド(1個) エスコ

    13 -18 mm ケーブルグランド(1個)

    エスコ
    ¥620税込¥682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-125適合電線径(Φmm)13~18
  • 10 -14 mm ケーブルグランド(1個) エスコ

    10 -14 mm ケーブルグランド(1個)

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-120適合電線径(Φmm)10~14
  • 20L ガソリン携行缶(UN適合品) エスコ

    20L ガソリン携行缶(UN適合品)

    エスコ
    ¥24,900税込¥27,390
    1箱(4個)
    翌日出荷
    付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。消防法適合品、UN規格適合品。農機や建機などのガソリン補充用に。給油手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。内容物の揺れを抑える防波構造。
    材質SPC(冷間圧延鋼板)質量(kg)3.2容量(L)20板厚(mm)鋼板:0.8サイズ(mm)430.5(W)×307.5(D)×257.5(H)危険物の類別非危険物
  • T型ユニオン エスコ

    T型ユニオン

    エスコ
    ¥795税込¥875
    1個
    翌々日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。配管スペースを大幅に縮小チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。白色難燃性樹脂を採用。樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)。ねじ部にテフロン樹脂をコーティングシールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。RoHS対応品。
    材質真鍮、樹脂 (PBT)使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)12取付ねじR3/8”使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)22~24
  • 10L オイルジョッキ(ノンスパーキング) エスコ

    10L オイルジョッキ(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥45,300税込¥49,830
    1個
    4日以内出荷
    防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質真鍮容量(L)10ノズル長(mm)250
  • 中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ

    エスコ
    ¥1,620税込¥1,782
    1個
    4日以内出荷
    屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
    仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×51.5●重量(g):221●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし