カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 切削工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ダイヤトレンド(110)
  • オカムラ(岡村製作所)(108)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(32)
  • SKC(環境測定)(29)
  • CF POSH(26)
  • MAD MAX(マッドマックス)(24)
  • KITACO(19)
  • 九州電通(19)
  • ネグロス電工(17)
  • ニチフ(11)
  • ハタヤリミテッド(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • ALBA(アルバ)(8)
  • ハンディ・クラウン(7)
  • (7)
  • audio-technica(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc03」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[アルミ]タグブランク エスコ[アルミ]タグブランクエスコ(2件のレビュー)
630税込693
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミ厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8
兼用スナップリングプライヤー エスコ兼用スナップリングプライヤーエスコ
14,800税込16,280
1個
当日出荷
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用
自己融着テープ エスコ自己融着テープエスコ
13,100税込14,410
1巻
翌日出荷
噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に材質シリコンラバー幅(mm)25厚さ(mm)1耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)8.0耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)伸長率(%)600適合径範囲50A以下
2分配コード エスコ2分配コードエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
差込口を2個に分ける事で、ACアダプターが干渉せずにご使用頂けます。スイングプラグ仕様。屋内専用。
ホワイト質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~40定格15A・AC125V (合計1,500Wまで)コード長さ(m)0.19コンセント2P×2口
6.7kg/125mm 大ハンマー(スーパープラスティック) エスコ6.7kg/125mm 大ハンマー(スーパープラスティック)エスコ
72,600税込79,860
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)125全長(mm)1040材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HC-3
カラータオル エスコカラータオルエスコ
2,390税込2,629
1袋(6枚)
翌日出荷
寸法(mm)340×850混率(%)綿100
ノズル(EA365HC用) エスコノズル(EA365HC用)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
用途局部加熱する時にエスコ品番EA365HC-1適合本体EA365HC材質ステンレス全長(mm)67質量(g)約45タイプシングルノズル内径(Φmm)吹出し口:11
M 3x0.5 /  5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコM 3x0.5 / 5P ハンドタップ(TiN-COATED)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HC-3A
精密ピンセット[ステンレス製] エスコ精密ピンセット[ステンレス製]エスコ
4,000税込4,400
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM105型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを垂直に位置決めするために特別に設計されたピンセットです。
ホッチキス[ブラック] エスコホッチキス[ブラック]エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
グリーン購入法適合エスコ品番EA762HC-3繰り返し・詰め替え対応
M 3x0.5 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコM 3x0.5 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HC-3B
自在スパウト エスコ自在スパウトエスコ
6,880税込7,568
1個
翌日出荷
LIXIL製。袋ナット付(W26山20)。