カテゴリ
- 作業工具(7)
- 切削工具(4)
- 制御機器(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ニッサン(228)
- ホンダ(131)
- 椿本チエイン(111)
- フエニックス・コンタクト(89)
- SMC(60)
- パール金属(45)
- イスカル(23)
- CKD(22)
- NTツール(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- KITACO(13)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- 日立産機システム(11)
- 三菱ケミカルインフラテック(11)
- ネグロス電工(10)
- Gクラフト(10)
- 象印マホービン(9)
- TRANSCEND(トランセンド)(7)
- ブランドをもっと見る
「hc10」の検索結果
特価

80-100mm ホースクランプ(1個)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷エスコ品番EA463HC-100材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)80~100
スポット溶接ドリル
エスコ¥2,510税込¥2,7611本翌日出荷用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2、<1,100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。材質CO-HSS(コバルトハイス)
AC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)1700切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)28耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
机上ラック
エスコ¥15,200~税込¥16,720~1台当日出荷から翌日出荷2段タイプのハイラックでオフィス空間を有効に使えます。 スライド可動式サポーター付材質本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):120×120×80●重量(g):432●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):297●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉![精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72742506-260624-02.jpg)
精密ピンセット[ステンレス製]
エスコ¥4,000税込¥4,4001本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM115型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
スポット溶接用ドリル
エスコ¥2,370税込¥2,6071本翌日出荷材質CO-HSS(コバルトハイス)寸法(mm)6全長(mm)66適合被削材種スチール(<800N/mm2、<1100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、チタンコーティング
PTロングエルボユニオン
エスコ¥630~税込¥693~1個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
エスコ¥3,310税込¥3,6411個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×55●重量(g):248●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
スポット溶接用ドリル
エスコ¥2,830~税込¥3,113~1本翌日出荷チタンコーティング 。材質CO-HSS(コバルトハイス)適合被削材種スチール(<800N/mm2、<1100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ナイフブロック(3本用)
エスコ¥5,000税込¥5,5001個翌日出荷包丁をすっきりと収納できます。エスコ品番EA912HC-100A材質竹材(殺菌処理済)寸法(mm)245×67×185質量(g)950収納本数(本)包丁:3、料理はさみ:1縦×横×奥行D(mm)(スロット左から)4×50×216、4×35×206、4×48×218、(ハサミ収納部)22×14×134
AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)
エスコ¥94,300税込¥103,7301個4日以内出荷ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)エスコ品番EA899HC-10A質量(kg)6.8タイプショルダー型電源(V)100消費電力(W)500コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388吸込仕事率(W)105集塵容量(L)1.5騒音値(dB)59![[EA898RG-11用] トリマーブレード エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76577245-220418-02.jpg)
[EA898RG-11用] トリマーブレード
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷充電式ハンディバリカンEA898RG-11(JHC1210)専用の替えトリマーブレードです。仕様●仕様:トリマーブレード●サイズ(W×D×H)mm:75×350×25●重量(g):300
10.8V 充電器
エスコ¥12,900税込¥14,1901個5日以内出荷仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UC10SL2●入力電源:単相交流 50/60Hz共用 電圧100V●入力容量:47W●充電電圧:10.8V●充電電流:3.0A●適用バッテリー:EA813HC-5A、EA813HC-6●充電時間:3.0Ah/60分、1.5Ah/30分●コード:2心ビニールコード●質量:350g●使用時消費電力:47W●待機時消費電力:0.35W●使用温度範囲:0~40℃






![250mm [ノンスパーク]モンキーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558012-250910-04.jpg)
![25x38mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621222-131010-02.jpg)





![精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72742506-260624-02.jpg)


















![[EA898RG-11用] トリマーブレード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76577245-220418-02.jpg)