カテゴリ
- 作業工具(19)
- オフィス家具(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 安全標識(5)
- 物流用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 日用品(3)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- ニッサン(557)
- マルヤス電業(328)
- YAMAHA(ヤマハ)(170)
- ナブテスコサービス(118)
- SMC(110)
- フエニックス・コンタクト(108)
- ダイヤトレンド(79)
- ホンダ(73)
- オカムラ(岡村製作所)(73)
- onsemi(62)
- パール金属(49)
- 東芝(48)
- CF POSH(47)
- MAD MAX(マッドマックス)(47)
- ノーリツ(39)
- SHIMANO(シマノ)(39)
- IQD(27)
- ABRACON(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「hc2」の検索結果
![25x25mm [ステンレス]タグブランク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510735-180119-02.jpg)
25x25mm [ステンレス]タグブランク
エスコ¥910税込¥1,0011セット(10枚)当日出荷エスコ品番EA591HC-21材質ステンレス厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)4.8サイズ(mm)25×25
汗拭きシート
エスコ¥620税込¥6821パック(30枚)当日出荷シトラスの香り。働く男の必需品。仕事中のリフレッシュに。アルコールとメントールの配合をほどよい刺激感に設定。顔・ボディ双方に使えて心地よい清涼感。成分水、エタノール、PG、BG、メントール、スルホ石灰酸亜鉛、ベンザルコニウムクロリド、メチルパラベン、クエン酸Na、香料入数(枚)30シートサイズ(mm)300×300
自己融着テープ
エスコ¥6,350税込¥6,9851巻翌日出荷噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に材質シリコンラバー幅(mm)25厚さ(mm)1耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)8.0耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)伸長率(%)600適合径範囲50A以下
40枚用 軽とじホッチキス
エスコ(1件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801個当日出荷フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー繰り返し・詰め替え対応![精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72742427-260624-02.jpg)
精密ピンセット[ステンレス製]
エスコ¥4,000税込¥4,4001本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM104型SMDピンセットは、3ピンのSOTパッケージやモノリシック・チップコンデンサの処理や 位置決めを必要とする用途に適しています。
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個当日出荷材質(本体)青銅質量(g)1000切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-10~60
プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):243●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
2液性エポキシ補修材
エスコ¥4,940税込¥5,4341セット翌々日出荷アルミニウムをはじめ、あらゆる金属や硬質プラスチックを修繕できます。高耐圧(210kg/cm2)。修理部や密閉部は長期に持続します。耐薬品にも優れています(フロン、ガソリン、灯油、トルエン、キシレン、植物油、動物油、油圧油、冷蔵潤滑油、燃料ガス、燃料油、その他)。主剤と硬化剤を混ぜて放置し塗付するだけの簡単使用。ホットエアガンを使用し、140℃で加熱してください。金色に変化すると硬化完了です。用途金属、樹脂などの接着補修に色金使用温度範囲(℃)-40~176、148内容量(mL)【主剤】14.8【硬化剤】14.8硬化時間(分)約20 (ホットエアガン使用)危険物の類別非危険物可使時間(時間)混ぜ合わせてから約1
プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
エスコ¥3,070税込¥3,3771個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):200×200×100●重量(g):950●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)16耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-10~60
AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥9,530税込¥10,4831個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)650切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-10~60
5.3kg/100mm 大ハンマー(スーパープラスティック)
エスコ¥55,100税込¥60,6101個欠品中エスコ品番EA575HC-2全長(mm)1000種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
パソコンデスク(立ち作業用)
エスコ¥52,000税込¥57,2001台当日出荷様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。 立ち作業に最適な922mmの高さです。 天板有効寸法は幅400×奥行き326mmで、大型ノートパソコンの設置が可能です。 天板の左右と後方には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です。 重量は軽量で、移動しやすくなっています。 移動に便利な大型キャスター(直径75mm)を採用しました。 前キャスターはストッパー付きです。 天板には軽量のタブレットアームの取り付けができます。(推奨品/CR-LATAB8、CR-LATAB12、CR-LATAB14など)<使用用途>・病院の処置台(歯科医、クリニックなど)・店舗や倉庫などの在庫管理の端末設置・簡易POS用台・簡易的なプロジェクター台仕様●サイズ:W475×D562×H961mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:9.6kg●総耐荷重:15kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/915×530×155mm・11kg●出荷形態:ノックダウン組立方式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2材質キャスター:ポリプロピレンキャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)![精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72742567-260624-02.jpg)
精密ピンセット[ステンレス製]
エスコ¥3,950税込¥4,3451本翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。572型部品位置決めピンセットは、5ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥9,710税込¥10,6811個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)650切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
3.5kg/ 80mm 大ハンマー(ラバー)
エスコ¥24,400税込¥26,8401個翌日出荷エスコ品番EA575HC-21全長(mm)800種類ゴムハンマー頭径(Φmm)80材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ゴム主な用途組立作業
AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個当日出荷材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)16耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥9,950税込¥10,9451個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)700切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-10~60
358x237x253mm/3列 5段 パーツキャビネット
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷カラー分類見出しカード付きでスピード検索。エスコ品番EA957HC-2仕切板30枚外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)358×237×253有効内寸法・間口(mm)89有効内寸法・奥行(mm)206有効内寸法・高さ(mm)36
机上パソコン台
エスコ¥9,450税込¥10,3951台翌日出荷プリンターやキーボードの設置など机上の整理・整頓に最適です。底板はスライド式です。質量(kg)8.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×580材質(天板)PVC化粧板天板厚さ(mm)取付けできる机:7~20総耐荷重(kg)25
5.5kg/100mm 大ハンマー
エスコ¥45,600税込¥50,1601本当日出荷仕様ヘッド交換式ハンマー鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます。ミディアムハードヘッド材質頭:合成ゴム柄:ヒッコリー全長(mm)1000質量(kg)5.5頭径(Φmm)100交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
散水ホースリール
エスコ¥20,800税込¥22,8801個翌日出荷から翌々日出荷パワフルボディの本格派。スチール製ホースリール。巻き取りやすいホースガイド付。耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース。扱いやすい細径(外径Φ20×内径Φ15)で操作性が向上。ホース内面の藻の発生を抑えます。散水口は自在散布レバーノズル付き(スプレーパターン2種:ストレート/拡散)。二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。付属品ハンドル×1個、レバーノズル×1個、ノズルコネクタ×2個、ホースバンド×1個、ホースガイド×1個、ホースガイド取付用ネジ類×1SET仕様一次側接続形状:ワンタッチニップル付材質スチール製カバーなし最高使用圧力(MPa)0.4キャスターなしホース寸法(内径×外径)(mm)15×20パターン2種(ストレート・拡散)巻取形式手動
プルボックス(正方形/ノック付) EA947HCシリーズ
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉材質PVC色ベージュ
1400x400x620mm机上ラック
エスコ¥55,200税込¥60,7201個翌日出荷デスク用ラック(幅サイズに合わせてお選び下さい)材質スチール質量(kg)16.2耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×400×620




![25x25mm [ステンレス]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510735-180119-02.jpg)


![32x32mm[アルミ]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510726-180823-02.jpg)


![精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72742427-260624-02.jpg)

















![精密ピンセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72742567-260624-02.jpg)





![ホッチキス[ピンク] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03592671-180824-02.jpg)