カテゴリ
- 測定用品(7)
- 事務用品(5)
- 切削工具(3)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ケルヒャー(60)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- KEMET(18)
- メディアカバーマーケット(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- ParkerTAIYO(4)
- ハリケーン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- グリーンクロス(4)
- BIVAR(4)
- フジパーツ(4)
- JAPANNEXT(4)
- ATHENA(アテナ)(4)
- ホンダ(3)
- 安川電機(3)
- ブランドをもっと見る
「hd-11」の検索結果

ジャンプスターター
エスコ¥139,400税込¥153,3401台翌日出荷付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。仕様スタート能力:12/24V 1200/700A質量(kg)6.5電源キャパシタ適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H)使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで蓄電時間(時間)約2~約5(分)連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
超精密ピンセット(ESD/ダイヤコートステンレス製)
エスコ¥8,590税込¥9,4491本翌日出荷本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。![[M] 手袋(ラテックスゴムコーティング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64509489-210427-04.jpg)
[M] 手袋(ラテックスゴムコーティング)
エスコ¥885税込¥9741双翌日出荷材質ポリエステル・綿厚さ(mm)1.2色High Vis Yellow/Black入数(双)1機能伸縮性中指長(cm)8材質(すべり止め)天然ゴム
AC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズ
エスコ¥27,100税込¥29,8101個翌日出荷4本ローラー。オートシャットオフ機能付。詰まり防止機能付。内部ガイドと詰まり防止ガード内蔵で、フィルム詰まりを防止します。仕様●メーカー:アコ・ブランズ・ジャパン●型番:GLMA3400JF-2W●仕様(最大):A3●最大ラミネート:幅(mm)/320厚(mm)/0.7●ウォームアップ時間:約120秒●ラミネート速度:480~500mm/分(50/60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1200W●サイズ:465(W)×120(D)×100(H)mm●重量:3.25kg●対応フィルム厚:100ミクロン
中とじ製本用ホッチキス(ブラック)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷A4の冊子60ページ(A3サイズ15枚)までの中とじが可能です。 ワンタッチオープン方式 針は本体に付属していません。 針は、EA762HD-10、-11をお使いください。エスコ品番EA762HL-6寸法(mm)43×309×55綴じ枚数15枚最大綴じ奥行(mm)235針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン式繰り返し・詰め替え対応
40枚用 軽とじホッチキス
エスコ(1件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801個当日出荷フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー繰り返し・詰め替え対応![中型ホッチキス ホワイト [80枚用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448679-230518-02.jpg)
中型ホッチキス ホワイト [80枚用]
エスコ¥7,000税込¥7,7001個翌日出荷針の両肩を正確にガードし、細い針の変形を防ぎ、貫通させます。付属品針(1000本)適合【替針】EA762HD-16(No.11-10mm)色ホワイト質量(g)690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×202×153綴じ枚数2~80枚最大綴じ奥行(mm)30針装てん数(本)100再生材使用率(%)69![電子ホッチキス AC100V [40枚用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448715-230518-02.jpg)
電子ホッチキス AC100V [40枚用]
エスコ¥17,000税込¥18,7001個翌日出荷タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適。コードレスタイプなので持ち運んで、いつでも、どこでも手軽にホッチキスのとじ作業が可能。付属品カートリッジ針(1000本)仕様【連続作業本数】100本質量(g)810電源ACアダプタ(別売) 単3電池×6(別売)方式フラットリンチ適合品番【替針】EA762HD-13、-15(No.11-1M)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×163×129綴じ枚数2~40枚(最大)最大綴じ奥行(mm)平行とじ/3~15、コーナーとじ/18~30とじ速度ACアダプタ使用時/2本/秒 電池使用時/1本/秒繰り返し・詰め替え対応![電子ホッチキス ACアダプター付 AC100V [40枚用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448724-230518-02.jpg)
電子ホッチキス ACアダプター付 AC100V [40枚用]
エスコ¥22,000税込¥24,2001個翌日出荷タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適。コードレスタイプなので持ち運んで、いつでも、どこでも手軽にホッチキスのとじ作業が可能。付属品ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針(1000本)仕様【連続作業本数】100本質量(g)1110電源ACアダプタ(付属) 単3電池×6(別売)方式フラットリンチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×163×129綴じ枚数2~40枚(最大)最大綴じ奥行(mm)平行とじ/3~15、コーナーとじ/18~30とじ速度ACアダプタ使用時/2本/秒 電池使用時/1本/秒使用針EA762HD-13、-15(No.11-1M)繰り返し・詰め替え対応




![5m[EA742HD-11用]T熱電対 温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50195538-170405-02.jpg)
![100m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104385-190802-02.jpg)
![10m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104367-190802-02.jpg)
![100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104376-190802-02.jpg)
![10m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104358-190802-02.jpg)







![[M] 手袋(ラテックスゴムコーティング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64509489-210427-04.jpg)









![中型ホッチキス ホワイト [80枚用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448679-230518-02.jpg)
![電子ホッチキス AC100V [40枚用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448715-230518-02.jpg)
![電子ホッチキス ACアダプター付 AC100V [40枚用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448724-230518-02.jpg)