カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 防犯用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大崎電業社(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • JVC(ビクター)(1)
  • サイエルインターナショナル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-110m」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ

    10m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー

    エスコ
    ¥4,300税込¥4,730
    1個
    翌日出荷
    仕様EA742HD-11用T熱電対温度センサーサイズ直径0.32×10m
  • 100m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ

    100m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー

    エスコ
    ¥24,000税込¥26,400
    1個
    翌日出荷
    仕様クラス2長さ(mm)100m
  • 100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ

    100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー

    エスコ
    ¥42,900税込¥47,190
    1個
    翌日出荷
    仕様クラス2長さ(mm)100m
  • DC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセット エスコ

    DC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセット

    エスコ
    ¥68,000税込¥74,800
    1セット
    翌日出荷
    仕様●〈セット内容〉:インパクトドライバー ハンマードリルセット システムケース #2×65mmドライバービット(5本)バッテリー(EA813HD-16×2個)充電器(EA813H-12)●仕様:樹脂ケースセット●【インパクトドライバー仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●最大トルク:110N・m●締付能力:小ねじ/4~8mm 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:0~2,700rpm●打撃数:0~3,200回/分●サイズ:150×217(H)mm●重量:1.1kg●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●【ハンマードリル仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●穴あけ能力:コンクリート/3.4~18mm、鉄工/13mm、木工/18mm●回転数:ノーマルモード/0~1,080rpm ローモード/0~800rpm●打撃数:ノーマルモード/0~5,500回/分 ローモード/0~800回/分●充電器:AC100V●充電時間:約60分●サイズ:246×74×202(H)mm●重量:2.1kg●無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付●DC10.8Vで小型・軽量
  • [EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ

    [EA864CD-641用] 増設用カメラ

    エスコ
    ¥29,600税込¥32,560
    1個
    翌日出荷
    仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラ
  • 10m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ

    10m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー

    エスコ
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    4日以内出荷
    仕様EA742HD-11用K熱電対温度センサーサイズ直径0.32×10m