カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • NEC(33)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • SUPRA(15)
  • サンドビック(11)
  • StarTech.com(6)
  • KENWOOD(5)
  • JAPANNEXT(5)
  • イスカル(4)
  • CKD(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • 協進電機(3)
  • アドビ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 二村機器(2)
  • 三菱電機(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • JAPPY(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-32」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チーズ(3管種用メカニカル継手) エスコ

    チーズ(3管種用メカニカル継手)

    エスコ
    ¥8,490税込¥9,339
    1個
    翌日出荷
    形状チーズ
  • 100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ

    100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー

    エスコ
    ¥42,900税込¥47,190
    1個
    翌日出荷
    仕様クラス2長さ(mm)100m
  • 超精密ピンセット(ESD/ダイヤコート/ステンレス製) エスコ

    超精密ピンセット(ESD/ダイヤコート/ステンレス製)

    エスコ
    ¥9,130税込¥10,043
    1本
    翌日出荷
    平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。
  • ドライブレコーダー(フォークリフト用) エスコ

    ドライブレコーダー(フォークリフト用)

    エスコ
    ¥61,000税込¥67,100
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
    仕様ファイル確認:可能材質耐熱ABS(本体)質量(g)130(本体)、50(カメラ)電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A定格DC12V-24V電源電圧DC48V対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーG:あり 4段階設定可能機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)通信方式無線LAN視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEGLEDLED信号機:対応(全国)ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分音声録音高感度マイク内蔵F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)サイズ(mm)100×20×60(H)対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサーアプリケーション専用:あり動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通日付表示対応