カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(9)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KITO(キトー)(65)
- マザーツール(44)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- セルスター(15)
- ホンダ(12)
- NEC(9)
- サンドビック(9)
- サンワサプライ(9)
- ノーブランド(9)
- JAPANNEXT(9)
- SMC(8)
- FIRSTCOM(8)
- Fishiman(フィッシュマン)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- カナレ電気(7)
- 三菱マテリアル(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- KSフィルター(6)
- ブランドをもっと見る
「hd200」の検索結果
![M20x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696932-180222-02.jpg)
M20x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥625税込¥6881パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2001種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20![M20x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697167-180222-02.jpg)
M20x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥980税込¥1,0781パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2009種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20![M20x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696984-180222-02.jpg)
M20x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥700税込¥7701パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2003種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20![M20x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697072-180222-02.jpg)
M20x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥820税込¥9021パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2006種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20![M20x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697106-180222-02.jpg)
M20x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥880税込¥9681パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2007種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20![M20x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696957-180222-02.jpg)
M20x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥660税込¥7261パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2002種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20![M20x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697133-180222-02.jpg)
M20x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥930税込¥1,0231パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2008種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20![M20x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697045-180222-02.jpg)
M20x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥780税込¥8581パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2005種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20![M20x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697018-180222-02.jpg)
M20x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥740税込¥8141パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2004種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20
200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応
エスコ¥7,110税込¥7,8211個翌日出荷フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドが付いています。カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオ会議ができます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。仕様●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS●有効画素数:CMOS 200万画素●ビデオ解像度:最大1920×1080●静止画解像度:最大1920×1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●レンズ:F2.0 f=3.6mm●サイズ:55(W)×25(D)×27(H)mm●重量:90g●ケーブル長:1.5m●三脚取り付け穴:1/4インチネジ●フォーカス:固定●フレームレート:最大30fps●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●画角:水平60°●最短接写距離:30cm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●ホワイトバランス:自動●最低照度:10lux以上●カメラ用三脚穴を内蔵しているため、市販のカメラ用三脚にも取り付け可能




![M20x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696932-180222-02.jpg)
![M20x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697167-180222-02.jpg)
![M20x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696984-180222-02.jpg)
![M20x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697072-180222-02.jpg)
![M20x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697106-180222-02.jpg)
![M20x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696957-180222-02.jpg)
![M20x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697133-180222-02.jpg)
![M20x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697045-180222-02.jpg)
![M20x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697018-180222-02.jpg)