カテゴリ

  • 切削工具(98)
  • 作業工具(93)
  • テープ(10)
  • 家電(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホンダ(12,794)
  • 三菱ふそう(2,984)
  • HEADS(ヘッズ)(1,475)
  • ミツビシ(642)
  • RS PRO(641)
  • トヨタ(438)
  • SPARKFUN(383)
  • MAZDA(マツダ)(221)
  • カーシーカシマ(199)
  • ニッサン(195)
  • 日野自動車(193)
  • フエニックス・コンタクト(192)
  • CoolHeat(110)
  • DUNLOP(ダンロップ)(100)
  • スバル(97)
  • AMPHENOL(95)
  • TAKEGAWA(武川)(92)
  • 貝印(84)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hea」の検索結果

231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライヤーホルダー エスコ

    ドライヤーホルダー

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    ヘアアイロンとドライヤーをまとめて収納できます。
    仕様扉に取り付け可能材質スチール(粉体塗装)寸法(mm)160×85×140(H)耐荷重(kg)2
  • 六角コーチスクリュー(ステンレス) エスコ

    六角コーチスクリュー(ステンレス)

    エスコ
    310税込341
    1セット(2個)
    翌日出荷
    物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
    用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
  • コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ エスコ

    コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ

    エスコ
    995税込1,095
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
  • 20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-123主な用途隙間用
  • O型ハンドル(ヘアライン仕上げ) エスコ

    O型ハンドル(ヘアライン仕上げ)

    エスコ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ヘアーライン仕上げ 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
  • 6x9.5mm/2m すき間用モヘアシール材 エスコ

    6x9.5mm/2m すき間用モヘアシール材

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-201主な用途隙間用
  • 1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ) エスコ

    1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ)

    エスコ
    5,510税込6,061
    1個
    当日出荷
    EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。
    用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着淡黄褐色エスコ品番EA305HE-6材質EVA長さ(mm)200直径(Φmm)11.5主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙軟化点(℃)約82危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約50溶融粘度(mPa・s)3500(120℃)引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    4,580税込5,038
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M12×1.75●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.3mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    1,480税込1,628
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
  • 6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド) エスコ

    6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)

    エスコ
    515税込567
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-111主な用途隙間用
  • 9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-103主な用途隙間用
  • 15x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    15x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-122主な用途隙間用
  • 9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド) エスコ

    9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)

    エスコ
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-113主な用途隙間用
  • 15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-121主な用途隙間用
  • スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    3,560税込3,916
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
    仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
  • 6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    645税込710
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-102主な用途隙間用
  • ファイルワゴン EA954HEシリーズ エスコ

    ファイルワゴン EA954HEシリーズ

    エスコ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    見やすい斜めの棚板設計、便利な仕切り付のファイルワゴンです。
    仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CWA-002W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:580×400×700●重量(kg):7.6●耐荷重:棚板/等分布酎荷量15kgまで(※1段あたり)●材質:本体/フレーム棚板/スチール粉体焼付塗装キャスター/ポリプロピレン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2アズワン品番68-1874-49
  • ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    3,280税込3,608
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • 義星丁番 SUS304/ヘアライン EA951HCシリーズ エスコ

    義星丁番 SUS304/ヘアライン EA951HCシリーズ

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5.5穴数8
  • コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ エスコ

    コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ

    エスコ
    1,960税込2,156
    1本
    翌日出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
    仕様●刃先径(mm):10.5●全長(mm):130●有効長(mm):85●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:54g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm)
  • 6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド) エスコ

    6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)

    エスコ
    645税込710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944KD-112主な用途隙間用
  • 厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズ エスコ

    厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズ

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)穴数8
  • 300mm ハンマー用木柄 エスコ

    300mm ハンマー用木柄

    エスコ(1件のレビュー)
    1,310税込1,441
    1本
    翌日出荷
    用途※この商品はEA575HE-3、EA575HE-4の無反動ハンマーの 交換用の木柄でございます。 単品でのご使用は出来ない商品でございます。 無反動ハンマー30mm EA575HE-3 無反動ハンマー35mm EA575HE-4材質ヒッコリー全長(mm)300適合頭径(Φmm)30・35
  • 四角ランマ(六角軸) EA810TCシリーズ エスコ

    四角ランマ(六角軸) EA810TCシリーズ

    エスコ
    11,700税込12,870
    1本
    翌日出荷
    四角ヘッドが今まで作業がしにくい壁際やコーナーも残さず締めます!。狭い場所でも突き固めに効果を発揮します。水道・電気・ガス等の配管施工時の固めに。U字溝敷設の土固めに。外構、エクステリア工事の地固めに。
    仕様●サイズ:150×270mm●軸:六角17mm●重量:2.3kg●材質:クローム、モリブデン鋼
  • [+]ドライバー(差替・手元六角付) EA564KJシリーズ エスコ

    [+]ドライバー(差替・手元六角付) EA564KJシリーズ

    エスコ
    980税込1,078
    1セット
    翌日出荷
    。手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
    仕様●サイズ:(+)#1×(+)#2●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:約142mm●ビット全長:65mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットは先端マグネット付
  • [+-]ドライバー(差替・手元六角付) EA564KJシリーズ エスコ

    [+-]ドライバー(差替・手元六角付) EA564KJシリーズ

    エスコ
    1,440税込1,584
    1セット
    翌日出荷
    手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
    仕様●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:202mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付
  • ケーブルクランプ(防水型/1個) EA948HEシリーズ エスコ

    ケーブルクランプ(防水型/1個) EA948HEシリーズ

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。
  • ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    2,100税込2,310
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:18mm●推奨下穴径:4.2mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    2,540税込2,794
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
    仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:26g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止り穴用
  • スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    1,480税込1,628
    1本
    翌日出荷
    。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
  • タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコ

    タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ

    エスコ
    860税込946
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    2,020税込2,222
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:19mm●推奨下穴径:3.3mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ エスコ

    HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ

    エスコ
    1,640税込1,804
    1本ほか
    翌日出荷
    6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
  • 六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ

    六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
  • 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ エスコ

    鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズ

    エスコ
    3,820税込4,202
    1セット
    翌日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
    仕様●入数:5本●サイズ(mm):2.3・2.8・3.2・3.8・4.2●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:94g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上)
  • 3.0x160mm [Heaagon]T型レンチ エスコ

    3.0x160mm [Heaagon]T型レンチ

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573BW-3
  • 19mm[EA164EH,FH用] [HEX]ビット エスコ

    19mm[EA164EH,FH用] [HEX]ビット

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)40質量(g)80対辺(mm)19
  • 電気のこぎり エスコ

    電気のこぎり

    エスコ
    14,100税込15,510
    1台
    翌日出荷
    付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。
    質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク量(mm)10ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126
  • [Hexagon]ドライバービット EA611BRシリーズ エスコ

    [Hexagon]ドライバービット EA611BRシリーズ

    エスコ
    340税込374
    1本ほか
    翌日出荷
    シリーズ最短35mm。狭い箇所の作業に適しています。 色で先端サイズの見分けが簡単。 L型アダプターでの仮締め作業に