カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 機構部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(654)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(128)
  • TRUSCO(93)
  • ノーブランド(67)
  • 十川ゴム(60)
  • 清水製作所[継手](47)
  • アオイ(40)
  • 水本機械製作所(36)
  • ヤマヒロ(32)
  • ラクテム(31)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(30)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(27)
  • 八幡ねじ(27)
  • OHSATO(大里)(26)
  • 廣杉計器(25)
  • 九飛勢螺(25)
  • LAMP(スガツネ工業)(24)
  • コノエ(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hex sus」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM8 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-25材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)1.25規格1種呼び寸法M8六角対辺(mm)13
フランジボタン(ステンレス) エスコフランジボタン(ステンレス)エスコ(11件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじ
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
M12x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
849税込934特価
1本
当日出荷
仕様並目ねじサイズM12×80ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
40-64mm 万能型ステンレスクランプ エスコ40-64mm 万能型ステンレスクランプエスコ
2,660税込2,926
1セット(10個)
当日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)40~64適合万能工業用エスコ品番EA463CA-64材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
ステンレスナットセット エスコステンレスナットセットエスコ
9,170税込10,087
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949SCセット内容M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
2,840税込3,124
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
W 3/8 x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製) エスコW 3/8 x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製)エスコ
375税込413
1袋(4本)
当日出荷
エスコ品番EA949LC-118A二面幅(mm)17
六角コーチスクリュー(ステンレス) エスコ六角コーチスクリュー(ステンレス)エスコ
310税込341
1セット(2個)
翌日出荷
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
ステンレスミニホースクランプ エスコステンレスミニホースクランプエスコ(2件のレビュー)
2,350税込2,585
1セット(10個)
当日出荷
船舶や地面下での使用に耐腐食性の高い、ステンレスバンドとステンレスハウジングを持ちます。ウォームの歯3枚を持つ六角ネジが、バンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)8材質オールステンレス(スクリュー:SUS305)ねじ1/4inch(六角)
六角ナット[ステンレス] エスコ六角ナット[ステンレス]エスコ
50税込55
1個(10個)
翌日出荷
並目ねじ。
材質ステンレス(SUS316)
チェックバルブ(ステンレス) エスコチェックバルブ(ステンレス)エスコ
7,900税込8,690
1個
当日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコM5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)ねじの呼びM8
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
300税込330
1本ほか
翌日出荷
SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
M4 x 3mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/27本) エスコM4 x 3mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/27本)エスコ
725税込798
1パック(27本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)3材質ステンレスエスコ品番EA949MR-403頭部形状六角穴付き
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ
230税込253
1本ほか
翌日出荷
SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
M12x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
725税込798
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×50ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M6 六角頭ボルト・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコM6 六角頭ボルト・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-11
M10x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM10x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
1,160税込1,276
1パック(2本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM10×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M10x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM10x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
970税込1,067
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじ種別半ねじサイズM10×50ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M10x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM10x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
945税込1,040
1パック(2本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM10×45ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
92-165mm 万能型ステンレスクランプ エスコ92-165mm 万能型ステンレスクランプエスコ
6,290税込6,919
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)92~165適合万能工業用エスコ品番EA463CA-165材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット) エスコM12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-48材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
46-70mm 万能型ステンレスクランプ エスコ46-70mm 万能型ステンレスクランプエスコ
2,760税込3,036
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)46~70適合万能工業用エスコ品番EA463CA-70材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
21-38mm 万能型ステンレスクランプ エスコ21-38mm 万能型ステンレスクランプエスコ
2,410税込2,651
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)21~38適合万能工業用エスコ品番EA463CA-38材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
1,690税込1,859
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM16×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M5 六角穴付止ねじセット(ステンレス製) エスコM5 六角穴付止ねじセット(ステンレス製)エスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
ねじ径M5材質ステンレスエスコ品番EA949MR-5頭部形状六角穴付き
52-76mm 万能型ステンレスクランプ エスコ52-76mm 万能型ステンレスクランプエスコ
4,100税込4,510
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)52~76適合万能工業用エスコ品番EA463CA-76材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
M8x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス) エスコM8x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス)エスコ
1,760税込1,936
1袋(6本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじ種別半ねじサイズM8×50ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
17-32mm 万能型ステンレスクランプ エスコ17-32mm 万能型ステンレスクランプエスコ
2,410税込2,651
1セット(10個)
翌々日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)17~32適合万能工業用エスコ品番EA463CA-32材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
M16x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM16x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
2,550税込2,805
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM16×100ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ
350税込385
1袋(4本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。袋入り。
材質ステンレス(SUS304)ピッチ0.5頭部対辺(mm)5.5ボルト寸法M3×50
M12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
860税込946
1パック(2本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×20ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M16x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM16x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
2,110税込2,321
1本
翌日出荷
ねじの呼びM16材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじ種別半ねじサイズM16×80ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,630税込1,793
1パック(6本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM8×45ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
六角頭ドリルビス エスコ六角頭ドリルビスエスコ
790税込869
1袋(2本)
翌日出荷
外壁、屋根材等鉄骨系を下地材とする箇所に最適です。半ねじ。
材質ステンレス(SUS410)適合板厚(mm)6ねじ部長さ(mm)70
M6 六角穴付止ねじセット(ステンレス製) エスコM6 六角穴付止ねじセット(ステンレス製)エスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
ねじ径M6材質ステンレスエスコ品番EA949MR-6頭部形状六角穴付き
M4 六角穴付止ねじセット(ステンレス製) エスコM4 六角穴付止ねじセット(ステンレス製)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
ねじ径M4材質ステンレスエスコ品番EA949MR-4頭部形状六角穴付き
M10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコM10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-52材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)11寸法B(mm)9.9寸法C(mm)55寸法K(mm)10寸法AM10
11-20mm 万能型ステンレスクランプ エスコ11-20mm 万能型ステンレスクランプエスコ
2,360税込2,596
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)11~20適合万能工業用エスコ品番EA463CA-20材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)