カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(192)
  • ODELIC(オーデリック)(96)
  • 岩崎電気(87)
  • Hongfa(ホンファ)(24)
  • 弁慶(本間冬治工業)(18)
  • CF POSH(18)
  • 三菱電機(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • Wera(9)
  • DAIKO(大光電機)(9)
  • GSユアサインフラシステムズ(9)
  • 理研計器(8)
  • ENDO(遠藤照明)(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • 富士電機(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf02」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[アルミ]タグブランク エスコ[アルミ]タグブランクエスコ(1件のレビュー)
695税込765
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミ厚さ(mm)1穴径(Φmm)3.2
150-220A/1m 溶接機用接続アダプター エスコ150-220A/1m 溶接機用接続アダプターエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
ケーブル長(m)1適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2・EA315HLエスコ品番EA315AN-3許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38
0.8kg/35mm コンビネーションハンマー エスコ0.8kg/35mm コンビネーションハンマーエスコ
9,160税込10,076
1個
翌日出荷
種類コンビハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)295材質(頭)スチール/ナイロン材質(柄部)スチール主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HF-2
交換式ピンセット[セラミック/ステンレス製] エスコ交換式ピンセット[セラミック/ステンレス製]エスコ
10,100税込11,110
1本
翌日出荷
平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。
仕上げ用細工のみ(平) エスコ仕上げ用細工のみ(平)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
エスコ品番EA588HF-2
215mm はさみ・万能(バネ付/ステンレス製) エスコ215mm はさみ・万能(バネ付/ステンレス製)エスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
全長(mm)215エスコ品番EA540HF-2
[高出力型]LED照明器具(非常灯付) エスコ[高出力型]LED照明器具(非常灯付)エスコ
78,500税込86,350
1台
8日以内出荷
IP23 防湿。消費効率:147.4lm/W。Hf32形定格出力型2灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池幅(mm)150全長(mm)1390質量(kg)4.3消費電力(W)33.5電源AC100~242V光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4940グリーンマーク認定
AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm) エスコAC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)エスコ
41,900税込46,090
1個
8日以内出荷
仕様ポリアミド・EVA接着剤にも対応サイズ207×173mm電源AC100V・100Wノズル径2.0mm設定温度(℃)100/200℃危険物の類別非危険物主なワークパーツ
[高出力型]LED照明器具(非常灯付) エスコ[高出力型]LED照明器具(非常灯付)エスコ
78,900税込86,790
1台
8日以内出荷
消費効率:147.4lm/W。Hf32形定格出力型2灯相当。IP23 防湿。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池幅(mm)230全長(mm)1390質量(kg)4.6消費電力(W)33.5電源AC100~242V光源LED(昼白色)色温度5000K明るさ(Lm)4940グリーンマーク認定