カテゴリ
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ODELIC(オーデリック)(32)
- 岩崎電気(28)
- 京セラ(22)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ENDO(遠藤照明)(7)
- Hongfa(ホンファ)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- 東芝ライテック(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- イスカル(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- 富士フイルム(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- CF POSH(2)
- ブランドをもっと見る
「hf16」の検索結果
![[交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288900-251023-02.jpg)
[交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製)
エスコ¥8,090税込¥8,8991組翌日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。湾曲した形状により、視認性が最大限に向上し、人間工学が向上します。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。![[交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287500-251023-02.jpg)
[交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製)
エスコ¥8,090税込¥8,8991組翌日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。![[充電式]LED作業灯セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272985-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯セット
エスコ¥61,700税込¥67,8701セット翌日出荷セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。エコロジー商品省エネ




![[交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288900-251023-02.jpg)
![[交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287500-251023-02.jpg)
![[充電式]LED作業灯セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272985-251023-02.jpg)