カテゴリ

  • 清掃用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(19)
  • 岩崎電気(18)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(6)
  • ネグロス電工(6)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • 理研オプテック(3)
  • 星和電機(SEIWA)(3)
  • シグマ光機(3)
  • 井筒製作所(3)
  • 青木精密工業(2)
  • NSK(日本精工)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 富士電機(2)
  • ホンダ(2)
  • 三菱電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf30」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 277-307mm ホースクランプ(スチール製) エスコ

    277-307mm ホースクランプ(スチール製)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HF-300材質スチールバンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)1適合ホース径(Φmm)277~307
  • ハンディークリーナーセット (充電式) エスコ

    ハンディークリーナーセット (充電式)

    エスコ
    60,000税込66,000
    1セット
    翌々日出荷
    LEDライト付き。紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能です。ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。吸込力が3段階に切替可能。ハイクリーンフィルタ採用により捕集性能アップ。吸込仕事率 (強):約40W (標準):約30W (弱):約16W、連続使用時間 (強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分(※EA813HF-17B装着時)。
    用途清掃作業に付属品床用ノズル、延長管、すき間用ノズル仕様バッテリー・充電器セット長さ(mm)延長管・ノズル取付け時:1005寸法(mm)478×112×(H)169質量(kg)1.7※EA813HF-17B装着時集塵容量(L)0.56騒音値(dB)68バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)充電時間(分)25(満充電)
  • 肩掛掃除機セット (充電式) エスコ

    肩掛掃除機セット (充電式)

    エスコ
    74,900税込82,390
    1セット
    翌々日出荷
    軽量コンパクトで手軽に使える!排気がキレイで軽量なコードレス!軽量コンパクト蓄電池を装着しても4.9kg。標準付属の取り外し可能なショルダーベルトを使用して肩掛けで持ち運べ、様々な場所で活躍できます。HEPAフィルタ採用高性能のHEPAフィルタ搭載で、細かい粉じんも逃さずキャッチするので、排気もキレイです。HEPAフィルタ除じん機能付きセルフクリーンボタンを使い、フィルタを装着したまま、フィルタ表面のゴミを落とし、吸込力を回復させることができます。乾湿両用乾湿両用タイプなので、乾いたゴミやホコリだけでなく、水分や、水分と混じったホコリも吸うことができます。ブロワ機能搭載。ホースを送風口に取り付けることで、ブロワとして使うことができ、ゴミやホコリの吹き飛ばしに便利!。伸縮自在なホースと延長管0.5~2.5mの間で動きに合わせて伸縮するホースと3本の延長管で、様々な場所に対応できます。吸込仕事率 ブーストモード:80W エコモード:35W、連続使用時間(目安) ブーストモード:約16分 エコモード:約28分(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)。
    用途乾いたゴミ・水分を含んだゴミの清掃作業に付属品ホース(Φ30×0.5~2.5m)、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ(ねじ2個)、バッテリー×1個(EA813HF-17B)、充電器(EA813H-18A)仕様乾湿両用・充電器・バッテリー付き質量(kg)4.9(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)集塵容量(L)5.1フィルターHEPAフィルタ (フィルタ乾式専用を併用可)バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)最大風量(m3/min)1.8充電時間25分(※充電器EA813H-18A使用時)本体サイズ(mm)210×330×393ホース寸法(mm)Φ30×500~2500真空度(kPa)最大11 (1.120mm水柱)吸水容量(L)3.5