カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(11)
- メディアカバーマーケット(8)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 三菱電機(3)
- ケナメタル(1)
- 神戸製鋼(1)
- ベン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- インフィニティ(1)
- ホーシン(HOSHIN)(1)
- アマダマシナリー(NCC)(1)
- ホリエ金物(1)
「hf350」の検索結果
![作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68974826-240919-02.jpg)
作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ
エスコ¥15,000税込¥16,5001台翌日出荷※フックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。仕様●仕様:本体のみ●明るさ:350~2000lm●連続点灯(時間):強/5.5時間 弱/32時間●電球:白色LED(1個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V●サイズ:142×163×209(H)mm●重量:1.2kg●防水性能:IP54(バッテリーカバーが閉じている時)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●角度調整が可能●電池残量が一目でわかる●軽量コンパクトで狭所作業でも活躍●フックでの吊り下げが可能全長(mm)209質量(kg)1.2電源電圧(V)18保護等級IP54フックあり光色白色明るさ350~2000lm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ




![作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68974826-240919-02.jpg)