カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(132)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • ケナメタル(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
  • ナベヤ(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • 弁慶(本間冬治工業)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • MANN-FILTER(1)
  • OEP(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf63」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法C(mm)max:52.4、min:44.6取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • M 6x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコ

    M 6x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)

    エスコ
    375税込413
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949HF-630材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M6
  • [交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製) エスコ

    [交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1本
    翌日出荷
    小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。湾曲した形状により、視認性が最大限に向上し、人間工学が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。