カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • ナカトミ(11)
  • イチネンTASCO(10)
  • 東尾メック(6)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • DS(大進)(5)
  • アサダ(3)
  • ダイキン工業(3)
  • AGC(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • 美浜(2)
  • メキシケム(2)
  • 新富士バーナー(1)
  • デンゲン(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • ロビネア(ROBINAIR)(1)
  • 松下車輌産業(1)
  • アオホンケミカルジャパン(1)
  • bitstrong(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hfc r32」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスリークディテクター (充電式) エスコガスリークディテクター (充電式)エスコ
99,800税込109,780
1台
翌日出荷
自動ゼロ調整機能付き。ケース付き。人間工学に基づいた持ちやすいデザインです。バックグラウンドでの自動調整(ゼロ点調整)により、冷媒の付着を自動で相殺させます。LED点灯レベルにより、リークサイズが分かります。バッテリー電力が低下すると、電源インジゲーターが点滅します。耐水性フィルターが、湿気や汚染物質からセンサーを保護します。ボタンひとつで簡単に操作できます。【検知方式による特長】吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。検知能力:4g/年。検知ガス:R22・R134a・R404A・R410A・R463・R507、R32、HFO1234yfとすべてのCFC、HCFC、HFC、HFO。検知方式:半導体加熱ダイオードセンサー。検知表示:ブザー、黄色LED。
寸法(mm)57×88×215質量(g)522使用温度範囲(℃)-20~50電源ニッケル水素電池バッテリー温度範囲(℃)【充電】0~40電池寿命(時間)5.5高度(m)2000プローブ長(mm)380保管温度範囲(℃)-20~55湿度(%)85RH