カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- SMC(45)
- デンゲン(23)
- トーマス科学(9)
- マリンテック(9)
- 日東工業(6)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- アネスト岩田(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- アズワン(2)
- サンハヤト(2)
- ホーザン(2)
- グリーンクロス(2)
- トーマス科学器械(2)
- リークラボ・ジャパン(2)
- AGC(1)
- エレコム(1)
- セキセイ(1)
- ブランドをもっと見る
「hfc-134」の検索結果

サービス缶
エスコ¥9,550税込¥10,5051本3日以内出荷サービス缶バルブはEA108ND-1、-2、-3を使用して下さい。HFO-1234yfはHFC-134a代替冷媒として開発され、HFC-134aに比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。内容量(g)200危険物の類別非危険物
新冷媒用 冷凍機オイル(エステル)
エスコ1個(500cc)取扱停止中引火点(℃)210粘度68(40℃)密度0.894(15℃)流動点(℃)-40℃冷媒R404A、R707C、R410A、HFC134a用※HFC134a用は車輌用は除きます粘度指数60
ガスリークディテクター (充電式)
エスコ¥99,800税込¥109,7801台翌々日出荷自動ゼロ調整機能付き。ケース付き。人間工学に基づいた持ちやすいデザインです。バックグラウンドでの自動調整(ゼロ点調整)により、冷媒の付着を自動で相殺させます。LED点灯レベルにより、リークサイズが分かります。バッテリー電力が低下すると、電源インジゲーターが点滅します。耐水性フィルターが、湿気や汚染物質からセンサーを保護します。ボタンひとつで簡単に操作できます。【検知方式による特長】吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。検知能力:4g/年。検知ガス:R22・R134a・R404A・R410A・R463・R507、R32、HFO1234yfとすべてのCFC、HCFC、HFC、HFO。検知方式:半導体加熱ダイオードセンサー。検知表示:ブザー、黄色LED。寸法(mm)57×88×215質量(g)522使用温度範囲(℃)-20~50電源ニッケル水素電池バッテリー温度範囲(℃)【充電】0~40電池寿命(時間)5.5高度(m)2000プローブ長(mm)380保管温度範囲(℃)-20~55湿度(%)85RH






![[R134a] 蛍光剤入サービス缶 ハイブリッド車用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26077234-230518-02.jpg)
![ガスリークディテクター[フロンガス] EA705BTシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69481014-240924-02.jpg)