カテゴリ
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SDG株式会社(7)
- CKD(6)
- 東日製作所(6)
- 富士電機(6)
- 象印マホービン(4)
- 渡辺電機工業(4)
- SMC(3)
- コンドーテック(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- 富士電機機器制御(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- ホンダ(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- 櫻川ポンプ製作所(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ユニオンケミカー(2)
- 京セラ(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ブランドをもっと見る
「hh22」の検索結果
特価
![[ハード]プラスチック交換ヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49984086-170829-02.jpg)
[ハード]プラスチック交換ヘッド
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷ヘッド交換タイプハンマー用。用途自動車修理、板金、レンガ工事などに材質プラスチック種類ハンマー替ヘッド硬さハード、【ヘッド】ショアD、約70![220mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717052-260713-02.jpg)
220mm 自在金具付車輪[空気入]
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷エスコ品番EA986HH-220材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)3材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)65寸法d(mm)20全高(mm)250ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
電動はつりハンマー EA810シリーズ
エスコ¥59,200税込¥65,1201台翌日出荷別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂。敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャンク/EA810TH-106が必要)。軽量コンパクトボディで取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。樹脂製シリンダケースカバー装着 シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能です。2種類の構造を防振ハンドルに採用しました。トランザトリユニット方式防振構造により防振効果を高め、また、ヒンジ構造によりハンドルの左右のガタつきを抑制することで防振効果と操作仕様●シャンク形状:六角軸/17mm●打撃エネルギー:10J●電源:AC100V・1,050W●打撃数:3,000回/分●サイズ:103(W)×389(D)×214(H)mm●重量:4.5kg(サイドハンドルを除く)4.8kg(サイドハンドルを含む)●コード長:5m●コード:2心●振動3軸合成値:9.2m/s2●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-22 ストップカーボン/999094●付属品:ブルポイント(280mm)×1本、サイドハンドル、樹脂ケース●二重絶縁、防振ハンドル付●連続空打ち防止装置機能




![[ハード]プラスチック交換ヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49984086-170829-02.jpg)

![220mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717052-260713-02.jpg)