カテゴリ
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(265)
- ダイヤトレンド(25)
- CKD(21)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
- ELPA(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- SMC(8)
- ニッサン(8)
- 三菱電機(7)
- サンワサプライ(6)
- 内外電機(6)
- Nikon(ニコン)(6)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- KSフィルター(5)
- セキスイ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- ブランドをもっと見る
「hk02」の検索結果

AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)
エスコ(2件のレビュー)¥2,140税込¥2,3541個当日出荷エスコ品番EA815HK-2B形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個当日出荷エスコ品番EA815HK-2W形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15![66mm [1車アイ] ナイロンプーリー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50786094-260615-02.jpg)
66mm [1車アイ] ナイロンプーリー
エスコ¥1,870税込¥2,0571個当日出荷スイベル式(360°回転)。小型・軽量。RoHS2対応品。用途樹脂繊維ロープや綿ロープ用の調整滑車として仕様【使用荷重】20kgfエスコ品番EA987HK-2材質【シーブ】ナイロン、【枠】SUS304全長(mm)108質量(g)76内径(Φmm)【フックアイ】13溝幅(mm)9車径(mm)66使用ロープ径(mm)~9まで
35x 90mm ボンベ札(スライド式)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。仕様両面印刷エスコ品番EA983HK-2材質硬質塩ビ寸法(mm)90×35×3取付方式札
ワークホルダーセット ベース+スクリュー EA588HKシリーズ
エスコ¥42,400税込¥46,6401セット翌日出荷彫刻や彫刻のサポート、木彫りや彫刻を保持するための木製の彫刻スタンド。サポートは関節式で、ピースの視野角を変えることができます。
7kg/100mm 無反動大ハンマー
エスコ¥75,000税込¥82,5001個翌日出荷エスコ品番EA575HK-2全長(mm)1000種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)100材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
AC200V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁
エスコ¥5,110税込¥5,6211個翌日出荷材質(本体)黄銅質量(g)360切替方式3方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)







![66mm [1車アイ] ナイロンプーリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50786094-260615-02.jpg)
![[HSS]ハンドタップセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292506-251027-02.jpg)