カテゴリ
- 電気材料(43)
- 物流用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 事務用品(3)
- 切削工具(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(61)
- ICOM(アイコム)(47)
- ネオフレックス(38)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(23)
- CKD(22)
- 桑名金属工業(21)
- 扶桑精機(21)
- TRUSCO(20)
- コガネイ(15)
- 吾妻商会(AZUMA)(15)
- ハイテクウッドプラス(15)
- 日動工業(14)
- PISCO(ピスコ)(14)
- IDEC(和泉電気)(13)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(13)
- イスカル(12)
- ユーエイキャスター(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「hm-1」の検索結果
特価

75mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
エスコ¥8,510税込¥9,3611個翌日出荷仕様自在前ブレーキ、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-1材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.8材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)32全高(mm)108ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
35.0x15.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA638HM-1材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.5種類リングキャッチ線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)60寸法E(mm)12寸法T(mm)3.5
ハンディークリップ
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷付属品中玉/8個、中厚玉/8個エスコ品番EA762HM-10材質ステンレス寸法(mm)33×126×30、中玉:16×11×4.8、中厚玉:16×11×6.4色シルバークリップ数中玉/40枚まで、中厚玉/55枚までグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
150mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-14材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1.7材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50全高(mm)197耐荷重(kg)400ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
エスコ¥8,870税込¥9,7571個翌日出荷仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-13材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1.2材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)40全高(mm)155ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
エスコ¥5,650税込¥6,2151個翌日出荷仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-100材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)37全高(mm)130ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
厚さ6.4mm クリップ(ステンレス製/50個)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷適合EA762HM-10用エスコ品番EA762HM-102材質ステンレス寸法(mm)16×11×6.4色シルバー繰り返し・詰め替え対応
厚さ4.8mm クリップ(ステンレス製/55個)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷適合EA762HM-10用エスコ品番EA762HM-101材質ステンレス寸法(mm)16×11×4.8色シルバー繰り返し・詰め替え対応
12/10X2 Y型ユニオン
エスコ¥655税込¥7211個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HM-121材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)53使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)21使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)41寸法E(mm)4.2寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:10使用流体空気寸法B2(mm)21.5寸法J(mm)32寸法B1(mm)23寸法N1(mm)24寸法N2(mm)19.5材質(パッキン)NBR
10/ 8X2 Y型ユニオン
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HM-108材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)48使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:8使用流体空気寸法B2(mm)19寸法J(mm)30寸法B1(mm)21.5寸法N1(mm)22寸法N2(mm)18材質(パッキン)NBR
125mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
エスコ¥6,240税込¥6,8641個翌日出荷仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリングエスコ品番EA986HM-125材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1.2材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)40全高(mm)155ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80






















![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292804-251027-02.jpg)












![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293188-251027-02.jpg)