絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- K-CON(キタコ)(1)
- Modes(1)
- 盛光(4)
- 日東工器(6)
- SMC(40)
- イチネンTASCO(1)
- PISCO(ピスコ)(186)
- 三木プーリ(155)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- 光合金(10)
- TRACO POWER(2)
- 杉原産業(2)
- ベンカン(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- TBC(タブチ)(1)
- MAKINO(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
- GEMS SENSORS(1)
- ブランドをもっと見る
「hnbr」の検索結果
特価

1/4インチ チャージングホース パッキン
エスコ(2件のレビュー)¥1,050税込¥1,1551セット(6個)当日出荷より高圧に耐えるために、パッキン形状を変えております。エスコ品番EA104PA-2材質ゴム(HNBR)冷媒の種類R12、R22、R502適合ホース1/4inch
メタルプラグジョイント
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷カプラー、コネクター付。ホース同士の接続・延長に。用途水寸法(mm)24×52材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBR
ホースステムカプラー(真鍮製)
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷ホース差込式のカプラー継手です。用途水仕様●サイズ:Φ28×64mm●適合ホース内径:19mm●材質:本体:真鍮(ニッケルメッキ)シール:NBR/HNBR
16mm ホースステムカプラー 真鍮製
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷ホース差込式のカプラー継手です。仕様●サイズ:Φ28×64mm●適合ホース内径:16mm●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)、シール/NBR/HNBR●用途:水●最大使用圧力:1.6MPa
ホースステムプラグ(真鍮製)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。用途水材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール:NBR/HNBR温度(℃)95まで最大使用圧力(MPa)1.6サイズ(mm)24×49適合ホースサイズ(mm)内径:16
ホースステムカプラー (真鍮製)
エスコ¥2,650税込¥2,9151個翌々日出荷ホース差込式のカプラー継手です。用途水材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBRサイズ(mm)28×64
ホースステムカプラー (真鍮製)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌々日出荷ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。用途水材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBR温度(℃)95まで最大使用圧力(MPa)1.6











![[雌ねじ]メタルプラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48150745-231025-02.jpg)