カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 富士インパルス(24)
- ラディウス(5)
- ETON(3)
- omron(オムロン)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- アメフレック(2)
- カナツー(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- 阪和化工機(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- CEJN(セイン)(1)
- WIZ'A(1)
- X-BRAID(1)
- 山崎産業(1)
「hp-300-01」の検索結果

113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ
エスコ¥55,900税込¥61,4901台翌日出荷人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL)危険物の類別非危険物