カテゴリ
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ホンダ(151)
- BIGM(丸山製作所)(132)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(114)
- メディアカバーマーケット(109)
- SMC(34)
- StarTech.com(34)
- azbil(旧:山武)(16)
- Nikon(ニコン)(11)
- リスパック(10)
- CKD(8)
- マパール(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- 共立機巧(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- イスカル(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(4)
- サンドビック(4)
- 富士電機(4)
- ブランドをもっと見る
「hp7」の検索結果

250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
エスコ¥39,300税込¥43,2301個翌日出荷仕様自在前ブレーキエスコ品番EA986HP-7材質金具:スチール、ナイロン6質量(kg)4.5材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50全高(mm)295耐荷重(kg)900ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80![[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293635-251027-02.jpg)
[HSS]ハンドタップ(UNC)
エスコ¥14,400税込¥15,8401本翌日出荷材質HSS(ハイス)幅(mm)13全長(mm)115質量(g)187ピッチ喰い付き:1.5P被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)45呼び7/8”×9シャンク径(mm)17
ハンディークリーナー用棚用ブラシ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。
113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ
エスコ¥55,900税込¥61,4901台翌日出荷人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL)危険物の類別非危険物






![[配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661909-240528-02.jpg)

![[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293635-251027-02.jpg)
![[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293285-251027-02.jpg)