カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- OSG(オーエスジー)(41)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- TPT(1)
- 早坂精密工業(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
「hsse oh3」の検索結果
特価
![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ¥2,480~税込¥2,728~1本翌日出荷ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)
エスコ¥1,300~税込¥1,430~1本翌日出荷アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
ポイントタップ(TIN-POTシリーズ)
エスコ¥4,500~税込¥4,950~1本翌日出荷TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)
エスコ¥6,240~税込¥6,864~1本翌日出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ)
エスコ¥11,100税込¥12,2101本翌日出荷TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など精度表記STD
ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ)
エスコ¥11,100税込¥12,2101本翌日出荷TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)12幅(mm)6.5全長(mm)150質量(g)70ピッチ喰い付き:5P溝数4被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)29呼びM12×1.75精度OH3首下長(mm)48サイズ(mm)-シャンク径(mm)8.5精度表記STD
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥2,250~税込¥2,475~1本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど




![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)