カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- 三菱電機(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- ハイオス(1)
- 阪口製作所(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ラクテム(1)
「ht5000」の検索結果
特価

5100g(1.0g) コンパクトスケール
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷ひょう量(g)5100最小表示(g)1付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-14幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)1g型番HT-5000-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値5000g±0.01g