カテゴリ

  • 作業工具(423)
  • 配管・水廻り設備部材(420)
  • 物流用品(299)
  • 空調・照明・電設資材(198)
  • 縫製用品(128)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 建築金物(27)
  • 機構部品(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • 切削工具(15)
  • 安全標識(14)
  • 測定用品(9)
  • 保管用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 塗料(4)
  • 溶接用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(115)
  • Panasonic(パナソニック)(1,540)
  • マルケイ(国際化工)(1,062)
  • 日本紐釦貿易(945)
  • イチネンTASCO(914)
  • Clover(クロバー)(743)
  • 三菱電機(658)
  • ヤヨイ化学(588)
  • 松吉医科器械(556)
  • S.I.C.(SHINDO)(501)
  • カクダイ(460)
  • RIDGID(日本エマソン)(457)
  • 大阪魂(425)
  • 日栄インテック(423)
  • AWJ(405)
  • 東栄管機(372)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(371)
  • ネオフレックス(361)
  • アカギ(340)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ika」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,714件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.5m パイプクリーニングブラシ エスコ

    1.5m パイプクリーニングブラシ

    エスコ(9件のレビュー)
    950税込1,045
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
  • 裁ちばさみ(ステンレス製) エスコ

    裁ちばさみ(ステンレス製)

    エスコ(4件のレビュー)
    2,100税込2,310
    1個
    当日出荷
    軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン 特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。
    材質(刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂材質(刃)特殊ステンレス鋼
  • サービス缶バルブパッキン(6枚) エスコ

    サービス缶バルブパッキン(6枚)

    エスコ
    330税込363
    1袋
    当日出荷
    エスコ品番EA108P-1危険物の類別非危険物
  • 4サイズバルブキーレンチ エスコ

    4サイズバルブキーレンチ

    エスコ(6件のレビュー)
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    用途エアコン、冷凍機のバルブ開閉用に材質スチール
  • [R12・R22] サービス缶バルブ エスコ

    [R12・R22] サービス缶バルブ

    エスコ(7件のレビュー)
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA108A危険物の類別非危険物
  • 44mm 安全ピン(24本) エスコ

    44mm 安全ピン(24本)

    エスコ(1件のレビュー)
    230税込253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA762FC-104
  • 500g ガス配管用シール剤 エスコ

    500g ガス配管用シール剤

    エスコ(1件のレビュー)
    3,920税込4,312
    1個
    当日出荷
    アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。 不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。 都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。 適用口径は原則として15A/40Aまで。
    エスコ品番EA351BC-5使用温度範囲(℃)-30~60危険物の類別非危険物
  • #30/290m ケブラー糸 エスコ

    #30/290m ケブラー糸

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628AT-130材質ケブラー紡績糸全長(m)290番手#30引張強度(N)54太さ(mm)0.25
  • VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコ

    VP管用吊りバンド (ステンレス)

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • 縫針セット [革・キャンバス] エスコ

    縫針セット [革・キャンバス]

    エスコ(3件のレビュー)
    1,880税込2,068
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
  • エアコン用シールパテ エスコ

    エアコン用シールパテ

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷
    5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
    アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50
  • 40A サドルバンド(10個) エスコ

    40A サドルバンド(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440BA-40R呼び径40A(径称)適合管外径(Φmm)48.6
  • 240mm ラシャ切鋏 エスコ

    240mm ラシャ切鋏

    エスコ(2件のレビュー)
    7,800税込8,580
    1個
    当日出荷
    用途布の裁断用エスコ品番EA540AH-1全長(mm)240刃長(mm)105材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)焼入硬度HRC60~61°
  • #20/330m ケブラー糸 エスコ

    #20/330m ケブラー糸

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628AT-120材質ケブラー紡績糸全長(m)330番手#20引張強度(N)82太さ(mm)0.3
  • 鋼管用吊りバンド エスコ

    鋼管用吊りバンド

    エスコ(1件のレビュー)
    1,160税込1,276
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
    材質スチール製、電気亜鉛メッキ種類吊りバンド寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26
  • 175mm コンデンサーブラシ エスコ

    175mm コンデンサーブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    445税込490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA928BB-3
  • 縫針 エスコ

    縫針

    エスコ
    870税込957
    1セット(25本)ほか
    当日出荷
    手縫い用針
  • W3/8吊バンド用タン エスコ

    W3/8吊バンド用タン

    エスコ
    105税込116
    1個
    当日出荷
    吊ボルトへの吊バンド取付用金具
    材質スチール (電気亜鉛メッキ)幅(mm)25全長(mm)48取付ねじ径(inch)W3/8”
  • VP管用竪バンド エスコ

    VP管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    790税込869
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VP管用立てバンドです。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
  • [ステンレス製]裁ちばさみ エスコ

    [ステンレス製]裁ちばさみ

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    当日出荷
    薄手や厚手、どんな布でも心地よい切れ味を楽しめます(高級ラシャ切り用真鍮ネジ使用)。はさみの先端を保護するキャップ付で、持ち運びも便利。ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
    エスコ品番EA540HD-1全長(mm)210質量(g)96刃長(mm)80材質(キャップ)ABS樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ABS樹脂
  • かがり縫用 針セット エスコ

    かがり縫用 針セット

    エスコ(2件のレビュー)
    795税込875
    1セット(12本組)
    当日出荷
    エスコ品番EA916JC-15全長(mm)55~66
  • 直径300吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ

    直径300吊バンド(スパイラルダクト管用)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    欠品中
    蝶番式吊バンド
    用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径300適合管外径(Φmm)303
  • 皮革用縫針セット エスコ

    皮革用縫針セット

    エスコ(2件のレビュー)
    6,940税込7,634
    1個
    当日出荷
    革やキャンバス地の縫製に。 替針はグリップ部に収納可能。 替糸はEA916J-11~-13。
    仕様替糸はEA916J-11~-13エスコ品番EA916Jセット内容本体、ストレート・カーブ針各1本、黒糸全長(mm)125
  • 直径250吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ

    直径250吊バンド(スパイラルダクト管用)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    欠品中
    蝶番式吊バンド
    用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径250適合管外径(Φmm)253
  • 1/4インチ 銅管付アクセスバルブ エスコ

    1/4インチ 銅管付アクセスバルブ

    エスコ(3件のレビュー)
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    仕様ムシ付、HFC使用可能適合1/4”フレアーエスコ品番EA402GB-2長さ(mm)(銅管)50サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
  • キーチェーン エスコ

    キーチェーン

    エスコ
    2,640税込2,904
    1パック(100本)
    当日出荷
    カット済みボールチェーン (コネクター付き)。鍵を安全にまとめて保管。
    材質スチール (ニッケルメッキ)チェーン長(mm)114径(mm)ボール:3.1
  • 55x 600mm パイプクリーニングブラシ エスコ

    55x 600mm パイプクリーニングブラシ

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。
    エスコ品番EA109CX-1材質ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン全長(mm)600ブラシ寸法(mm)直径55×115
  • VP管用吊りバンド エスコ

    VP管用吊りバンド

    エスコ(1件のレビュー)
    1,270税込1,397
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • 2.64x70mm 紐通し(5本) エスコ

    2.64x70mm 紐通し(5本)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA916JE-32
  • [ステンレス製]裁ちばさみ エスコ

    [ステンレス製]裁ちばさみ

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    当日出荷
    刃部に20mmギザ刃付で、薄い布も逃さずにカットします。キャップ付で、安全に収納可能です。日本製。
    エスコ品番EA540B-30質量(g)119刃長(mm)85本体寸法(mm)210×78×18(H)板厚(mm)3材質(キャップ)ABS樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ガラス繊維入りポリプロピレン樹脂
  • 直径100吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ

    直径100吊バンド(スパイラルダクト管用)

    エスコ
    525税込578
    1個
    当日出荷
    蝶番式吊バンド
    用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径100適合管外径(Φmm)103
  • 鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ

    鋼管用吊りバンド (ステンレス)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25種類吊りバンド寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • W3/8吊ボルト用T足(ステンレス製) エスコ

    W3/8吊ボルト用T足(ステンレス製)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    材質SUS304取付穴径直径4.5mm吊ボルト径W3/8”
  • 発泡シール材 エスコ

    発泡シール材

    エスコ
    9,210税込10,131
    1本
    翌日出荷
    低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
    用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系構造セル:半独立半連続気泡危険物の類別非危険物
  • [黒] ボビンケース付 糸 エスコ

    [黒] ボビンケース付 糸

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA916J-11ブラック
  • カッター替刃 エスコ

    カッター替刃

    エスコ(2件のレビュー)
    335税込369
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    寸法B(mm)4.5
  • カッター替刃 エスコ

    カッター替刃

    エスコ(1件のレビュー)
    285税込314
    1個
    当日出荷
    適合EA202C用エスコ品番EA202C-1寸法A(mm)15.3寸法D(mm)3寸法B(mm)4.5寸法C(mm)8.8
  • 鋼管用竪バンド エスコ

    鋼管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    815税込897
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
  • 2.34x57mm 紐通し(5本) エスコ

    2.34x57mm 紐通し(5本)

    エスコ
    555税込611
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA916JE-31
  • 5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ

    5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド

    エスコ
    39,700税込43,670
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463EG-5材質SUS201幅(mm)15.88(5/8インチ)厚さ(mm)0.76適合ツールEA463EE-3、-4長さ(m)30耐荷重(kg)850
...