カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 測定用品(7)
  • 家電(3)
  • 防犯用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • メディアカバーマーケット(679)
  • オーム電機(175)
  • ELPA(82)
  • 日動工業(63)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • 佐藤計量器製作所(48)
  • マキタ(39)
  • TOA(34)
  • プリンストン(34)
  • insta360(32)
  • GENTOS(31)
  • TRUSCO(26)
  • ショットナビ(26)
  • ストリームライト(23)
  • ドリテック(23)
  • ブロードウォッチ(23)
  • タニタ(22)
  • PELICAN(ペリカン)(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ipx」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ

    30 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-130全長(mm)25先端サイズ30IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 7 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ

    7 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-107全長(mm)25先端サイズ7IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 40 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ

    40 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-140全長(mm)25先端サイズ40IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 8 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ

    8 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-108全長(mm)25先端サイズ8IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 6 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ

    6 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-106全長(mm)25先端サイズ6IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 5 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ

    5 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-105全長(mm)25先端サイズ5IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 27 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ

    27 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-127全長(mm)25先端サイズ27IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 20 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ

    20 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-120全長(mm)25先端サイズ20IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 15 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ

    15 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-115全長(mm)25先端サイズ15IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 9 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ

    9 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-109全長(mm)25先端サイズ9IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 25 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ

    25 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-125全長(mm)25先端サイズ25IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • [充電式]シェーバー エスコ

    [充電式]シェーバー

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    付属品:ACアダプター、掃除用ブラシ。水洗いタイプ。充電式(充電時間8時間)、交流式。なめらかな剃り味 スリムでスタイリッシュな3枚刃。硬いヒゲも根元からカットできる「30°鋭角ナノエッジ内刃」搭載。アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」採用。長く伸びたヒゲもスピーディーにプレシェービングできる「45°シャープトリマー」搭載。剃り残しを低減し、肌に優しいシェービングが可能です。充電中でも剃れる。強く鍛え抜いた「ステンレス鍛造刃」を採用。日本刀と同様の製法で、焼き・鍛え・研ぎ澄まして造りあげた、強く鋭い内刃です。本体丸ごと清潔水洗い。防水設計IPX7基準。
    刃数3枚質量(g)165(キャップを除く)消費電力(W)交流式使用時:約7 AC100V充電時:約6電源AC100V~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×46×157定格容量15VA充電方式ACアダプター充電蓄電池タイプNi-MH蓄電池使用可能日数約7日
  • -30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計 エスコ

    -30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計

    エスコ
    48,200税込53,020
    1個
    当日出荷
    測定範囲(℃)-30~400分解能(℃)0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書エスコ品番EA701SA-20温度センサーサーミスタ熱電対(K)特性防水防水性IPX4/JIS C 0920保護等級4
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)

    エスコ
    9,210税込10,131
    1個
    当日出荷
    バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
    付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-24寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)イエロー質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)照射距離(m)57電球の種類LED最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    当日出荷
    付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-22寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)ブラック質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35電球の種類LED最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)

    エスコ
    9,210税込10,131
    1個
    当日出荷
    バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
    付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-25寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)ブラック質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)照射距離(m)57電球の種類LED最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • [単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ

    [単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    当日出荷
    ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
    付属品ストラップ付エスコ品番EA758WE-41材質ABS樹脂イエロー質量(g)180(電池含む)タイプ集光寸法(Φ×mm)42×156使用電池単3×3本(付属)電池寿命19時間防水仕様IPX7明るさ(Lm)160(固定)照射距離(m)144電球の種類白色LED球1灯特殊用途防爆・防浸エコロジー商品省エネ
  • [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤) エスコ

    [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤)

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌日出荷
    テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
    付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-2寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分照射距離(m)約64特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
  • 隔測温度計 EA727-1-5 エスコ

    隔測温度計 EA727-1-5

    エスコ
    40,600税込44,660
    1個
    翌日出荷
    この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。 見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。 電源を必要としないメカニカル構造。
    プローブ径(Φmm)12プローブ長(mm)100リード線(m)3材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304穴径(Φmm)5.5電源なし取付ピッチP.C.D.122外径(Φmm)100材質(ケース)SUS304取付ねじR1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • [単3x3本] ランタン/LED エスコ

    [単3x3本] ランタン/LED

    エスコ
    8,160税込8,976
    1個
    翌日出荷
    水に落としても浮き上がります。(水深1m防水) カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。
    エスコ品番EA758CV-48寸法(mm)Φ60×138質量(g)249(電池含む)保護等級IPX7光源白色LED1個、赤色LED2個使用電池単3×3本(別売)電池寿命【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)防水仕様IPX7明るさ(Lm)【白色LED】200(強)、100(中)、50(弱)、【赤色LED】0.7(強・点滅)電球の種類LED最大点灯時間【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)エコロジー商品省エネ
  • [単4x3本]ヘッドライト/LED エスコ

    [単4x3本]ヘッドライト/LED

    エスコ
    5,440税込5,984
    1個
    翌日出荷
    仕様明るさ3段階切替式幅(mm)59高さ(mm)45ベルト幅(mm)25奥行(mm)36光源白色LED球3個使用電池単4電池×3本(付属)電池寿命8時間(強)、 50時間(弱)、 13時間(集光)、 30時間(散光)明るさ150ルーメン(強)、 30ルーメン(弱)、 145ルーメン(集光)、 70ルーメン(散光)防水保護等級IPX4照射距離(m)40(強)
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-21寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)イエロー質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35電球の種類LED最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • [単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) エスコ

    [単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄)

    エスコ
    16,800税込18,480
    1個
    翌日出荷
    仕様イエロー材質EXL樹脂サイズ直径45×178mm光源LED球使用電池単3電池×4本(付属)電池寿命約5.75時間明るさ183ルーメン防水性IPX7照射距離(m)184m
  • 30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型) エスコ

    30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)

    エスコ
    95,200税込104,720
    1個
    翌日出荷
    付属品ハンドマイク、肩掛けベルトエスコ品番EA916X-43A材質ASA樹脂寸法(mm)218×350×371(H)質量(kg)約4.1(乾電池除く)電源単1電池8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー)最大出力(W)45定格出力(W)30周波数特性【総合】500Hz~5kHz(偏差26dB以内)到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000防水性本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4送受信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400(25kHz間隔13波中1波選択)
  • [LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付) エスコ

    [LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付)

    エスコ
    4,750税込5,225
    1個
    翌日出荷
    仕様レンズ2枚付属(赤色、緑色)サイズ直径30×68mm光源LED球ヘッド径(Φmm)25mm使用電池LR44電池×4個(付属)電池寿命約4.25時間ボディーカラーイエロー明るさ12ルーメン防水性IPX4照射距離(m)17m
  • [充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒) エスコ

    [充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)

    エスコ
    14,100税込15,510
    1個
    翌日出荷
    仕様充電用USBケーブル、ホルスター付サイズ直径17×156mm質量(g)53(充電池含)使用電池リチウムイオン電池(USBケーブル付)電池寿命3.5時間明るさ90ルーメン防水性IPX4照射距離(m)58m
  • (1口)延長コード(防雨型) エスコ

    (1口)延長コード(防雨型)

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
    材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂ブラック定格15A・125V(1500W)保護等級IPX3電線仕様S-VCT2c×1.25コンセント2P×1口
  • 0-100℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ

    0-100℃ 隔測温度計 [154mm]

    エスコ
    46,100税込50,710
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)0~100プローブ径(Φmm)12プローブ長(mm)100リード線(m)3エスコ品番EA727-13電源なし取付ねじR1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1
  • 0-200℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ

    0-200℃ 隔測温度計 [154mm]

    エスコ
    51,200税込56,320
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)0~200プローブ径(Φmm)12センサー寸法(mm)100リード線(m)3エスコ品番EA727-15電源なし取付ねじR1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1
  • 0-150℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ

    0-150℃ 隔測温度計 [154mm]

    エスコ
    48,600税込53,460
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)0~150プローブ径(Φmm)12プローブ長(mm)100リード線(m)3エスコ品番EA727-14電源なし取付ねじR1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1
  • [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED エスコ

    [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED

    エスコ
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    ヘッド角度調整可能(185°) スライド式の拡散レンズで集光・散光を切替可能
    エスコ品番EA758SE-25寸法(mm)59×27×118(H)質量(g)142(電池含む)機能LEDライト光源白色・青色・緑色・赤外線LED球(各1個)電池寿命(時間)(白)5.5、(青・緑)16使用電池単3×2本(付属)明るさ(Lm)(白)55、(青)1.8、(緑)4.5防水性IPX7
  • [充電式]ヘッドライト/LED エスコ

    [充電式]ヘッドライト/LED

    エスコ
    24,300税込26,730
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド角度調整可能(90°)サイズ30.5×102.4×79.2mm質量(g)230(電池含)光源LED球使用電池リチウムイオン電池(USB-ACアダプター付)電池寿命強:1.5時間 中:2.75時間 弱:20時間明るさ強:1000ルーメン 中:400ルーメン 弱:65ルーメン防水性IPX4照射距離(m)232m(強)エコロジー商品省エネ
  • 0-50℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ

    0-50℃ 隔測温度計 [154mm]

    エスコ
    49,700税込54,670
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)0~50プローブ径(Φmm)12プローブ長(mm)100リード線(m)3エスコ品番EA727-12電源なし取付ねじR1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1
  • -40/+200℃防水型デジタル温度計 エスコ

    -40/+200℃防水型デジタル温度計

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    翌日出荷
    仕様簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)サイズ本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm電源CR2450電池×1個(付属)測定範囲(℃)‐40/220精度±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外)分解能0.1℃機能データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒)防水性IPX7準拠
  • ワイヤレスイヤホン(カナル型) エスコ

    ワイヤレスイヤホン(カナル型)

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    翌日出荷
    付属品:スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/mL/L)各2個、充電用USB Type-CRケーブル、充電ケース。密閉タイプ。新ドライバー&メタルプレーティングチャンバーによる広い空間表現+高音質イヤーピース「スパイラルドットpro」。周囲の騒音を減らし音楽のディテールをより楽しめるノイズキャンセリング機能。より音楽が楽しめる3つのサウンドモードに加え、3つのプロフェッショナルモードが楽しめる。イヤホン片耳4.4gと充電ケース29.2gによる快適な携帯性。専用アプリ「Victor Headphones」で好みの操作や音にカスタマイズ。アップデートに対応。細やかな音量調整が可能な92段階のボリュームステップを採用。マイクのオン/オフ機能など、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話が可能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応。雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。
    ブラック質量(g)イヤホン(片耳):約4.4×2個 充電ケース:約29.2連続使用時間【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間)通信方式出力:Buetooth(R) 標準規格 Ver.5.2/PowerCass1本体サイズ(mm)15×45×29充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5口径(mm)6保護対応コンテンツ:SCMS-T方式周波数帯域(Hz)20~20,000防水性IPX4(イヤホン本体)通信距離(m)最大:約10対応コーデックSBC、AAC
  • [充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

    [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

    エスコ
    38,500税込42,350
    1個
    翌日出荷
    先端とテール部分のダブルスイッチ仕様で、使い方を選べます。
    付属品充電器、ACアダプター付エスコ品番EA758SD-17材質アルミニウム寸法(mm)Φ41×225質量(g)364(充電池含む)タイプ散光電源ニッケル水素充電池使用電球LED電池寿命1時間9分(強)、2時間(中)、4時間(弱)防水仕様IPX4明るさ(Lm)640(強)、340(中)、170(弱)照射距離(m)297m(強)電球の種類LED特殊用途防沫エコロジー商品省エネ
  • 高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ

    高圧洗浄機(静音タイプ)

    エスコ
    38,300税込42,130
    1台
    4日以内出荷
    吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
    用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング寸法(mm)293×538×303(H)質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)1250モーター出力(kW)1.25電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10使用時間(時間)1防水性IPX5最大吐出量(L/h)360
  • 全自動洗濯機 エスコ

    全自動洗濯機

    エスコ
    45,200税込49,720
    1台
    4日以内出荷
    付属品:給水ホース(約0.8m)。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。一人暮らしのまとめ洗いも安心の容量4.5kg。◆部屋干しモードしっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイを抑えます。◆予約タイマー何時間後に洗濯を終了させたいか、タイマー予約できます。床時や帰宅時間に合わせて洗濯終了時間をタイマー予約すれば待ち時間の短縮になります。◆えらべる洗濯コース「つけおき」や「お急ぎ」など用途にあわせてコースを選べます。◆いつもキレイな洗濯槽黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。「槽洗浄コース」「槽乾燥コース」で洗濯槽をお手入れできます。
    材質鉄、PP樹脂質量(kg)28種類全自動洗濯機定格電圧AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835消費電力(W)(50/60Hz)300/330運転音(dB)洗濯:約34 脱水:約52防水性IPX4標準使用水量(L)89洗濯方法コース:標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥水量(L)標準:45洗濯容量(kg)4.5脱水容量(kg)4.5