照明 (28) 測定用品 (13) 清掃用品 (3) 防犯用品 (3) 家電 (3) 制御機器 (2) 医療 (2) 電動工具 (2) 冷暖房・換気設備・忌避剤 (1) 防災用品 (1) 測量用品(土木/建設) (1) 建材・エクステリア (1) パソコン/周辺機器 (1) ブランド: エスコ価格: 10,000~50,000円すべて解除
-30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計 エスコ 当日出荷
付属品 K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書 エスコ品番 EA701SA-20 測定範囲(℃) -30~400 分解能(℃) 0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上) 温度センサー サーミスタ熱電対(K) 特性 防水 防水性 IPX4/JIS C 0920保護等級4
ワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズ エスコ 当日出荷
ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。
仕様 ●サイズ(W×D×H)mm:35×25×60●重量(g):10.3●最大通信距離:約10m●充電時間:約3時間●電池持続時間:通話/(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生/(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)●付属品:充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class1)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP、AVRCP、HFP、HSP●防水性能:IPX4●周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載●テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能●音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続●マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能●通話がクリアな高音質サウンド●雨や水しぶきを気にせず使える生活防水●左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用 アズワン品番 65-9280-15
[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ 当日出荷
ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。
IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
使用電池 単3×3本(付属) 電球の種類 白色LED球1灯 特殊用途 防爆・防浸 材質 ABS樹脂 色 イエロー 付属品 ストラップ付 エスコ品番 EA758WE-41 質量(g) 180(電池含む) タイプ 集光 寸法(Φ×mm) 42×156 電池寿命 19時間 防水仕様 IPX7 明るさ(Lm) 160(固定) 関連資料 取扱説明書(日本語)(0.24MB) RoHS(0.26MB) 照射距離(m) 144
スピードコントローラー (防雨型) エスコ 8日以内出荷
使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!電動工具の回転数を自在に調整できます。ブラシ付きモーターの電動工具のトルクを落とさずに回転数の減速調整ができます。屋外型の100Vスピードコントローラーです。2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。マグネット付き。
用途 ブラシ付モーターの電動工具用 材質 本体ケース・ブレーカーカバー:ABS樹脂 質量(g) 500 電圧(V) 125 コード長さ(m) 1次線:0.6、2次線:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×123×68 最大負荷電流(A) 15 プラグ形状 ポッキンプラグ コンセント 減速可変×1 防水 IPX3
[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑) エスコ 翌々日出荷
材質 本体:アルミニウム合金、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm) Φ31×163 質量(g) 184(電池含) 光源 白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)、※LED球に替球はありません。 電池寿命(時間) 約2(強)、約11(弱) 使用電池 単3×2本(テスト電池付属) 明るさ(Lm) 358(強)、35(弱) 防水性 IPX7 照射距離(m) 約190(強)、約57(弱)
256GB micro SDXC メモリーカード 車載用 エスコ 翌日出荷
耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。
仕様 ●容量:256GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応) アズワン品番 65-9278-21
ヘッドライト/LED [充電式] エスコ 翌日出荷
360°回転式磁気ダイヤルスイッチでモードを時計回りまたは反時計回りに切り替えて簡単に操作でき、手袋を着用したり片手でも素早くできます。手袋を着用した状態でも簡単に操作できます。
付属品 USB Type-Cケーブル(15cm) 材質 アルミニウム、ポリマープラスチック 質量(g) 147(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×60×33 光源 LED球 電池寿命(時間) 強/4.5、中/8、弱/40 使用電池 リチウムイオン電池(内蔵/2,600mAh) 充電時間(時間) 3.5 耐衝撃性 1m アズワン品番 65-2178-22 明るさ(Lm) 強/1200、中/160、弱/20 防水保護等級 IPX4 照射距離(m) 強/200、中/72、弱/25 照射方式 散光
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ 翌日出荷
付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質 レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマー 色 イエロー 質量(g) 382(充電池含) シリーズ スティンガー(STINGER) 使用電池 ニッケル水素充電池 (ACアダプター付) 照射モード 強、弱、ムーンライト 充電時間(時間) 16 耐衝撃性 3m サイズ(mm) 45×259 明るさ(Lm) 強:260、弱:80、ムーンライト:1.3 防水性 IPX4 照射距離(m) 強:253、弱:151 照射方式 ノーマルビーム(固定) 電球の種類 LED球 連続点灯時間(時間) 強:5、弱:16、ムーンライト:20日間
ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ エスコ 翌日出荷
規格 ARIB STD-T101準拠 通信方式 時分割多元接続方式 周波数(MHz) 1895.616~1902.528(1.728step) 電波到達距離(m) 100(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)
LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ 翌日出荷
ヘッド角度調整可能(90°)。マグネットクリップ、ストラップ付き。スイッチを3秒長押しすると点滅モードになります。バッテリー残量表示。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia。照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。
材質 本体・クリップ:ABS オーリング:NBR レンズ:ポリカーボネート 色 イエロー 質量(g) 272(電池含) 光源 白色LED球 電池寿命(時間) ノーマル:14 ワイド:15 同時照射:6 使用電池 単3×3本(別売) 光束(Lm) ノーマル:186 ワイド:177 同時照射:336 サイズ(mm) 56×40×189(H) 明るさ ノーマル ワイド 同時照射 防水性 IPX8 照射距離(m) ノーマル:135 ワイド:37 同時照射:133 照射方式 ツインビーム(前方)
充電式LEDフラッシュライト (単3兼用) エスコ 翌日出荷
スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質 本体:アルミ、レンズ:ガラス 色 ブラック 質量(g) 99(電池含) 切替方式 モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする 使用電池 リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売) 連続点灯時間 リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間 照射モード 強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強 充電時間(時間) 4 耐衝撃性 2m サイズ(mm) 23×153 明るさ リチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18 防水性 IPX7(水深1m) 照射距離(m) リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40 照射方式 ノーマルビーム(固定) 電球の種類 LED球
充電式サーチライトLED エスコ 翌日出荷
付属品:ACアダプター、ストラップ。重量バランスの取れたデザインとクッション性のあるグリップハンドルで快適なホールド感を実現。水に浮く構造で、落水時にも回収が容易です。照射角固定・スポット照射タイプ。長距離照射に特化したモデル。
材質 本体、レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm) 92×171.5×181.4 色 イエロー 質量(g) 691 使用電池 リチウムイオン電池(ACアダプター付) 照射モード 強、中、弱 充電時間(時間) 4 耐衝撃性 1m 明るさ(Lm) 強:1400 中:600 弱:38 防水性 IPX8(水深2m) 照射距離(m) 強:1265/中:812/弱:200 照射方式 スポットビーム(固定) 電球の種類 白色LED球 連続点灯時間(時間) 強:3.25 中:7.5 弱:84
5.0倍 暗視スコープ エスコ 翌日出荷
最大暗視造影距離約200m。イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープ。静止画・動画の撮影保存もワンタッチ。3倍デジタルズーム。三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝。330g軽量コンパクトボディ。
仕様 ●サイズ(W×D×H)mm:69×85×190●重量(g):330●材質:樹脂●倍率:5倍●対物レンズ有効径:32mm●暗視造影:CMOSセンサー●暗視造影距離:198m●イルミネーター:○(850m)●デジタルズーム:3倍●静止画/動画撮影:静止画(JPEG)、動画(AVI)●記憶媒体:MicroSDカード最大64GB使用可能●防水性能:IPX4●電源:単三アルカリ電池3本●付属品:専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書●ビデオ出力端子:○●連続駆動時間:約6時間(単三アルカリ電池3本)●視界幅(FOV):23.2°×17.4°●三脚ネジ穴:○●内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能●日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影●三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付 アズワン品番 65-5669-95
充電式マルチクリーナー (家庭用) エスコ 3日以内出荷
ケルヒャー OC 3 Foldableに便利なブラシとノズルをセットしたエスコオリジナル商品です。細部の洗浄やドロ汚れを落としたい時に便利なブラシ付きです。コンパクトで持ち運び可能な、バッテリータイプの洗浄機給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせず色々な場所・シーンで使用できます。水を入れてスイッチを押してトリガーガンを握るだけで洗浄開始面倒な準備は不要です。40℃までのお湯が使用可能柔らかくして汚れを落としやすくするお湯も使用でき、ビーチや緊急時の簡易シャワーとしても便利です。保管時や移動に便利な折りたたみ式です。バッテリー駆動時間が長く、繰り返し充電して使用可能バッテリーの充電時期を LED 表示でお知らせします。本体のUSBタイプCの充電用差込口は、車内やモバイルバッテリーなど外出先でも自由に充電可能。低圧でもやさしく効率的に洗浄フラットジェット付き標準ノズルは、届きにくい場所も確実かつ正確に洗浄します。コーンスプレーノズルは、犬の足など、より繊細な洗浄に適しています。リチウムイオンバッテリー内蔵だから、キャンプ場やビーチなど電源のない外出先などでも使用できます。
用途 アウトドアやビーチ、ペットやお墓掃除などの屋外はもちろん、家周りの窓や網戸、ベランダやキッチンの排水溝、浴室やエアコンのフィルターなど、今まではこすって落としていた、泥や花粉、ほこりやヌメリ汚れなどの洗浄に 付属品 リチウムイオンバッテリー(内蔵)、トリガーガン、フレックスホース、フラットジェットノズル、充電アダプター、充電用USBケーブル(充電アダプター側:タイプA、本体側:タイプCトリガーガン・フレックスホース・フラットジェットノズル)、ウォッシュブラシ、シャワーノズル、直噴ノズル 材質 PP 質量(kg) 2.2 電源 6Vリチウムイオンバッテリー (2.0Ah) タンク容量(L) 【給水タンク】8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【タンク折りたたみ時】298×305×108【タンク展開時】298×305×271 ホース長さ(m) 1.8 連続使用時間(分) 15 最大吐出圧力(MPa) 0.5 使用環境温度(℃) 0~40 充電時間(分) 150 音圧レベル(dB) 64 防水性 IPX4 最大吐出水量(L/min) 2 アダプタタイプ 【充電アダプター】5V/2A
オートレベル (三脚付き) エスコ 3日以内出荷
球面脚頭式三脚がセットになっています。対象を捉えやすい視準器を搭載しています。水平目盛盤付きで1°単位で水平角を読み取ることができます。
用途 土木作業の水平出しに その他 【最小水平目盛】1° 付属品 矯正針、六角レンチ、下げ振り、専用キャリングケース、三脚 球面脚頭式 型式 【底板】平面・球面 質量(g) 1308 倍率 32倍 精度 (1km往復測定)±1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 209×130×142 有効径(Φmm) 【対物】40 取付ねじ 【三脚】5/8inch 自動補正範囲 ±15′ 像 【望遠鏡】正像 視界 1°30′ 分解力 4.6” 円形気泡管感度(mm) 8′/2 自動補正機構 マグネットダンパー 繰返し精度 0.3” スタジア乗数 100 スタジア加数 0 合焦距離 最短0.5m 防水保護等級 IPX4
ネッククーラー エスコ ¥ 11,300税込 ¥ 12,430
1セット(1セット)
翌日出荷
小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から体感マイナス15度の清涼感。4個の冷却プレートで首元の広範囲を強力冷却します。モードは3種類で、冷たさを選べます。ハイパワー(外気温から-15℃)・強(外気温から-13℃)・弱(外気温から-9℃)落下防止ベルト付きのため、高所の作業にも安心です。バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源を入れ、首に装着するだけなので使い方はとても簡単です。IPX5の耐水性能、耐衝撃で頑丈な構造。作業の邪魔にならないコンパクトタイプ。市販のモバイルバッテリーでも使用可能です。
仕様 モバイルバッテリー付 付属品 専用バッテリー、USB Type-Cケーブル(約120cm)、ストラップ、取扱説明書 材質 本体:ABS 冷却プレート:アルミ合金 質量(g) 約300(本体のみ) 電源 専用バッテリー(3.7V/5800mAh)、モバイルバッテリー(10000mAh) 使用時間 【専用バッテリー】ハイパワーモード:約2時間、強モード:約3時間、弱モード:約4時間、【モバイルバッテリー】強モード:約3時間30分、弱モード:約7時間15分 充電時間 専用バッテリー:約4時間 モバイルバッテリー:約4~5時間 首廻り(cm) 約37~50 防塵防水性能 IPX5 衝撃 耐落下:170cm サイズ(mm) 最小:約110×130×40(H) 最大:約215×210×40(H)
[充電式]ヘッドライト/LED エスコ 翌日出荷
使用電池 リチウムイオン電池(USB-ACアダプター付) 照射距離(m) 232m(強) 仕様 ヘッド角度調整可能(90°) サイズ 30.5×102.4×79.2mm 質量(g) 230(電池含) 光源 LED球 電池寿命 強:1.5時間 中:2.75時間 弱:20時間 明るさ 強:1000ルーメン 中:400ルーメン 弱:65ルーメン 防水性 IPX4
フラッシュライト/LED・UV (ペン型) エスコ 翌日出荷
充電用USBケーブル、ホルスター付き。紫外線LEDを備えた洗練されたコンパクトなUSB充電式ペンライトです。ポケットクリップ付き(取外し可能)。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質 アルミ合金 質量(g) 51 (電池含) 波長(nm) 400 使用電池 リチウムイオン電池 (USBケーブル付) 充電時間(時間) 2.5 耐衝撃性 1m サイズ(mm) Φ16×151 防水性 IPX4 照射方式 ノーマルビーム (固定) 連続点灯時間(時間) 2.5
[充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒) エスコ 翌日出荷
仕様 充電用USBケーブル、ホルスター付 サイズ 直径17×156mm 質量(g) 53(充電池含) 使用電池 リチウムイオン電池(USBケーブル付) 電池寿命 3.5時間 明るさ 90ルーメン 防水性 IPX4 照射距離(m) 58m
0-50℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ 翌日出荷
エスコ品番 EA727-12 電源 なし 測定範囲(℃) 0~50 取付ねじ R1/2 リード線(m) 3 プローブ長(mm) 100 温度表示方式 アナログ 防水性 JIS C 0920 IPX1 プローブ径(Φmm) 12
LEDフラッシュライト (充電池セット) エスコ ¥ 11,800税込 ¥ 12,980
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質 アルミ(本体のみ) 質量(g) 100 (本体のみ) 使用電池 単3×2個 照射モード フォーカス(スポット⇔ワイド) 耐衝撃性能 1m 明るさ(Lm) 強:400、弱:50 防水性 IPX4 照射距離(m) 115 (強・スポット照射時) 連続点灯時間(時間) 強:4、弱:21
[EA701SC-2B用] センサー エスコ 翌日出荷
用途 中心 付属品 試験成績書、取扱説明書 材質 感温部:SUS316、握り手部:SUS303、コード:PVC 質量(g) 約123 測定範囲(℃) -40~250 コード長さ(m) 約0.7 精度(℃) -40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5 センサー寸法(mm) 感温部:Φ2×L45+Φ3×L55、握り手部:Φ15×L120 温度センサー サーミスタ アズワン品番 64-2255-69 防水性 JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
0-100℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ 翌日出荷
エスコ品番 EA727-13 電源 なし 測定範囲(℃) 0~100 取付ねじ R1/2 リード線(m) 3 プローブ長(mm) 100 温度表示方式 アナログ 防水性 JIS C 0920 IPX1 プローブ径(Φmm) 12
AC25KV 非接触電圧検出器(新幹線用) エスコ 翌日出荷
仕様 標準動作感度:3000V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります) 付属品 クリップ各1個 寸法(mm) 60(W)×18(D)×55(H) 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源 CR2025型×1個(付属) 使用電池 リチウム電池(CR2025型)1個(付属) 警報方式 圧電ブザー方式 アズワン品番 64-2255-89 防水性 IPX4相当 定格電圧(kV) AC25 電池寿命(年) 放置状態にて約2
[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V エスコ 翌日出荷
LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばします。インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。
[EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型) エスコ 翌日出荷
付属品 試験成績書、取扱説明書 材質 センサ部:SUS303、コード:PVC樹脂 寸法(mm) センサ部:Φ17×90(L) 質量(g) 175 コード長さ(m) 5 精度 -40.0~-10.0:±1.5、-9.9~80.0:±0.6 温度測定範囲(℃) -40.0~80.0 防塵防水性能 JIS C 0920 IPX7準拠、※指示計接続時 アズワン品番 65-2177-02
バイメタル式温度計 エスコ 翌日出荷
バイメタルを利用した工業用温度計です。
寸法(mm) 8 測定範囲(℃) 0~500 精度 ±10℃ 1目盛(℃) 10 取付ねじ 無し ケース外径(Φmm) 80 温度表示方式 アナログ 防水性 JIS C 0920 IPX1 に準拠
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ 翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様 ●色:ベージュ●サイズ(mm):300×300×200●重量(g):3193●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉 アズワン品番 65-9317-92
フラッシュライト/LED エスコ 翌日出荷
点滅機能付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質 アルミ合金 照射モード 強、弱、点滅 耐衝撃性能 1m 防水性 IPX4 照射方式 フォーカス (スポット⇔ワイド)
[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED エスコ 翌日出荷
ヘッド角度調整可能(185°)
スライド式の拡散レンズで集光・散光を切替可能
防水性 IPX7 機能 LEDライト エスコ品番 EA758SE-25 寸法(mm) 59×27×118(H) 質量(g) 142(電池含む) 光源 白色・青色・緑色・赤外線LED球(各1個) 電池寿命(時間) (白)5.5、(青・緑)16 使用電池 単3×2本(付属) 明るさ(Lm) (白)55、(青)1.8、(緑)4.5 関連資料 (0.7MB)
[EA701SC-2B用] センサー エスコ 翌日出荷
用途 中心 付属品 試験成績書、取扱説明書 材質 感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC 質量(g) 約123 測定範囲(℃) -40~250 コード長さ(m) 約0.7 精度(℃) -40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5 センサー寸法(mm) 感温部:Φ2×L150、握り手部:Φ15×L120 温度センサー サーミスタ アズワン品番 64-2255-68 防水性 JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
0-150℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ 翌日出荷
エスコ品番 EA727-14 電源 なし 測定範囲(℃) 0~150 取付ねじ R1/2 リード線(m) 3 プローブ長(mm) 100 温度表示方式 アナログ 防水性 JIS C 0920 IPX1 プローブ径(Φmm) 12
[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ 翌日出荷
電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様 ●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3 アズワン品番 65-3893-47