カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 切削工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 安全標識(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • RS PRO(332)
  • Festo(171)
  • 第一測範(148)
  • SMC(147)
  • Wera(61)
  • カーメックス(51)
  • 工進(51)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(31)
  • イスカル(28)
  • PREVOST(24)
  • タンガロイ(20)
  • Modes(20)
  • DURAN(18)
  • 測範社(16)
  • ハイロック(16)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(15)
  • Wieland(14)
  • ABB Jokab(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「isoネジ」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズ エスコネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズエスコ
2,560税込2,816
1台
当日出荷から翌々日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
コーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズエスコ
209税込230特価
1パック(2個)
当日出荷から翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
[高強度・高張力]六角ボルト 1個 EA949JCシリーズ エスコ[高強度・高張力]六角ボルト 1個 EA949JCシリーズエスコ
285税込314
1式
翌日出荷から翌々日出荷
つまみ(木製) エスコつまみ(木製)エスコ
690税込759
1個
翌日出荷
ダスターモップ(から拭き用/グレー) EA928ABシリーズ エスコダスターモップ(から拭き用/グレー) EA928ABシリーズエスコ
2,190税込2,409
1枚
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
繰り返し・詰め替え対応
モップハンドル EA928ABシリーズ エスコモップハンドル EA928ABシリーズエスコ
6,530税込7,183
1本
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
繰り返し・詰め替え対応
電線管・薄鋼(ねじ無し/2本) EA940CTシリーズ エスコ電線管・薄鋼(ねじ無し/2本) EA940CTシリーズエスコ
6,410税込7,051
1セット(2本)
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
はめ合用接着剤 (耐熱用) エスコはめ合用接着剤 (耐熱用)エスコ
4,910税込5,401
1本
翌々日出荷
はめ合い用高強度耐熱品です。嫌気性、低粘度です。低臭気タイプです。アクリル酸が含まれていません。耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シールに適し、また耐薬品性も優れています。剪断強度:≧15(※鋼ピン・カラーを使用し、ISO 10123に基づき試験した代表値)。
用途はめ合い用成分アクリル樹脂適合【硬化促進剤】EA933AF-2A・-3使用温度範囲常温内容量(mL)50耐熱温度(℃)-55~175適合材金属部品粘度(mPa・s)400~600硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
コーナーガード(油面用/緑/2個) EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面用/緑/2個) EA983FEシリーズエスコ
405税込446
1パック(2個)
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
M10xP1.0/92mm  限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM10xP1.0/92mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)92呼び寸法M10×P1.0アズワン品番64-2258-10
タイヤチャック エスコタイヤチャックエスコ
4,000税込4,400
1本
翌日出荷
大型車ホイール。新・ISO方式対応商品。8.5mmタケノコを外すと1/4”外ネジになります。材質が黄銅なので、錆びることなく扱いやすいです。
用途トラック、バス。材質黄銅全長(mm)370質量(g)185
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)エスコ
1,340税込1,474
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
コーナーガード(油面用/赤/2個) EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面用/赤/2個) EA983FEシリーズエスコ
330税込363
1パック(2個)
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
M12xP1.0/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM12xP1.0/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)105呼び寸法M12×P1.0アズワン品番64-2258-12
M7xP1.0/86mm   限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM7xP1.0/86mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)86呼び寸法M7×P1.0アズワン品番64-2258-08
M8xP1.0/92mm   限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM8xP1.0/92mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)92呼び寸法M8×P1.0アズワン品番64-2258-09
パイプタップ(TPTシリーズ) エスコパイプタップ(TPTシリーズ)エスコ
7,890税込8,679
1本
翌日出荷
ISO形状。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4
ダスターモップ(水拭き用/グレー) EA928ABシリーズ エスコダスターモップ(水拭き用/グレー) EA928ABシリーズエスコ
1,460税込1,606
1枚
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
繰り返し・詰め替え対応
M12xP1.5/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM12xP1.5/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)105呼び寸法M12×P1.5アズワン品番64-2258-05
M2xP0.4/60mm   限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM2xP0.4/60mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)60呼び寸法M2×P0.4アズワン品番64-2258-04
[EA928AG-192用]替パッド EA928AGシリーズ エスコ[EA928AG-192用]替パッド EA928AGシリーズエスコ
970税込1,067
1セット(2枚)
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)エスコ
835税込919
1本
翌日出荷
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ メトリック 外ねじ エスコ0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ メトリック 外ねじエスコ
16,300税込17,930
1本
翌日出荷
※ステンレスネジには使用できません
仕様●ねじの種類:ISO(メートル並目ねじ)用●全長:230mm●溝間サイズ:0.8・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0mm●重量:119g●材質:S45C●合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ●内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能●ISO規格ネジ用アズワン品番65-9267-14
ビニールキャブタイヤケーブル 300V EA940AGシリーズ エスコビニールキャブタイヤケーブル 300V EA940AGシリーズエスコ
16,500税込18,150
1巻
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
ダスターモップ(防滑床用/グレー) EA928ABシリーズ エスコダスターモップ(防滑床用/グレー) EA928ABシリーズエスコ
1,930税込2,123
1枚
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
繰り返し・詰め替え対応
M6xP0.75/74mm  限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM6xP0.75/74mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)74呼び寸法M6×P0.75アズワン品番64-2258-07
M3.5xP0.6/72mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM3.5xP0.6/72mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)72呼び寸法M3.5×P0.6アズワン品番64-2258-06
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)エスコ
1,340税込1,474
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)エスコ
835税込919
1本
翌日出荷
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック