カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- IKD(2)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- コクヨ(2)
- スズキ機工(1)
- ユーボン(1)
- 日本規格協会(11)
- 日科技連出版社(1)
- 赤穂化成(1)
- 重松製作所(1)
「iso22000 本」の検索結果

エアーダイグラインダーキット
エスコ¥10,100税込¥11,1101セット翌日出荷仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm